絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 690(1)
ブランド
  • ミルウォーキーツール
  • 日東工器(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    219,800税込241,780
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 電源と独立して作動する、最大8.89 kNの磁力で吸着するマグネット カッター最大径38mm ドリルチャック最大径13mm 2スピード: 400 / 690 RPM ヘッドストローク長: 146mm ヘッド調整幅: 130mm
    電源(V)18最大磁力(N)8890穴あけ能力(mm)(最大)鉄鋼 13(ドリルチャック使用時)コア径(Φmm)最大38ストローク長(mm)146回転数(min-1[r.p.m])0~400/0~690無負荷回転速度(min-1[r.p.m])400 / 690質量(kg)12.8(本体のみ)、14.5(12.0Ahバッテリー装着時)付属品M18 FMDP-0C0 JP (1)、チャック (1)、チャックキー (1)、センターピン (2)、送りハンドル (1)仕様燃料ゲージ、LEDライトドリル径(Φmm)最大13深さ(mm)50(最大切出し)バッテリー電圧(V)18最大切断能力(mm)38(カッター使用時)ドリルチャック径(mm)(最大)13モータ種類ブラシレスモーターカッター最大径38mm先端取付け方式19mm
充電式磁気ボール盤