絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 4152
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルデータスタンドDS-6 LPL

    デジタルデータスタンドDS-6

    LPL
    369,800税込406,780
    1台
    10日以内出荷
    精密な俯瞰撮影を可能にした中型高品質ハイグレードスタンド。500gから最大6kgまでの業務用カメラを搭載可能。カメラネジサイズ3/8と1/4インチに対応。スプリングとバランスウェイトによりカメラ上下動の際の重量バランスを完璧に取ります。微調整ハンドルにより撮影作業の正確性が格段に向上します。べースボード上でA2サイズまでの原稿に対応。支柱部を逆に取り付ければさらに大きな原稿にも撮影可能
    用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)ベースボード:約幅600×奥行800×高さ25、全長:1482(支柱全長:925)質量(kg)26最大積載量(kg)10原稿サイズA3/B4RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルデータライト DL-95L LPL

    デジタルデータライト DL-95L

    LPL
    145,900税込160,490
    1台
    6日以内出荷
    自然光や室内照明でも複写することは可能ですが「ムラができる」「影が出る」「明るさが安定しない」などの不具合があります。特に明るさが安定しない場合、撮影データのコントラスト調整などを行う際、画像事に調整を行うことにより作業効率の低下に直結します。複写用ライトは撮影物に対して左右からのムラのない均等な照明ができ、発熱量が少ない光がベスト条件になります。ベースボードは含みません
    用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)光面:約120×170(1灯)、ライト部:幅140×奥行200×高さ35(1灯)質量(kg)2.4定格34W×4(白色LED96Pcs)色温度(K)5000照度(Lx)約2180:50cm(1灯)RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)約70
  • デジタルデータライト DL-1000 LPL

    デジタルデータライト DL-1000

    LPL
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    画像入力・現行複写・俯瞰撮影・資料撮影照明として最高のパフォーマンスを発揮。撮影物に優しい紫外線カット!!目に優しい色温度変換!!大型デジタルデータライトの決定版です。
    用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影適合スタンド:デジタルデータスタンドDS-5/DS-5DX/DS-7/DS-6/DS-30/DS-3寸法(mm)ライト部:幅140×奥行200×高さ35(1灯)幅150×奥行450×高さ30、発光面:幅140×奥行395質量(kg)ライト部:1×2、総重量:3出力(W)65×2(合計130)電源AC100V 50/60Hz/DC24V-2.7A冷却方式本体内蔵ファンアーム長さ(mm)約600光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs色温度(K)3200~5500(目盛表示)照度(Lx)最大:白色光/1灯中心/約6600/調光最大時:橙色光/1灯中心/約6300/直下50cm:中間色光/1灯中心/約6500アームアーム角度調節:内側・外側各30°/10°毎、RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90調光率(%)約10~100照射角度(°)45
  • デジタルデータスタンドDS-5 LPL

    デジタルデータスタンドDS-5

    LPL
    81,980税込90,178
    1台
    6日以内出荷
    軽やかな昇降で能率よく作業ができます。バランサー付きアームを押して上下移動を行います
    用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:960(支柱全長:920)質量(kg)6.6最大積載量(kg)5原稿サイズA3/B4RoHS指令(10物質対応)対応
  • STBホルダー HAMILeX(ハミレックス)

    STBホルダー

    HAMILeX(ハミレックス)
    7,398税込8,138
    1台
    翌々日出荷
    2段階の高さ調整可能 機器の設置に便利 外付け機器に対応
    付属品固定ベルトx1質量(kg)1有効内寸(mm)62外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×79×100総耐荷重(kg)5
  • カメラスタンド HAMILeX(ハミレックス)

    カメラスタンド

    HAMILeX(ハミレックス)
    7,398税込8,138
    1台
    翌々日出荷
    カメラ設置 高さ調整0~394mm可能(無段階) シンプルな取付構造
    付属品カメラ取付ねじ質量(kg)5外形寸法(幅W×奥行D)(mm)45×190総耐荷重(kg)1.5
  • Splat Flexible Tripod 3N1 Blue PICTAR

    Splat Flexible Tripod 3N1 Blue

    PICTAR
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    miggo Splat Flexible Tripodは、テーブルスタンドとしてはもちろん、パイプや木に巻きつけて使ったり、グリップとしても使えます。脚に空いている穴を使えばフックにぶら下げたりして使うこともできます。外装はシリコンラバーで、内部に曲げやすいがしっかりとしたステンレスを使い、カメラをしっかりと支えるほか、収納時はそのままカメラに巻きつければ、簡易的な保護としても役立ちます。
    対応機種1/4インチネジ穴を搭載したカメラ
  • ハンドルユニット Canon

    ハンドルユニット

    Canon
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
  • パワーアーム ノガ

    パワーアーム

    ノガ
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ノガ社のハイブリッド式自在アームは従来にはなかった油漏れのない油圧方式と、ノガ社のより鍛えあげられた超強力なメカ式アームを採用しており、より強く、より大きく、より長くなっているため、業界のどのようなアームと比べても強靱さにおいて抜きんでています。 皿バネを装填したベアリングを採りいれた中央ノブによる締め付け機構により、より優れた3点同時締め付けシステムです。 アームは黒染めされています。
    内径ねじ寸法M8×1.25
  • マウントアダプター Canon

    マウントアダプター

    Canon
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    EOS Rシステム専用のマウントアダプター。 ドロップインフィルターホルダー機能を搭載したタイプです。 円偏光フィルターを同梱し、光の反射に合わせて回転できる調整ダイヤルも備えています。 フロントのレンズ面が特殊な形状でもこれ一つで効果が得られます。 超望遠、望遠、広角、マクロ、TS-EなどのEFレンズが装着可能です。 オートフォーカスや手ブレ補正機構、カメラの電子ダイヤルによる制御、 光学補正などレンズの持つ機能をほぼそのまま使用することができます。
    対応機種EFレンズシリーズ
  • シャークリップ SEAGULL-INN

    シャークリップ

    SEAGULL-INN
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    どんなカメラも簡単装着!ベストショットを逃さず撮影。使用方法はカンタン!SHARCLIPにカメラやビデオカメラを取り付けて、腕、手首、足首などへ自由に装着するだけ。ハンズフリーにスポーツが楽しめる。しっかりと固定できるので、安全性もバツグン!風や水の抵抗に強い!サーフィンやダイビングなどのマリンスポーツの撮影にも。スキーやスノーボード、登山やバイク、どんなシチュエーションでも撮影がぐんと楽しくなる、リストバンドタイプのアクセサリーです。
  • カメラマウント ビクセン

    カメラマウント

    ビクセン
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷

一脚/三脚』には他にこんなカテゴリがあります

カメラアーム/スタンド