絞り込み
ちょう度
- 1号(310~340)(1)
- 2号(265~295)(1)
特性
- 耐水性(1)
使用目的
- 潤滑(2)
色
ブラウン系(3)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- 出光NTG(11)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
- TRUSCO(3)
- AZ(エーゼット)(2)
- BOLL(2)
- SK11(2)
- ヤマダコーポレーション(1)
「ちょう度」から絞り込む
1号(310~340)(1)
2号(265~295)(1)

グリース シャーシー/20本 400g/-5℃~70℃
エスコ¥10,900税込¥11,9901箱(20本)4日以内出荷各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。仕様NLGI-2色茶褐色使用温度範囲(℃)-5~70内容量(g)400ちょう度2号使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性耐水性
グリース シャーシー 400g/-5℃~70℃
エスコ¥560税込¥6161本欠品中各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。仕様NLGI-2色茶褐色使用温度範囲(℃)-5~70内容量(g)400危険物の類別非危険物
400g カートリッジグリース(シャーシー)
エスコ¥590税込¥6491本(400g)当日出荷用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に。ちょう度1色褐色成分カルシウム石鹸基エスコ品番EA991C-1使用温度範囲(℃)-10~60使用目的潤滑危険物の類別非危険物







![カートリッジグリス [オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03723054-180827-02.jpg)