絞り込み
ちょう度
  • 2号(265~295)(1)
特性
  • 極圧性(1)
  • 色イエロー系(2)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブラック系(1)
ブランド
  • エスコ
  • 協同油脂(9)
  • AZ(エーゼット)(6)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3)
  • ダイゾー(3)
  • リンカーン(3)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • NOKクリューバー(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • THK(1)
  • エクソンモービル(1)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
  • コベルコ(KOBELCO)(1)
  • Noxudol(ノックスドール)(1)
  • ルブロイド(1)
  • スズキ機工(1)
  • 化研産業(1)
  • ORAPI(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
2号(265~295)(1)
  • 80g/-25/120℃ 極圧リチウムグリース エスコ

    80g/-25/120℃ 極圧リチウムグリース

    エスコ
    335税込369
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-31危険物の類別非危険物特性極圧性商品タイプリチウムグリース
  • グリースニップル M10×1.0 EA991CZシリーズ エスコ

    グリースニップル M10×1.0 EA991CZシリーズ

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    素材が非常に硬く、摩耗しにくくなっています。
    危険物の類別非危険物
  • グリース 極圧リチウム/20本 400g/-25℃~120℃ エスコ

    グリース 極圧リチウム/20本 400g/-25℃~120℃

    エスコ
    18,000税込19,800
    1箱(20本)
    翌日出荷
    仕様NLGI-2油褐色使用温度範囲(℃)-25~120内容量(g)400×20本(1箱)危険物の類別非危険物
  • 2.5kg 極圧グリース エスコ

    2.5kg 極圧グリース

    エスコ
    5,410税込5,951
    1缶(1缶)
    翌日出荷
    極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。優れた生成鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑やその他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑に。
    用途一般機械の軸受け仕様NLGI-2黄褐色使用温度範囲(℃)-15~130ちょう度275内容量(kg)2.5危険物の類別非危険物
  • グリースガン 400mL EA991シリーズ エスコ

    グリースガン 400mL EA991シリーズ

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    翌日出荷
    片手で潤滑できます。EA991C-9、-10、-40(カートリッジグリース)が使用できます。
    仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):300●ノズルねじサイズ:M10×1●筒長:300mm●吐出量(cm2/ストローク):1.1・0.7●適用グリース:カートリッジグリース●分解が容易なため、清掃が容易●NLGI-0~2危険物の類別非危険物
  • グリースガン 400mL EA991シリーズ エスコ

    グリースガン 400mL EA991シリーズ

    エスコ
    7,260税込7,986
    1セット
    翌日出荷
    400mLの蛇腹カートリッジをご利用下さい。
    仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):250●吐出量(ml/ストローク):1●最大排出圧力:25MPa●筒長:360mm●ノズル外径:10mm●ノズル取付ねじ:PT1/8"●ノズル長:250mm●適用グリース:蛇腹グリース●NLGI-1~2●グリス付●ノズル付(ベンド、フレキシブル×各1個)危険物の類別非危険物
  • DC18V 電動グリースガン 充電式 エスコ

    DC18V 電動グリースガン 充電式

    エスコ
    59,800税込65,780
    1個
    翌日出荷
    蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18の蛇腹カートリッジをご利用ください。
    仕様●型番:DGG-180L1●容量:420g●ノズル長:162mm●吐出圧力:40MPa●吐出量:72g/分●充電時間:69分●ノズルねじサイズ:R1/8"●重量:3.2kg●付属品:充電器、バッテリー×2個、ケース●材質:金属●NLGI1~2●チェーン式トリガー●トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い●電池状態と過負荷をランプでお知らせ危険物の類別非危険物
  • 1000ml サクションガン エスコ

    1000ml サクションガン

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    硬質ポリ塩化ビニル製。SAE90まで対応。オイルや潤滑油等に。アングルノズル付でギアボックス等のアクセスしにくい場所への使用に最適です
    仕様●容量(mL):1000●ノズルサイズ(mm):Φ12×660●ボディサイズ(mm):Φ60×440●重量:800g●最小目盛:50ml●材質:本体:硬質ポリ塩化ビニル製エンドキャップ:ポリアミド、ガラス繊維強化危険物の類別非危険物
  • C グリース (有機モリブデン) エスコ

    C グリース (有機モリブデン)

    エスコ
    13,200税込14,520
    1箱(30本)
    翌々日出荷
    30本入り。ウレア系。熱安定性に優れたウレアベースのグリースに有機モリブデンや極圧剤を配合した極圧グリース。衝撃荷重に強く耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れ、酸化防止及び機械安定が良好です。
    仕様NLGI-2黄褐色質量(g)85使用温度範囲(℃)-20~200内容量(g)(1本)80危険物の類別非危険物
  • グリースニップル EA991CXシリーズ エスコ

    グリースニップル EA991CXシリーズ

    エスコ
    170税込187
    1個ほか
    翌日出荷
    腐食に強い亜鉛メッキ仕上げ
    危険物の類別非危険物
  • グリースニップル EA991CYシリーズ エスコ

    グリースニップル EA991CYシリーズ

    エスコ
    1,830税込2,013
    1式(10個)
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • R 1/8" グリースニップル ピンタイプ/10個 エスコ

    R 1/8" グリースニップル ピンタイプ/10個

    エスコ
    1,390税込1,529
    1ケース(10個)
    翌日出荷
    仕様●材質:真鍮、ニッケルメッキ仕上●ねじサイズ:R1/8"●全長:27mm●六角対辺:10mm危険物の類別非危険物
  • [EA991-1用] 充電器 エスコ

    [EA991-1用] 充電器

    エスコ
    9,440税込10,384
    1個
    翌日出荷
    EA991-1用替充電器
    危険物の類別非危険物
  • [EA991-1B・-10AA用] 充電器 エスコ

    [EA991-1B・-10AA用] 充電器

    エスコ
    19,100税込21,010
    1個
    翌日出荷
    EA991-1B、-10AA用充電器+昇圧トランス
    仕様●仕様:替充電器危険物の類別非危険物
  • 手動ガンノズル EA991CHシリーズ エスコ

    手動ガンノズル EA991CHシリーズ

    エスコ
    21,100税込23,210
    1個
    翌日出荷
    電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。
    仕様●ノズルサイズ:Φ22.3×93.5mm●適用:オイル・灯油・軽油・ガソリン●接続ねじ径:Rc1"●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/アルミ、パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.15Mpa●重量:700g●推奨ホース:25A●継手:スイベル●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付危険物の類別非危険物
  • 手動ガンノズル EA991CHシリーズ エスコ

    手動ガンノズル EA991CHシリーズ

    エスコ
    21,100税込23,210
    1個
    翌日出荷
    電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。
    仕様●ノズルサイズ:Φ22.3×93.5mm●適用:オイル・灯油・軽油・ガソリン●接続ねじ径:Rc3/4"●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/アルミ、パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.15Mpa●重量:700g●推奨ホース:20A●継手:スイベル●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付危険物の類別非危険物
  • グリースニップル(ボタンヘッド/1個) EA991CYシリーズ エスコ

    グリースニップル(ボタンヘッド/1個) EA991CYシリーズ

    エスコ
    320税込352
    1個
    翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
    危険物の類別非危険物
  • グリースニップル(ボタンヘッド/10個) EA991CYシリーズ エスコ

    グリースニップル(ボタンヘッド/10個) EA991CYシリーズ

    エスコ
    2,110税込2,321
    1セット(10個)
    翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
    危険物の類別非危険物
  • グリース グラファイト/20本 400g/-20℃~200℃ エスコ

    グリース グラファイト/20本 400g/-20℃~200℃

    エスコ
    36,700税込40,370
    1箱(20本)
    翌日出荷
    仕様NLGI-2使用温度範囲(℃)-20~200内容量(g)400×20本(1箱)危険物の類別非危険物
極圧グリース