絞り込み
ちょう度
- 1号(310~340)(3)
- 1号と2号の中間(2)
- 2号(265~295)(7)
使用目的
- フッ素グリース(1)
- 潤滑(1)
特性
- その他(1)
- 潤滑性(1)
- 耐寒性(5)
- 耐摩耗性(3)
- 耐熱性(8)
- 耐薬品性(8)
- 耐衝撃荷重性(6)
色
ブラック系(1)
ホワイト系(10)
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
- ケマーズ(23)
- NOKクリューバー(16)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(6)
- 協同油脂(4)
- ダイゾー(3)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(3)
- エスコ(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- ダイキン工業(1)
- TRUSCO(1)
- ニチアス(1)
- ヴァーデン(1)
- キング製作所[科学研究・開発用品](1)
- ハーベス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ちょう度」から絞り込む
1号(310~340)(3)
1号と2号の中間(2)
2号(265~295)(7)

スプレー(フッ素グリース)スミテックF5スプレーQD
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本(330mL)当日出荷塗布後、透明な薄い半乾燥状の潤滑被膜を形成します。 潤滑被膜は耐熱性に優れ、耐薬品性や耐溶剤性にも優れています。 フッ素グリスを不燃性溶剤(HFE)で分散し、エアゾール化した製品です。用途射出成形金型の突き出しピンなどの精密部品の摺動部に。 高温下(250℃以下)の軸受け、摺動部に。材質主成分:フッ素樹脂、フッ素オイル、溶剤(HFE)色白質量(g)336使用温度範囲(℃)-20~250トラスコ品番405-6329タイプ速乾危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性商品タイプフッ素グリース
金型用グリース MFG-15
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥16,980~税込¥18,678~1本(100g)ほか当日出荷成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。用途成形機の突き出しピン・スライドコア商品タイプフッ素グリース特性耐摩耗性タイプ潤滑被膜:半固体(グリース)状使用温度範囲(℃)-20~250危険物の類別非危険物
スミテックF931
SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本(100g)当日出荷耐熱性、耐薬品性のPFPE(パーフルオロポリエーテル)をPTFEで増ちょうした白色粘ちょう状のフッ素グリース。 低温から高温まで広い温度範囲で長期間安定した潤滑性を発揮。 薬品や溶剤なとの影響と受けにくい プラスチックやゴムにも影響が少ないため、樹脂やゴムの潤滑にも使用可能です。 温度変更による影響も受けにくく低温から高温まで使用可能です。 増ちょう剤のPTFEが個体潤滑剤としても作用し優れた耐荷重性を発揮。用途鉱物油系グリースでは対応できない薬品や溶剤がかかる環境下、高温下、低温下、樹脂潤滑箇所に使用温度範囲(℃)-20~250トラスコ品番123-1979色白混和ちょう度300危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐薬品性、耐荷重性商品タイプフッ素グリース
グリース(フッ素グリース) スミテックF950 100g
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します。熱に強く、耐熱・長寿命グリースとしても優れた性能を発揮します。プラスチックやゴムにも影響を与えないため、樹脂潤滑やゴム潤滑にも使用可能です。温度変化による影響も受けにくく、低温から高温(250℃)まで使用可能です。また、一般のグリースよりも、性状変化も少なく、低蒸発性のため、長期潤滑を可能にします。増ちょう剤のPTFEが固体潤滑剤としても作用するため、優れた耐荷重性を有するグリースです。トラスコ品番326-9898容量(g)100容器プラスチック容器危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
金型用グリース MFG-05
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥16,980~税込¥18,678~1本(100g)ほか当日出荷から4日以内出荷成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。用途成形機の突き出しピン・スライドコア商品タイプフッ素グリース特性耐摩耗性使用温度範囲(℃)-20~250危険物の類別非危険物
スミテックF971
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥14,980税込¥16,4781個(100g)当日出荷低蒸発性・耐熱性に優れています。 耐薬品性に優れ、クリーンルームでの使用に最適なフッ素グリースです。 ゴム・プラスチックにほとんど影響を与えません。用途クリーンルームなど特殊環境下での潤滑剤として。 高温下の軸受、摺動部に。ちょう度No.1色白商品タイプフッ素グリース特性低蒸発性、耐熱性、耐薬品性トラスコ品番297-6820質量(g)120使用温度範囲-20~250℃使用目的潤滑剤危険物の類別非危険物蒸気圧(Pa[Torr])(20℃)3×10-14
スミテックF970
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷配合のグラファイトや錫などの効果により、低い体積抵抗率を示す導電性フッ素グリースです。用途プリンタやコピー機などの軸受に。トラスコ品番254-3860色黒使用温度範囲(℃)-15~+250容量(g)100容器缶危険物の類別非危険物
金型用グリース MFG-35
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥16,980~税込¥18,678~1本(100g)ほか当日出荷から翌々日出荷成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。用途成形機の突き出しピン・スライドコア商品タイプフッ素グリース特性耐摩耗性使用温度範囲(℃)-20~250危険物の類別非危険物
スミテックリキッドH5
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥31,980税込¥35,1781缶当日出荷フッ素グリースのリキッドタイプです。用途プラスチック部品のきしみ止めなどに。トラスコ品番249-8200材質フッ素オイル、フッ素溶剤(HFE)、PTFE色乳白使用温度範囲(℃)-40~+180容量(kg)1容量(g)1000ちょう度279容器缶密度1.55cm3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素系薄膜潤滑剤 スミテックリキッドH10 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥27,980税込¥30,7781缶6日以内出荷フッ素グリースをフッ素溶剤で希釈した不燃性の潤滑剤。用途化学的安定性に優れ、プラスチックやゴム部品にも適用可能で長寿命。仕様フッ素グリースのリキッドタイプ。トラスコ品番688-9215色乳白使用温度範囲(℃)-40~+180容量(kg)1容量(g)1000ちょう度279容器缶有効成分【濃度】0.1密度1.56cm3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素系薄膜潤滑剤 スミテックリキッドHD-002 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥28,980税込¥31,8781缶4日以内出荷フッ素グリースをフッ素溶剤で希釈した不燃性の潤滑剤。用途化学的安定性に優れ、プラスチックやゴム部品にも適用可能で長寿命。トラスコ品番688-9216色乳白使用温度範囲(℃)-40~+180容量(kg)1容器仕様缶容量(g)1000有効成分濃度:5%密度1.45cm3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
グリース(フッ素グリースリキッド) スミテックリキッドH20 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥169,800税込¥186,7801箱(1kg×6缶)3日以内出荷商品タイプフッ素グリース危険物の類別非危険物
グリース(フッ素グリースリキッド) スミテックリキッドH15 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥169,800税込¥186,7801箱(1kg×6缶)3日以内出荷商品タイプフッ素グリース危険物の類別非危険物
グリース(フッ素グリース) スミテックF936 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥89,980税込¥98,9781缶(1kg)4日以内出荷商品タイプフッ素グリースアズワン品番64-7143-55危険物の類別非危険物
グリース(フッ素グリース) スミテックF932M No.2 750g
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥99,980税込¥109,9781缶(750g)翌々日出荷商品タイプフッ素グリース内容量(g)750ちょう度280:0W(No.2)危険物の類別非危険物特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性
グリース(フッ素グリース) スミテックF932M No.2 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥99,980税込¥109,9781缶(1kg)4日以内出荷商品タイプフッ素グリースちょう度280:0W(No.2)内容量(kg)1危険物の類別非危険物特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性
グリース(フッ素グリース) スミテックF932M No.1 750g
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥59,980税込¥65,9781缶(750g)3日以内出荷商品タイプフッ素グリース内容量(g)750ちょう度314:0W(No.1)危険物の類別非危険物特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性
グリース(フッ素グリース) スミテックF932M No.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥1,598,000税込¥1,757,8001缶(16kg)翌々日出荷薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します。 熱に強く、耐熱・長寿命グリースとしても優れた性能を発揮します。 プラスチックやゴムにも影響を与えないため、樹脂潤滑やゴム潤滑にも使用可能です。 温度変化による影響も受けにくく、低温から高温(250℃)まで使用可能です。 また、一般のグリースよりも、性状変化も少なく、低蒸発性のため、長期潤滑を可能にします。 増ちょう剤のPTFEが固体潤滑剤としても作用するため、優れた耐荷重性を有するグリースです。用途スミテックF931の防錆性を向上させたタイプ。商品タイプフッ素グリース特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性ちょう度314:0W(No.1)内容量(kg)16アズワン品番64-7143-60危険物の類別非危険物
グリース(フッ素グリース) スミテックF931 750g
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥65,980税込¥72,5781缶(750g)3日以内出荷色白色ちょう度-(300)使用目的フッ素グリース危険物の類別非危険物特性耐荷重性、耐寒性、耐熱性、耐薬品性、潤滑性

























![”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル ”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)