絞り込み
使用目的
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(20)
- NOKクリューバー(13)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(6)
- 協同油脂(4)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(3)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- ダイキン工業(1)
- TRUSCO(1)
- ニチアス(1)
- ヴァーデン(1)
- ヘルメチック(1)
- キング製作所[科学研究・開発用品](1)
- ハーベス(1)
「ちょう度」から絞り込む

グリース(フッ素グリース) スミテックF931 750g
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥65,980税込¥72,5781缶(750g)3日以内出荷色白色ちょう度-(300)使用目的フッ素グリース危険物の類別非危険物特性耐荷重性、耐寒性、耐熱性、耐薬品性、潤滑性![”モリコート[[R上]]PD-930潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
”モリコート[[R上]]PD-930潤滑剤”(フッ素オイル)
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥48,980税込¥53,8781缶当日出荷ゴム、プラスチックの潤滑に優れます。即乾性で半透明タイプの皮膜を形成し、ベタつくことがありません。オゾン破壊係数0の不燃性溶剤を使用しています。ディッピング・刷毛塗りに適します。有効成分:9.4%用途音響機器、精密機器、光学機器。ゴム部分の潤滑。キシミ音の防止。トラスコ品番699-6535材質主成分:フッ素系溶剤、フッ素系樹脂、フッ素系オイル色白使用温度範囲(℃)-65~150容量(kg)1容器仕様缶危険物の類別非危険物![”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル)
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥47,980税込¥52,7781缶当日出荷ゴム、プラスチックの潤滑に優れます。即乾性で半透明タイプの皮膜を形成し、ベタつくことがありません。オゾン破壊係数0の不燃性溶剤を使用しています。ディッピング・刷毛塗りに適します。有効成分:2.6%用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑。ゴム部品、プラスチック部品の潤滑。キシミ音の防止。トラスコ品番699-6536材質主成分:パーフロロポリエーテル、フッ素樹脂(PTFE)、フッ素系不燃性溶剤色白容量(kg)1容器仕様缶危険物の類別非危険物
W102カートリッジグリースペースト
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥4,598税込¥5,0581本(400mL)当日出荷厳選された無機の白色固体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。高機能な白色固体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極圧荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。極圧添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。耐衝撃荷重性能にも大変優れています。鉄と非鉄金属等の組み合わせの潤滑にも大変優れています。機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。用途組立てのはめ合いやボルト・ナット締付け時のカジリ防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガー等、耐水性と耐高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑使用温度範囲(℃)ー10~120ちょう度約280増ちょう剤リチウム石けん危険物の類別非危険物色相淡黄色JIS分類2号
NOXLUB KF1920
NOKクリューバー¥219,800税込¥241,7801缶(1kg)8日以内出荷使用温度範囲が極めて広いフッ素グリースです。 耐摩耗性、防錆性に優れている。用途自動車補機・電装品、真空ポンプなどの軸受、摺動部。タイプ低トルク・ワイドレンジ使用温度範囲(℃)-50~260ちょう度2号増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐寒性、耐摩耗性、防錆性商品タイプフッ素グリース
BARRIERTA IS/V
NOKクリューバー¥199,800税込¥219,7801缶(1kg)63日以内出荷蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。タイプ高真空用使用温度範囲(℃)-35~260ちょう度2号増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物商品タイプフッ素グリース
BARRIERTA JFE 550
NOKクリューバー¥99,980税込¥109,9781缶(1kg)8日以内出荷高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。
BARRIERTA JFE 252
NOKクリューバー¥99,980税込¥109,9781缶(1kg)8日以内出荷高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-40~220ちょう度2号増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐酸化性商品タイプフッ素グリース
BARRIERTA L55/0 H1
NOKクリューバー¥169,800税込¥186,7801缶(1kg)8日以内出荷から63日以内出荷高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。色白タイプ標準品使用温度範囲(℃)-35~260増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物






![”モリコート[[R上]]PD-930潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル ”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)