絞り込み
ブランド
- Devcon(デブコン)
- AZ(エーゼット)(7)
- BOLL(3)
- NOKクリューバー(2)
- SLIDE(スライド)(3)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
- TRUSCO(11)
- アドコート(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- エスコ(8)
- オーデック(23)
- スリーボンド(1)
- ノックス(3)
- ファインケミカルジャパン(2)
- 友和(3)
- 呉工業(クレ)(7)
- 日本ジッコウ(2)
- 旭エンジニアリング(4)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- ブランドをもっと見る
特価

高性能防錆防蝕潤滑剤 LPS3
Devcon(デブコン)¥6,998税込¥7,6981本(380mL)当日出荷水置換性です。 数多くの航空機規格に合格しています。 湿気、砂埃、ちり、汚れと振動に抜群の効果を発揮します。 高性能防錆・防蝕。 繊維、プラスチック、ゴム、ペンキ 等を侵さない ワックス状膜を形成する事により、湿気、空気、アルカリ、酸雰囲気に対する防食効果を発揮する。 優れた焼き付き防止剤 金属に塗布後屋内に置いておいた場合2年以上錆ない。 ※メーカー研究所にて測定。参考値として掲載したもので、保証値ではありません。 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能 NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品用途過酷な環境での防錆防蝕保護に。 航空機の主翼内部や調整面、機体内部に 林業・船舶・採鉱・紡織機・化学工業機器の防蝕に 車両や輸送搬送機の防蝕に その他、部品・装置の長期保管にトラスコ品番423-9725色濁った茶色質量(g)312使用温度範囲(℃)-40~79主成分石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量380mL危険物の性状非水溶性
CORIUM Z211 撥水・防錆コート
Devcon(デブコン)¥3,698税込¥4,0681缶(500mL)当日出荷電気パーツのショートを防ぎます。 水分の下に入り込み水分の蒸発を促進させます。 簡単塗布で、即効性があります。 防水・防錆効果があります。 非毒性で、四塩化炭素を含みません。用途幅広い工業メンテナンスに。(自動車・航空・船舶・鉄道・通信・ 建設・農機)仕様水置換性トラスコ品番818-6542色透明使用温度範囲(℃)-5~60主成分石油ナフサ寿命5年危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性