絞り込み
粘度
  • 46(2)
  • 68(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 220(1)
  • 320(1)
  • 460(1)
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(35)
  • 日本油化工業(11)
  • TRUSCO(10)
  • スターカット工業(10)
  • AZ(エーゼット)(5)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2)
  • 平和テクニカ(2)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • モレスコ(MORESCO)(2)
  • イシハシ精工(1)
  • オノマシン(1)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(1)
  • タイムケミカル(1)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • 日本メカケミカル(1)
  • ヤナギ研究所(1)
  • エヌエスケミカル(1)
内容量(L)
  • 18
  • 0.04(2)
  • 0.05(3)
  • 0.1(20)
  • 0.118(2)
  • 0.12(2)
  • 0.2(6)
  • 0.22(2)
  • 0.25(6)
  • 0.3(12)
  • 0.4(4)
  • 0.42(6)
  • 0.5(15)
  • 0.95(2)
  • 1(59)
  • 2(9)
  • 4(63)
  • 10(4)
  • 16(7)
  • 20(32)
適合
  • その他(1)
  • エンジン(1)
  • コンプレッサー(1)
  • チェーン(15)
  • チェーンソー(2)
  • 一般機械(1)
  • 軸受(2)
引火点(℃)
  • 270(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
90件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AZFD2サイクルエンジンオイル(ハイグレード) AZ(エーゼット)

    AZFD2サイクルエンジンオイル(ハイグレード)

    AZ(エーゼット)(80件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本(18L)
    当日出荷から5日以内出荷
    2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
    用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。等級FDグレード適合範囲サイクルエンジン粘度ISO VG46危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • マシンオイル AZ(エーゼット)

    マシンオイル

    AZ(エーゼット)(12件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1缶(18L)
    当日出荷から4日以内出荷
    手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。 高度精製油使用(無添加) 油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。
    用途油圧機器や圧縮機の軸受けに。 手差し給油タイプの中荷重低速回転の摺動部に粘度ISO VG46危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ) GA(グリーンエース)

    チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ)

    GA(グリーンエース)(7件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(18L)
    当日出荷から3日以内出荷
    精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。 年中使用可能な粘着性の高い潤滑油
    用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通)適合範囲チェーンソー粘度100粘度(cSt)ISO VG 100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 水溶性切削油 タイムケミカル

    水溶性切削油

    タイムケミカル(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1缶(18L)
    当日出荷から翌々日出荷
    合成潤滑材を主成分とするオイルフリー中切削タイプです。防錆性や防腐性を向上させた高性能水性切削剤です。ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できます。
    用途炭素鋼・鋳鉄への切削油容量(L)18適合範囲炭素鋼・鋳鉄希釈倍率バンドソー:5~30倍、施削・中ぐり:5~20倍、メタルソー・ネジ切り:5~10倍pHアルカリ外観緑色液体危険物の類別非危険物
  • AZチェーンソーオイル AZ(エーゼット)

    AZチェーンソーオイル

    AZ(エーゼット)(19件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本(18L)
    当日出荷から4日以内出荷
    油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。
    用途チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。適合範囲チェーンソー粘度ISO VG110危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 水溶性研磨液 AZ(エーゼット)

    水溶性研磨液

    AZ(エーゼット)(10件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1缶(18L)
    当日出荷
    高分子潤滑剤の配合により冷却性及び潤滑性に優れ、砥石の摩耗を防止します。 良好な防錆効果を発揮します。 重金属、亜硝酸塩等の有害物質は含有していません。
    用途一般鋼・合金鋼の研削加工及び軽切削加工に使用可能。仕様水で50~80倍に薄めて使用してください成分鉱油、添加物タイプソリュブル危険物の類別非危険物
  • 水溶性研削液ファインクール 平和テクニカ

    水溶性研削液ファインクール

    平和テクニカ(1件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1缶(18L)
    当日出荷
    優れた浸透性・潤滑性・冷却能力などの特性によりトイシの目詰まり防止と寿命の延長を可能にします。 また、防錆効果を高めます。約40倍の普通水で薄めてご使用ください。
    用途ナストンゴールド・トクウストイシ専用希釈倍率約40倍危険物の類別非危険物
  • 水溶性切削油 エヌエスケミカル

    水溶性切削油

    エヌエスケミカル(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個(18L)
    当日出荷から10日以内出荷
    水溶性のためべとつきがなく環境に配慮した新しいタイプの切削油。しかしエマルジョン系に近い切削性能を有する。塩素系の添加剤不使用。
    用途あらゆる鋼材に使用できる万能タイプの切削油。危険物の類別非危険物
  • メタルカット18Lソリュブル型 TRUSCO

    メタルカット18Lソリュブル型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1缶(18L)
    当日出荷
    水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
    用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。 マシニングセンター(軽切削)色透明~半透明容量(L)18JIS規格JISA2種2号相当主成分合成潤滑油
  • 水溶性研削液ファインクール21 平和テクニカ

    水溶性研削液ファインクール21

    平和テクニカ
    ¥48,980税込¥53,878
    1缶(18L)
    当日出荷から6日以内出荷
    優れた浸透性・潤滑性・冷却能力などの特性によりトイシの目詰まり防止と寿命の延長を可能にします。また、防錆効果を高めます。約30倍の普通水で薄めてご使用ください。
    用途ナストンゴールド・トクウストイシ専用希釈倍率約30倍危険物の類別非危険物
  • メタルカット18Lエマルション型 TRUSCO

    メタルカット18Lエマルション型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1缶(18L)
    当日出荷
    鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
    用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。色乳白色容量(L)18主成分精製鉱物油
  • 水溶性切削油剤 スターカット工業

    水溶性切削油剤

    スターカット工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    塩素フリーの水希釈型 ハイブリッドタイプの切削油剤 環境及び安全性を重視し、組成した製品。 グリーン調達に最適です。 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しておりません。 オイルミスト(油煙)の発生が少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい
    用途NC・MC機用タイプA3種1号ソリューション容量(L)18荷姿ロイヤル缶希釈倍率10~30pH9.2密度1.04外観青色透明液体危険物の類別非危険物
  • ハイカーボン 日本油化工業

    ハイカーボン

    日本油化工業(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(18L)
    当日出荷
    内燃機関のピストン・シリンダカバー・排気弁等の金属表面に付着した硬質カーボンの除去を目的として開発された特殊洗浄剤です。 特に最近のコージェネシステムのアルミ製ピストン等に付着した硬質カーボン汚れを、母材を傷めずに除去することができます。
    容量(L)18液色淡黄色透明主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.10(15℃)危険物の類別非危険物反応アルカリ性
  • モールドオイル 中央石油化学工業

    モールドオイル

    中央石油化学工業
    ¥7,598税込¥8,358
    1缶(18L)
    翌日出荷
    コンクリート剥離剤。化学反応タイプの離型剤で、成分中の石油系脂肪酸や特殊界面活性剤の化学反応によって、型枠面とモルタルの間に軟被膜を形成し、その作用によって素晴らしい脱型力を発揮します。又、ノロの発生を最小限に抑えるためケレン工程が短縮でき、防錆効果に優れています。さらに、引火点が高いため安全性にも優れています。
    用途建築・土木工事全般(合板・鋼製型枠兼用)容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル460 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル460 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥39,980税込¥43,978
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    トラスコ品番135-9245容量(L)18アズワン品番64-7144-09危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 高真空ポンプ油 モレスコ(MORESCO)

    高真空ポンプ油

    モレスコ(MORESCO)
    ¥26,980税込¥29,678
    1缶
    翌々日出荷
    大型真空ポンプ、油温が高くなる真空ポンプに使用できます。自社の蒸留装置で高度精製した真空ポンプ油です。
    用途油回転真空ポンプ油引火点(℃)270粘度(at40℃mm2/s)105危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類原液密度(15℃) g/cm30.887蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10[[の-3乗]]以下(1×10[[の-5乗]]以下)
  • 金属加工用油剤 スターカット工業

    金属加工用油剤

    スターカット工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    塩素フリーの水希釈ソリューブルタイプの切削油剤 オイルミスト(油煙)の発生の少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい
    用途一般切削・穴孔・バンドソータイプA2種1号ソリューブル容量(L)18荷姿ペール缶希釈倍率10~30pH9.3外観緑色透明危険物の類別非危険物
  • 金属加工用油剤 スペシャルエクシード スターカット工業

    金属加工用油剤 スペシャルエクシード

    スターカット工業
    ¥35,980税込¥39,578
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    水希釈型・ソリューブルタイプの切削油剤 ステンレス等難削材に効果大 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しないこと。 オイルミスト(油煙)の発生の少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障のない 経済効果が大きい
    用途金属加工用油剤、切削加工、研削加工、重切削、タップ、リーマ、ブローチ【極圧性及び特殊油脂により重切削に最適。】タイプソリューブル容量(L)18荷姿ペール缶希釈倍率10~30pH9.2外観緑色透明危険物の類別非危険物
  • YUNISOL SR 日本油化工業

    YUNISOL SR

    日本油化工業
    ¥9,898税込¥10,888
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    プレートクーラー(プレート式熱交換器)等に付着したスケールを、クーラーを解放せず循環洗浄によって迅速適切に溶解除去する高性能の洗浄剤です。
    液色無色透明主成分塩酸、腐食抑制剤、発泡抑制剤密度(g/cm3)1.00~1.10(15℃)危険物の類別非危険物反応強酸性
  • YUNISOL AC 日本油化工業

    YUNISOL AC

    日本油化工業
    ¥6,898税込¥7,588
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    内燃機関用エアクーラ空気側の洗浄を目的として開発された特殊水溶性洗浄剤で 強力な浸透乳化作用によりクーラのフィン間に強固に付着堆積した鉱物油やカーボン質の汚れを迅速に洗浄除去します。
    液色淡黄色透明主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.06(15℃)危険物の類別非危険物反応アルカリ性
  • 洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2535容量(L)18危険等級Ⅱアズワン品番64-7144-30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル90 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル90 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥39,980税込¥43,978
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番135-9247容量(L)18アズワン品番64-7144-04危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル添加剤(高温用) スミコーハイテンプオイルG 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル添加剤(高温用) スミコーハイテンプオイルG 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥53,980税込¥59,378
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    トラスコ品番136-0762容量(L)18アズワン品番64-7144-19危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) モリオイルF100 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) モリオイルF100 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥49,980税込¥54,978
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    トラスコ品番135-9248容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-26危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥69,980税込¥76,978
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番134-4345容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-18危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • メタルカット ケミカルソリューション型 TRUSCO

    メタルカット ケミカルソリューション型

    TRUSCO
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1缶(18L)
    当日出荷
    有機酸塩や無機酸塩を主成分とする合成品で水溶液は透明に溶けます。主に研削に使用します。PRTR法対象物質を含みません。
    用途研削機。平面研削、円筒研削、内面研削、ロール研削加工。成分合成潤滑剤色透明タイプケミカルソリューション(透明型)容量(L)18危険物の類別非危険物
  • 水溶性切削油(エマルジョン)EXCUT 旭エンジニアリング

    水溶性切削油(エマルジョン)EXCUT

    旭エンジニアリング
    ¥59,980税込¥65,978
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上げ面を向上させ、切削油の腐敗、泡立ちを防ぎます。 全ての金属に対し安全でタップ、ドリル、リーマー、エンドミル、抜き、鋸盤ミスト加工等、幅広い分野で使用できます。 ドリル・リーマ加工とタップ加工はミスト装着でも使用可能です。 エンドミル加工:水に対して5%/ドリル・リーマ加工:水に対して10%~20%/タップ加工:水に対して10%~20%/鋸盤加工:水に対して5%の割合でご使用下さい。
    密度0.95(15℃ g/cm3)外観黄褐色~褐色微濁液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCO

    メタルカットフォレスト エマルション型

    TRUSCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(18L)
    当日出荷
    水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。銅・銅合金を腐食させないエマルション型水溶性切削液。緑青の発生も少なくなります。環境問題に配慮し手荒れの少ない人体に優しい製品です。
    用途銅・銅合金の切削加工全般に。トラスコ品番215-6043質量(kg)17色乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.8(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍危険等級Ⅲアズワン品番64-8607-41危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
  • 切削油剤 (ミスト用油剤) スターカット工業

    切削油剤 (ミスト用油剤)

    スターカット工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    ミスト使用に適す(低粘度タイプ)。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好
    用途一般切断、切削用タイプ不水溶性(油性)容量(L)18荷姿ロイヤル缶外観淡黄色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 金属加工用油剤 マイクロカットG スターカット工業

    金属加工用油剤 マイクロカットG

    スターカット工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    塩素フリーの水希釈型 マイクロエマルジョンタイプの切削油剤 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しない オイルミスト(油煙)の発生の少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい
    用途一般切削タイプA2種1号マイクロエマルジョン容量(L)18荷姿ロイヤル缶希釈倍率10~20pH9.3外観緑色透明危険物の類別非危険物
  • YUNISOL SS 日本油化工業

    YUNISOL SS

    日本油化工業
    ¥8,398税込¥9,238
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    強力な乳化洗浄力を持つ使用範囲の広い一般洗浄剤です。 船外に排出することができる洗浄剤としてMARPOL条約附属書Vの基準を満たしています。 海洋環境に有害ではありません。濃縮タイプですから経済的です。 加温することにより洗浄効果が上がります。
    容量(L)18液色無色透明主成分界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.01(15℃)危険物の類別非危険物希釈の目安【洗浄対象物】陶器・金属・ガラス器具・木工品等の汚れ:5mL/1L、ペンキ・エナメル・プラスティックの汚れ:5~10mL/1L、油で汚れた衣類等:50~100mL/1L、機械部品の汚れ:50~100mL/1L、宜、重油・潤滑油・魚油等の貯蔵タンクの洗浄:5~10mL/1L(加温循環洗浄)反応中性
  • YUNISOL C 日本油化工業

    YUNISOL C

    日本油化工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    鉱物油類一般の洗浄を目的とした化学洗浄剤で、強力な浸透乳化作用により、油汚れを迅速に除去します。
    液色淡黄色透明主成分石油系溶剤、界面活性剤引火点(℃)78以上密度(g/cm3)0.82(15℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類反応中性危険物の性状非水溶性
  • YUNISOL AF 日本油化工業

    YUNISOL AF

    日本油化工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(18L)
    当日出荷
    シリコーン系エマルション型消泡剤で、極く微量の使用により優れた効果を発揮します。
    色白容量(L)18液色乳白色主成分シリコンオイル、界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.0(15℃)危険物の類別非危険物反応中性
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥74,980税込¥82,478
    1缶(18L)
    8日以内出荷
    トラスコ品番134-4324容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX320 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥49,980税込¥54,978
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    トラスコ品番134-4312容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-29危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I320 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    ¥73,980税込¥81,378
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番134-4307容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-23危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES220 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES220 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥69,980税込¥76,978
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番134-4344容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-17危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • BONDERITE C-SO VR4870-2B ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    BONDERITE C-SO VR4870-2B

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(18L)
    7日以内出荷
    水に濡れた品物の表面に速やかに吸着して撥水性の防錆被膜を張り水便を置換する成分と、ベースとなる溶剤からなっています。水に濡れた金属がBONDERITE C-SO VR4870-2Bの液中に浸漬されますと、表面の水のフィルムが完全に防錆被膜に置換され、この置換された水はベースの溶剤との比重差で水玉となって処理槽の底部にたまります。定期的にこの水層を除去していただければ長期にわたって使用できます。
    用途主として鉄鋼部品の中期~長期の防錆に、各種金属部品表面の水切りに使用されます。仕様防錆力△、置換力○使用方法希釈せず原液で使用。原則として浸漬で使用しますが、圧力が弱ければシャワースプレーでも使用できます。処理後は自然乾燥又は通風乾燥して下さい。容量(L)18pH化学的中性外観微乳白色・透明・液状危険等級Ⅲ溶剤石油系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF460 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF460 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥49,980税込¥54,978
    1缶
    6日以内出荷
    鉱油に有機モリブデンの他、数種の添加剤を配合した非黒色(淡黄色)のギヤ油です。
    用途高荷重、衝撃荷重下の減速機に。高温雰囲気下の減速機に。給油、更油困難な設備機械に。トラスコ品番664-9706容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18LISO粘度グレードISO VG460RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 動植物油用中性洗剤 ビサイカ ヤナギ研究所

    動植物油用中性洗剤 ビサイカ

    ヤナギ研究所
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    希釈して使える濃縮タイプの洗剤です。生分解性が高く、優れた油の乳化分散力を持つ廃水負荷の低い洗剤です。手肌が荒れにくく安心してご使用いただけます。
    用途食品工場、厨房、バックヤードの床、壁、器具などの洗浄に。トラスコ品番857-2587材質主成分:界面活性剤、安定化剤容量(L)18希釈倍率0~50液性中性危険物の類別非危険物
工業用潤滑油