絞り込み
内容量(L)
  • 20
  • 0.03(1)
  • 0.1(4)
  • 0.17(1)
  • 0.18(1)
  • 0.25(2)
  • 0.3(6)
  • 0.34(1)
  • 0.42(2)
  • 0.5(3)
  • 0.95(1)
  • 1(14)
  • 1.8(2)
  • 2(2)
  • 3.6(2)
  • 3.785(1)
  • 4(17)
  • 10(2)
  • 16(3)
  • 18(32)
ブランド
  • フックスジャパン(6)
  • 大東精機(4)
  • 大崎電工(1)
  • ヤナセ製油(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内容量(L)」から絞り込む
0.1(4)
0.3(6)
0.5(3)
1(14)
3.6(2)
4(17)
10(2)
16(3)
18(32)
20
  • ダイナミックカット(切削液) EX-Ⅱ 大東精機

    ダイナミックカット(切削液) EX-Ⅱ

    大東精機
    ¥13,980税込¥15,378
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    高性能、高い耐腐敗性を有する
    用途軽量形鋼・束ね切りタイプシンセティック容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第一類危険物の品名亜硝酸塩類危険物の性状第3種
  • 油性切削・研削油(エコカット 700シリーズ) フックスジャパン

    油性切削・研削油(エコカット 700シリーズ)

    フックスジャパン
    ¥28,980税込¥31,878
    1缶(20L)
    当日出荷
    低油煙、低ミスト型、塩素フリーの不水溶性硫黄活性型の重切削加工油です。 極圧性、浸透性、冷却性に優れておりますので、工具寿命を飛躍的に延長でき、経済性の向上に貢献します。 適度な極圧剤、油脂、特殊潤滑剤の相乗効果により、特にチタンやインコネル、コバールや純鉄などの難削材加工に最適です。 低油煙・低ミスト性能に優れており、作業環境の汚染を大幅に改善に貢献します。
    用途炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼の溝・ねじ・工具研削加工、ガンドリル加工、BTA加工、エジェクター方式深穴加工、難削材のマシニング加工(ドリル、タップ、リーマ、ミーリング/フライス、エンドミル)、NC旋盤加工仕様銅板活性度:4材質主成分:精製鉱物油色淡黄色容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度(mm2/s)15危険物の性状非水溶性
  • セブンカット ヤナセ製油

    セブンカット

    ヤナセ製油
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(20L)
    欠品中
    水溶性切削油の金字塔!汎用性の高い水溶性切削油シリーズ。15年以上実績のある汎用タイプの水溶性の金属加工油です。塩素系添加剤及び亜硝酸塩や環境に影響を及ぼす重金属を含まず、各種法令(RoHS指令・毒劇物法)に該当しないので、安心してご使用いただけます。
    用途水溶性切削加工油容量(L)20規格A2種1号加工材料鉄系金属(ステンレス含む)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応使用濃度20~3.3%(5~30倍希釈)
  • ダイナミックカット(切削液) HS-Ⅱ 大東精機

    ダイナミックカット(切削液) HS-Ⅱ

    大東精機(2件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    スタンダートな品種
    用途形鋼・一般鋼材タイプソリュブル容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第一類危険物の品名亜硝酸塩類危険物の性状第3種
  • 油性切削・研削油エコカット HFNシリーズ フックスジャパン

    油性切削・研削油エコカット HFNシリーズ

    フックスジャパン
    ¥27,980税込¥30,778
    1缶(20L)
    8日以内出荷
    優れた低油煙、低ミスト性能を示しますので、作業環境をきれいに保ちます。 浸透性、冷却性に優れているため、工具寿命を延長できます。 清浄分散性に優れており、砥石の目詰まりを防ぎます。
    用途真鍮、アルミ、アルミ合金、炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼などの研・切削加工、SUJ、SCM、SNCM材等のホーニング加工、特に、ベアリングの内輪、外輪に最適、ホーニング加工、歯車研削仕様消防法危険物第4類、塩素フリーの潤滑油剤兼用型研、切削加工油剤トラスコ品番818-4790材質主成分:鉱物油色淡黄色容量(L)20銅板腐食(a)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)5危険物の性状非水溶性
  • ダイナミックカット(切削液) GT 大東精機

    ダイナミックカット(切削液) GT

    大東精機
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    硬い被削材に対し刃先寿命を延ばす
    用途難削材タイプソリュブル容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第一類危険物の品名亜硝酸塩類危険物の性状第3種
  • デンコールP-40 大崎電工

    デンコールP-40

    大崎電工
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶
    翌々日出荷
    スラッヂが出にくく、腐敗しにくくドリルの寿命が延びます。W-2種、水溶性ソリューブルタイプ、極圧添加剤配合。冷却性に優れています。
    用途バンドソー・メタルソー・ボール盤用色青緑容量(L)20希釈最大:バンドソー:30~40倍、ドリル・メタルソー:10~20倍危険物の類別非危険物
  • 油性切削・研削油 エコカット 700シリーズ フックスジャパン

    油性切削・研削油 エコカット 700シリーズ

    フックスジャパン
    ¥28,980税込¥31,878
    1個(20L)
    当日出荷
    仕様銅板活性度:4トラスコ品番859-0895色淡黄色容量(L)20主成分精製鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度(mm2/s)32危険物の性状非水溶性
  • 水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 430 SP フックスジャパン

    水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 430 SP

    フックスジャパン
    ¥28,980税込¥31,878
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    一般鋳鉄からSUS材などの難削材にも適用できます。 油の混入を防ぎ、研削屑や残留物を素早く分離させるため、ワークピースの表面に残留物が付着せず、加工環境を清潔に保つことができます。 抗菌性に優れ、液寿命の延長、メンテナンス費用を削減します。 塩素フリーのため、使用液処理が容易です。
    用途超硬材研削加工、一般研削加工仕様超硬材研削用ソリューション型水溶性研削油剤、20L缶トラスコ品番818-4795色淡黄色容量(L)20危険物の類別非危険物
  • ダイナミックカット(切削液) EM 大東精機

    ダイナミックカット(切削液) EM

    大東精機
    ¥28,980税込¥31,878
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    低速・重削材に適合、アルミ切断にも
    用途難削材・広幅材タイプエマルジョン容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第一類危険物の品名亜硝酸塩類危険物の性状第3種
  • 油性切削・研削油 エコカット HFNシリーズ フックスジャパン

    油性切削・研削油 エコカット HFNシリーズ

    フックスジャパン(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶(20L)
    当日出荷
    低油煙・低ミスト型で塩素フリーの切削・研削、潤滑兼用型の不水溶性金属加工油剤です。浸透性、冷却性に優れていますので、工具寿命の延長に貢献します。清浄分散性に優れていますので、砥石の目詰まりを防ぎます。優れた低油煙、低ミスト性能を示しますので、作業環境の汚染を大幅に改善出来ます。
    用途真鍮、アルミ、アルミ合金、炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼等の切削・研削加工。SUJ、SCM、SNCM 材等のホーニング加工仕様銅板活性度:1色淡黄色容量(L)20主成分精製鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
  • 油性MQL用加工油剤エコカット ミクロプラス 20 フックスジャパン

    油性MQL用加工油剤エコカット ミクロプラス 20

    フックスジャパン
    ¥109,800税込¥120,780
    1缶(20L)
    8日以内出荷
    生分解性に優れています。 工具寿命を延長できます。 MQL加工時に、気化熱による冷却効果が期待できます。 塩素系極圧添加剤非含有のため、猛毒性の発がん物質、ダイオキシンを発生するおそれはありません。
    用途アルミニウム、非鉄金属、鋳鉄、鋼、合金のMQL加工仕様特殊な油性剤をベースにしたMQL用加工油剤トラスコ品番818-4798材質主成分:油性向上剤色無色~淡黄色容量(L)20銅板腐食(a)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)27危険物の性状非水溶性
切削油