絞り込み
内容量(L)
- 20
- 0.03(1)
- 0.1(4)
- 0.17(1)
- 0.18(2)
- 0.25(2)
- 0.3(7)
- 0.34(1)
- 0.42(2)
- 0.5(3)
- 1(16)
- 1.8(2)
- 2(2)
- 3.6(2)
- 4(24)
- 5(2)
- 10(2)
- 16(4)
- 18(65)
- 200(2)
- 内容量(L)をもっと見る
ブランド
- フックスジャパン(8)
- 出光興産(4)
- 大東精機(4)
- ヤナセ製油(3)
- ニコテック(2)
- 出光NTG(2)
- 大崎電工(1)
- クレトイシ(1)
- タイムケミカル(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- カストロール(1)
適合
- 工作機械(1)
引火点(℃)
- 174(1)
- 176(1)
- 218(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「内容量(L)」から絞り込む
0.1(4)
0.3(7)
0.5(3)
1(16)
4(24)
10(2)
16(4)
18(65)
20
200(2)
内容量(L)をもっと見る

リライアカット
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781缶(20L)当日出荷高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
ダイナミックカット(切削液) EX-Ⅱ
大東精機¥13,980税込¥15,3781缶(20L)3日以内出荷高性能、高い耐腐敗性を有する用途軽量形鋼・束ね切りタイプシンセティック容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第一類危険物の品名亜硝酸塩類危険物の性状第3種
油性切削・研削油(エコカット 700シリーズ)
フックスジャパン¥28,980税込¥31,8781缶(20L)当日出荷低油煙、低ミスト型、塩素フリーの不水溶性硫黄活性型の重切削加工油です。 極圧性、浸透性、冷却性に優れておりますので、工具寿命を飛躍的に延長でき、経済性の向上に貢献します。 適度な極圧剤、油脂、特殊潤滑剤の相乗効果により、特にチタンやインコネル、コバールや純鉄などの難削材加工に最適です。 低油煙・低ミスト性能に優れており、作業環境の汚染を大幅に改善に貢献します。用途炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼の溝・ねじ・工具研削加工、ガンドリル加工、BTA加工、エジェクター方式深穴加工、難削材のマシニング加工(ドリル、タップ、リーマ、ミーリング/フライス、エンドミル)、NC旋盤加工仕様銅板活性度:4材質主成分:精製鉱物油色淡黄色容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度(mm2/s)15危険物の性状非水溶性
セブンカット
ヤナセ製油¥29,980税込¥32,9781缶(20L)当日出荷水溶性切削油の金字塔!汎用性の高い水溶性切削油シリーズ。15年以上実績のある汎用タイプの水溶性の金属加工油です。塩素系添加剤及び亜硝酸塩や環境に影響を及ぼす重金属を含まず、各種法令(RoHS指令・毒劇物法)に該当しないので、安心してご使用いただけます。用途水溶性切削加工油容量(L)20規格A2種1号加工材料鉄系金属(ステンレス含む)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応使用濃度20~3.3%(5~30倍希釈)
ダイナミックカット(切削液) HS-Ⅱ
大東精機(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781缶(20L)3日以内出荷スタンダートな品種用途形鋼・一般鋼材タイプソリュブル容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第一類危険物の品名亜硝酸塩類危険物の性状第3種
油性切削・研削油エコカット HFNシリーズ
フックスジャパン¥27,980税込¥30,7781缶(20L)8日以内出荷優れた低油煙、低ミスト性能を示しますので、作業環境をきれいに保ちます。 浸透性、冷却性に優れているため、工具寿命を延長できます。 清浄分散性に優れており、砥石の目詰まりを防ぎます。用途真鍮、アルミ、アルミ合金、炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼などの研・切削加工、SUJ、SCM、SNCM材等のホーニング加工、特に、ベアリングの内輪、外輪に最適、ホーニング加工、歯車研削仕様消防法危険物第4類、塩素フリーの潤滑油剤兼用型研、切削加工油剤トラスコ品番818-4790材質主成分:鉱物油色淡黄色容量(L)20銅板腐食(a)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)5危険物の性状非水溶性
ダイナミックカット(切削液) GT
大東精機¥19,980税込¥21,9781缶(20L)3日以内出荷硬い被削材に対し刃先寿命を延ばす用途難削材タイプソリュブル容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第一類危険物の品名亜硝酸塩類危険物の性状第3種
デンコールP-40
大崎電工¥24,980税込¥27,4781缶翌々日出荷スラッヂが出にくく、腐敗しにくくドリルの寿命が延びます。W-2種、水溶性ソリューブルタイプ、極圧添加剤配合。冷却性に優れています。用途バンドソー・メタルソー・ボール盤用色青緑容量(L)20希釈最大:バンドソー:30~40倍、ドリル・メタルソー:10~20倍危険物の類別非危険物
シンタイロ9930
カストロール¥31,980税込¥35,1781缶(20L)欠品中シンタイロ9930は、鉄系金属の重切削・重研削加工用に開発したシンセティックタイプの水溶性切削油剤で、特に重切削加工で従来のエマルジョンより優れています。 切り粉分離性に優れ、加工部分をクリーンに保ちます。 混入油を浮上分離してスキマーでの除去を容易にします。 優れた防腐、防カビ性でクーラント寿命を延長し、廃液を減少させます。 水質を問わずに低泡性です。 機械、工具を錆から守ります。用途ステンレスを含む全ての鉄系金属の切削・研削加工、ボーリング、センターレス研削、円筒研削、リーマ、タップ加工等種別ソリューション容量(L)20pH9.1(@5%)密度(g/cm3)1.06(@15℃)適合工具研削加工、ボーリング、センターレス研削、円筒研削、リーマ、タップ加工流動点(℃)-12危険物の類別非危険物外観(原液)淡黄色透明外観(希釈液)無色透明濃度換算1.9×Brix%(屈折計読み値)=シンタイロ9930濃度%全硫黄分(%)含有せず亜硝酸ナトリウム(%)含有せずフェノール(%)含有せず
水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 430 SP
フックスジャパン¥28,980税込¥31,8781缶(20L)翌々日出荷一般鋳鉄からSUS材などの難削材にも適用できます。 油の混入を防ぎ、研削屑や残留物を素早く分離させるため、ワークピースの表面に残留物が付着せず、加工環境を清潔に保つことができます。 抗菌性に優れ、液寿命の延長、メンテナンス費用を削減します。 塩素フリーのため、使用液処理が容易です。用途超硬材研削加工、一般研削加工仕様超硬材研削用ソリューション型水溶性研削油剤、20L缶トラスコ品番818-4795色淡黄色容量(L)20危険物の類別非危険物
クレカット
クレトイシ¥37,980税込¥41,7781缶(20L)3日以内出荷高度な潤滑性。潤滑性が優れているため、砥石寿命が延長され、仕上面精度が向上します。 卓越な消泡性。消泡性が優秀なため、高圧クーラントポンプ搭載の機械に最適です。 変質・腐敗がない。長期間使用しても変質・腐敗がなく、交換周期が延長されます。容量(L)20倍率(倍)使用倍率/(平面・円筒・内面研削)40~80、(センターレス研削)30~60、(クリープフィード研削)20~50pH値9.1(20倍)引火点(℃)なし(非危険物)適合材一般鋼材、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、焼結金属、ガラス、セラミックス、水晶など危険物の類別非危険物外観(原液)無色透明液状密度(g/cm3 at15℃)1.052表面張力(mN/m)38.6(20倍)(デュ・ヌィ法)試験データ潤滑試験:ファーレックス潤滑試験機(1500rpm、200Lbs)/摩耗係数0.069、摩耗痕0.60mm(20倍)防錆試験:室温48時間 FC200切粉/合格(20倍)腐食試験:室温48時間 C1100、A5052、A7075/合格(20倍)消泡試験:高圧ポンプ(40kg/cm3)1時間運転/消泡時間10秒動粘度(cSt)一般鋼材、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、焼結金属、ガラス、セラミックス、水晶など
カッティングオイルEP-1
ニコテック¥31,980税込¥35,1781缶(20L)翌々日出荷塩素フリーながら、油性剤の増量と硫黄系極厚添加剤配合により、強い潤滑性を発揮します。不活性タイプ極厚添加剤を配合しています。用途ブローチ、タップ盤等の重切削用色淡褐色タイプ不活性引火点(℃)174危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
カッティングオイルEP-2
ニコテック¥33,980税込¥37,3781缶(20L)翌々日出荷塩素フリーながら、油性剤の増量と硫黄系極厚添加剤配合により、強い潤滑性を発揮します。活性タイプ極厚添加剤を配合しています。用途ブローチ、タップ盤等の重切削用色褐色液体タイプ活性引火点(℃)無し危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ダイナミックカット(切削液) EM
大東精機¥28,980税込¥31,8781缶(20L)3日以内出荷低速・重削材に適合、アルミ切断にも用途難削材・広幅材タイプエマルジョン容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第一類危険物の品名亜硝酸塩類危険物の性状第3種
ダフニーアルファクール EX-1
出光興産¥26,980税込¥29,6781缶(20L)3日以内出荷特殊基材が加工表面に厚く密な潤滑膜を形成するため、高い潤滑性、優れた加工性を両立し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。出光独自の Heat Resistant 技術により、界面活性剤同士の相互作用を強化することで、熱安定性と低揮発性を付与し、ミスト・ヒュームの発生を抑制します。従来エマルションを超える消泡性能を持ち、油剤のオーバーフローを防止します。バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に寄与します。劣化しにくい基材の採用により、洗浄性に優れ、機械回りの汚染を防止します。特殊界面活性剤の採用により、乳化破壊が生じにくく、長時間機械を休止したときもクーラントが分離せず、始動時の工具折損トラブルを防止できます。濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、被削材や工作機械の発錆を抑制できます。優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。毒物・劇物などは含有しておりません。(改正 PRTR 非該当)用途アルミ合金、炭素鋼、合金鋼、銅の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。特に、 旋削加工、ドリル加工、エンドミル加工等幅広い加工に適用可能です。また、改正PRTR非該当商品であり、非塩素系ですので、環境にやさしいクーラントです。危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.9104色(ASTM)0.5
油性切削・研削油 エコカット HFNシリーズ
フックスジャパン(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781缶(20L)当日出荷低油煙・低ミスト型で塩素フリーの切削・研削、潤滑兼用型の不水溶性金属加工油剤です。浸透性、冷却性に優れていますので、工具寿命の延長に貢献します。清浄分散性に優れていますので、砥石の目詰まりを防ぎます。優れた低油煙、低ミスト性能を示しますので、作業環境の汚染を大幅に改善出来ます。用途真鍮、アルミ、アルミ合金、炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼等の切削・研削加工。SUJ、SCM、SNCM 材等のホーニング加工仕様銅板活性度:1色淡黄色容量(L)20主成分精製鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
油性切削・研削油 エコカット 700シリーズ
フックスジャパン¥28,980税込¥31,8781個(20L)当日出荷仕様銅板活性度:4トラスコ品番859-0895色淡黄色容量(L)20主成分精製鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度(mm2/s)32危険物の性状非水溶性
油性研削加工油剤エコカット HSG 915 JC
フックスジャパン¥29,980税込¥32,9781缶(20L)4日以内出荷仕様【銅板活性度】1トラスコ品番125-8491色淡黄褐色容量(L)20危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)40
油性MQL用加工油剤エコカット ミクロプラス 20
フックスジャパン¥109,800税込¥120,7801缶(20L)8日以内出荷生分解性に優れています。 工具寿命を延長できます。 MQL加工時に、気化熱による冷却効果が期待できます。 塩素系極圧添加剤非含有のため、猛毒性の発がん物質、ダイオキシンを発生するおそれはありません。用途アルミニウム、非鉄金属、鋳鉄、鋼、合金のMQL加工仕様特殊な油性剤をベースにしたMQL用加工油剤トラスコ品番818-4798材質主成分:油性向上剤色無色~淡黄色容量(L)20銅板腐食(a)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)27危険物の性状非水溶性
水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 12 SP
フックスジャパン¥32,980税込¥36,2781缶(20L)3日以内出荷切り屑の除去性がよく、機械を清潔に保ち、作業性に優れます。 特殊アミンと特殊脂肪酸の組み合わせにより、優れた金属イオン溶出防止性があります。 皮膚刺激性が低いです。 ベタツキや臭気を抑制しています。用途一般研削加工仕様超硬材研削を主用途としたソリューション型水溶性研削油剤トラスコ品番818-4794材質主成分:アミン容量(L)20危険物の類別非危険物
セブンカット
ヤナセ製油¥33,980税込¥37,3781缶(20L)10日以内出荷水溶性切削油。希釈液は淡黄色透明。使用濃度2~3%用途鋳物の切削加工、炭素鋼の加工に。容量(L)20用途例平面・円筒・工具切削対応切削油容器仕様缶pH9.8(30倍液)引火点(℃)引火性なし密度(g/cm3)(15℃)1.05危険物の類別非危険物
ダフニーアルファクール WX-1
出光興産¥29,980税込¥32,9781缶(20L)3日以内出荷特殊基材が加工表面に厚く密な潤滑膜を形成するため、高い潤滑性、優れた加工性を両立し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。出光独自の Heat Resistant 技術により、界面活性剤同士の相互作用を強化することで、熱安定性と低揮発性を付与し、ミスト・ヒュームの発生を抑制します。従来ソルブルを超える消泡性能を持ち、油剤のオーバーフローを防止します。鉄系・アルミ系材料への加工性に優れ、特にアルミ系材料に関してはエマルションタイプと同等以上の加工性能を有します。バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に寄与します。また、規定希釈倍率以内で管理すれば、殺菌剤の投入に頼らず良好な状態を維持できます。劣化しにくい基材の採用により、洗浄性に優れ、機械回りの汚染を防止します。特殊界面活性剤の採用により、乳化破壊が生じにくく、長時間機械を休止したときもクーラントが分離せず、始動時の工具折損トラブルを防止できます。鋳物による耐液変色性に優れ、クーラントの長寿命化に大きく貢献します。優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。毒物・劇物などは含有しておりません。(改正 PRTR 非該当)用途アルミ合金、炭素鋼、合金鋼、銅の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。特に、 アルミ合金の加工ではエマルションタイプと同等以上の加工性を有し、従来のソルブルタイプでは適用が難しかった転造タップ、リーマ加工等にも適用可能です。また、改正 PRTR 非該当商品であり、非塩素系ですので、環境にやさしいクーラントです。色黄色容量(L)20荷姿ペール缶危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.9458
ダフニーアルファクール WA-K
出光興産¥28,980税込¥31,8781缶(20L)3日以内出荷特殊脂肪酸が有する高潤滑性により、優れた切削性を有し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。低揮発性の添加剤を使用することで乳化バランスの変化を防ぎ、継続使用に伴う機械周りのベタつきを低減できます。バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に寄与します。劣化しにくい基材の採用により、洗浄性に優れ、機械回りの汚染を防止します。特殊界面活性剤の採用により、乳化破壊が生じにくく、長時間機械を休止したときもクーラントが分離せず、始動時の工具折損トラブルを防止できます。濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、被削材や工作機械の発錆を抑制できます。優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。毒物・劇物などは含有しておりません。用途アルミ合金、炭素鋼、合金鋼の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。特に、アルミ合金の加工では、従来の水溶性切削油では適用が難しかった、転造タップ、仕上げリーマ加工にも最適です。また非塩素系ですので、環境にやさしいクーラントです。色褐色容量(L)20荷姿ペール缶危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.9635
ダフニーミルクール
出光興産¥23,980税込¥26,3781缶(20L)3日以内出荷から5日以内出荷特殊界面活性剤が有する高潤滑性により、優れた切削性を有し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に期待できます。濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、被削材や工作機械の発錆を抑制できます。優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。改正PRTR法非該当商品です。用途アルミ合金、炭素鋼、合金鋼の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。また、非塩素系ですので、廃液処理の際にダイオキシンや腐食性ガスを発生する恐れがありません。危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.9376色(ASTM)L1.0
サンライト
出光NTG¥25,980税込¥28,5781缶(20L)翌々日出荷優れた合成潤滑剤の配合により潤滑性・浸透性に大変優れ、アルミニウム合金等の非鉄金属の切削・研削加工に於いて、工具寿命・加工精度に対して大きな改善が期待出来ます。 洗浄性に優れ、ベトつきが少なく、使用量の削減と作業環境の改善が可能です。 抗菌性の高い添加剤の配合により、耐腐敗性に優れています。 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は一切添加しておりません。容量(L)20pH9.6引火点(℃)なし外観半透明動粘度(mm2/s)69(40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)33.2(25℃)特性潤滑性、浸透性、洗浄性、耐腐敗性
サンクール
出光NTG¥19,980税込¥21,9781缶(20L)翌々日出荷特殊界面活性剤の効果により、良好な研削効率が期待されます。 防錆力が優れており、加工物の発錆を抑制します。 防腐性、防カビ性に優れ、液寿命を延長し、長期間の安定した研削加工が可能です。 抗乳化性が優れており、液の透明性が維持され、作業環境が改善されます。 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、シリコン及び亜硝酸塩は一切添加しておりません。容量(L)20pH9.4引火点(℃)なし外観無色透明動粘度(mm2/s)2.7(40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)68.2(25℃)特性防錆性、防腐性、防カビ性