絞り込み
内容量(L)
- 1(1)
ブランド
- BOLL(1)
粘度
- 12
- 8.8(1)
- 9.455(1)
- 10(2)
- 15(5)
- 15.18(1)
- 19.19(1)
- 31.78(1)
- 32(1)
- 41.77(2)
- 200(1)
「内容量(L)」から絞り込む
1(1)

プロ用ドリリング&タッピング
BOLL(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本(1L)当日出荷ステンレス、合金鋼等難削剤の深穴ドリリング加工に優れた性能を発揮します。 潤滑性と冷却性に優れドリリング抵抗が非常に小さいため仕上り面が美しく加工能力が向上します。 特殊極圧添加剤の配合により抜群の極圧性を有し、工具寿命を延ばします。寸法(mm)H230×W86×D75色淡黄色透明質量(g)930容量(L)1希釈倍率希釈しない引火点(℃)100以上粘度ISO12危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L密度(g/cm3 at15℃)0.88危険物の性状非水溶性