絞り込み
ブランド
- コスモ石油(1)
- シェルルブリカンツ(1)
内容量(L)
- 20
- 18(2)
- 200(3)

シェル ヒートトランスファーオイル S4 X
シェルルブリカンツ¥33,980税込¥37,3781缶(20L)欠品中シェルグループ独自の合成油を基油に使用した、長寿命、高引火点、環境対応型の熱媒体油です。 高い粘度指数を有しており低温時の始動性に優れます。 スラッジの生成が少ないため、機器のメンテナンスコストの削減に貢献します。容量(L)20引火点(℃)260(開放式)流動点(℃)-25動粘度(mm2/s)100℃:6.4、40℃:34.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数140密度(g/cm3 at15℃)0.826色(ASTM)L0.5
コスモ サーモ
コスモ石油¥19,980税込¥21,9781缶(20L)4日以内出荷から5日以内出荷各種間接加熱装置の熱媒体油として適するように開発した製品で、高温での熱安定性、酸化安定性に優れ、長期間使用することができます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性