絞り込み
ブランド
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- コスモ石油(1)
- シェルルブリカンツ(1)
内容量(L)
- 200
- 18(2)
- 20(2)
粘度
- その他(1)

ハイサーム
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥169,800~税込¥186,780~1缶(200L)3日以内出荷から4日以内出荷高度に溶剤精製された鉱油系熱媒体油で特に高温酸化安定性に優れているので長時間にわたりご使用いただいてもスラッジを生成することが少なく、安定性が優れ、非腐食性のため装置材料の選定に特に制限はありません。用途ゴムおよびプラスチックの成形、加硫、カレンダ処理。アスファルトプラント、および燃料タンクの加熱。タイル、リノリウム、製紙品ルーフィング材含浸、はり合わせ、接着、乾燥。木材、合板、ベニアの乾燥、はり合わせ。染料、油脂工業、化学薬品、ワニス、樹脂、その他化学工業などでの合成。電線および電気部品、機械部品の塗装、絶縁、接着、乾燥。流動点(℃)-12.5銅板腐食(100℃×3H)1
シェル サーミヤ オイル B
シェルルブリカンツ¥169,800税込¥186,7801缶(200L)10日以内出荷各種間接加熱装置に適するように開発した低粘度石油系熱媒体油であり、その優れた温度-粘度特性によって、高度の熱伝導性と広い温度範囲にわたって安定した諸性状を有しています。容量(L)200引火点(℃)214(開放式)流動点(℃)-15危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)100℃:4.7、40℃:25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数100密度(g/cm3 at15℃)0.863色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性
コスモ サーモ
コスモ石油¥189,800税込¥208,7801缶(200L)4日以内出荷から5日以内出荷各種間接加熱装置の熱媒体油として適するように開発した製品で、高温での熱安定性、酸化安定性に優れ、長期間使用することができます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性