絞り込み
ブランド
- シェルルブリカンツ
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- コスモ石油(3)
内容量(L)
- 20(1)
- 200(1)
特価

シェル サーミヤ オイル B
シェルルブリカンツ¥169,800税込¥186,7801缶(200L)10日以内出荷各種間接加熱装置に適するように開発した低粘度石油系熱媒体油であり、その優れた温度-粘度特性によって、高度の熱伝導性と広い温度範囲にわたって安定した諸性状を有しています。容量(L)200引火点(℃)214(開放式)流動点(℃)-15危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)100℃:4.7、40℃:25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数100密度(g/cm3 at15℃)0.863色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性
シェル ヒートトランスファーオイル S4 X
シェルルブリカンツ¥33,980税込¥37,3781缶(20L)欠品中シェルグループ独自の合成油を基油に使用した、長寿命、高引火点、環境対応型の熱媒体油です。 高い粘度指数を有しており低温時の始動性に優れます。 スラッジの生成が少ないため、機器のメンテナンスコストの削減に貢献します。容量(L)20引火点(℃)260(開放式)流動点(℃)-25動粘度(mm2/s)100℃:6.4、40℃:34.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数140密度(g/cm3 at15℃)0.826色(ASTM)L0.5