26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内容量(L)」から絞り込む
  • サビラーズ ノックス

    サビラーズ

    ノックス
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    黒皮部分に発生するピンホールやクラック、またはキズ跡に工場で発生する亜硫酸ガス、硫化水素等、海岸の塩分・酸性雨などの影響を受け錆が発生するの防ぎます。 塗膜は鉄筋の温度変化による伸縮に追随し、クラックがはいる事がありません。 速乾性のうすい膜を形成し強い防錆効果があります。棒鋼と生コンとの付着力を妨げません。塗膜はクリアーです。 防錆効果は環境にもよりますが3~6ヶ月間です。
    用途鉄筋コンクリート用棒鋼塗布面積(m2)(1L当たり)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • プリマルーブ2号 NCH

    プリマルーブ2号

    NCH(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め。米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース。<特徴>。・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止。・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持。・抜群の耐水性。・優れた防食性能・腐食抑制
    用途潤滑・防錆・防食容量(g)400耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続)危険物の類別非危険物最低温度(℃)使用可能:-18
  • プリマルーブ1号 NCH

    プリマルーブ1号

    NCH
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    *寒冷地仕様*。ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め。米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース。<特徴>。・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止。・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持。・抜群の耐水性。・優れた防食性能・腐食抑制
    用途潤滑・防錆・防食容量(g)400耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続)危険物の類別非危険物最低温度(℃)使用可能:-34
  • シャレード NCH

    シャレード

    NCH
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    塗布するだけで鉄表面の赤錆を黒錆に変換し、錆の再発・塗装のフクレを抑制します。乾燥と同時に樹脂のプライマー被膜が形成され、上塗り塗料を塗れば錆対策は完了です。1本当たり約11~12平方メートル(6畳程度)の施工が可能です。水性のため溶剤系のような引火性がなく、臭いもほとんどありません。
    用途高分子錆変換剤容量(mL)946危険物の類別非危険物
  • ハイサビラーズ ノックス

    ハイサビラーズ

    ノックス
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶(4L)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    黒皮部分に発生するピンホールやクラック、またはキズ跡に工場で発生する亜硫酸ガス、硫化水素等、海岸の塩分・酸性雨などの影響を受け錆が発生するの防ぎます。 塗膜は鉄筋の温度変化による伸縮に追随し、クラックがはいる事がありません。 速乾性のうすい膜を形成し強い防錆効果があります。棒鋼と生コンとの付着力を妨げません。塗膜はクリアーです。 防錆効果は環境にもよりますが6ヶ月~1年間です。
    用途鉄筋コンクリート用棒鋼塗布面積(m2)(1L当たり)8危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ユニプロット PC-100L 日本油化工業

    ユニプロット PC-100L

    日本油化工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(16.8L)
    5日以内出荷
    ユニプロットPC-100Lは、ディーゼル機関の冷却水系統の錆・腐食等を防止し、船舶の安全運航に寄与すると共に、機関障害による修理費等の軽減に貢献します。鋳鉄、軟鉄、銅に対して優れた防錆効果を発揮します。冷却水系統に使用されているパッキン類を侵しません。ユニプロットPC-100Lは液状なため冷却水への溶解性が良好です。
    容量(L)16.8pH13.1 (原液)、10.7(0.3% 溶液)主成分亜硝酸ナトリウム引火点(℃)なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.2×28.5×39.5密度(g/cm3)1.31(15℃)外観淡黄色液体危険物の類別非危険物反応アルカリ性総質量(kg)23.6
  • 防錆防食剤 ホワイト7 SW ユーアイ化成

    防錆防食剤 ホワイト7 SW

    ユーアイ化成
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    防錆・防食剤。ホワイト7SW-500は、鉄鋼・鋳鉄・銅・銅合金にすぐれた防錆効果を発揮します。
    種別500容量(L)1アズワン品番62-3800-46危険物の類別非危険物
  • ノンラスト コスモ石油

    ノンラスト

    コスモ石油(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1缶(18L)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    容量(L)18外観茶褐色不透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • コスモ ノンラスト PAS コスモ石油

    コスモ ノンラスト PAS

    コスモ石油
    ¥23,800税込¥26,180
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    半乾燥性透明、薄油膜のさび止め油
    仕様脱脂性:ありタイプ【被膜】半乾燥性透明油膜容量(L)18目的洗浄兼一時防錆引火点(℃)96防錆可能年月3か月危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:4.504危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8481JIS分類NP3-2相当特性潤滑性危険物の性状非水溶性
  • 水置換性防錆剤 友和

    水置換性防錆剤

    友和
    ¥31,980税込¥35,178
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    酸性の強力な洗浄剤です。サビ落としにお使いいただけます。
    用途サビ落とし。酸洗い。溶接ヤケの除去。コンクリート汚れ容量(L)18危険物の類別非危険物
  • ハイコアプラス NCH

    ハイコアプラス

    NCH
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    3日以内出荷
    ウインチケーブルのメンテナンスにお薦め。より線内部までしっかり浸透し、潤滑性の保護膜を作り、錆・腐食・損傷を防ぎます。<使用量目安>。ハイコアプラス 1L=ケーブル 10mm径x57m。<特徴>。・極圧添加剤が低磨耗性の被膜を作り、ケーブルを保護。・内部までしっかり浸透し、潤滑・防錆。・耐水性で、異物を呼びにくい半乾性被膜。・湿気、塩害に強く、広い温度範囲で使用できる
    用途潤滑・防錆・防食容量(L)9.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • プレルエポ 日亜ペイント

    プレルエポ

    日亜ペイント
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1缶(1kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    プレルエポは速乾性で防錆力に優れた特殊エポキシ樹脂塗料です。従来の油性塗料及び合成樹脂塗料ではステンレスやアルミの密着性に難点がありました。しかもウレタン系 アクリル系やラッカー系のような強い溶剤を含む塗料を重ね塗りしますとリフティングの可能性がありました。そのような問題点を解決した一液の錆止め塗料です。さらに鉛 クロムフリーで安全面や環境に配慮した塗料設計になっています
    用途工作機械 鉄鋼構造物 産業機械 重機類 建設機械危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性組成特殊エポキシ変性アルキッド
  • 防錆防食剤 ホワイト7 SW ユーアイ化成

    防錆防食剤 ホワイト7 SW

    ユーアイ化成
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    5日以内出荷
    防錆・防食剤。ホワイト7SW-600は、アルミニウム・アルミニウム合金・銅・銅合金にすぐれた防錆効果を発揮します。
    種別600容量(L)1アズワン品番62-3800-47危険物の類別非危険物
  • コスモ アンカーコート コスモ石油

    コスモ アンカーコート

    コスモ石油
    ¥21,980税込¥24,178
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    コスモ石油が開発したペトロラタム型のアンカー工法用さび止め充填剤です。
    仕様【塩水噴霧試験(5%NaCl、35℃)】240hr以上(A級)、【湿潤試験(49℃、湿度95%)】4000hr以上(A級)、【格納包装試験】12ヶ月以上(A級)適合アンカー工法用さび止め充填剤として以外に長期防錆性が要求されるネジ、バネ、ワイヤー、歯車等の出荷防錆用としても使用引火点(℃)260融点(℃)61蒸発量(%)0.2(105℃/3hr)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.908不混和ちょう度243(25℃)
  • ダフニースーパーコートWR 出光興産

    ダフニースーパーコートWR

    出光興産(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1缶(20L)ほか
    3日以内出荷
    極めて優れた水置換性を有しながら、防錆性にも優れます。 水分離性にも優れ、90秒程度で油水分離ができます。 本油の外観は青色透明ですので、油-水層の識別がし易くドレインアウトが容易です。 極低粘度ですので、持ち去りロスが少なく経済的です。
    用途極低粘度タイプの水置換洗浄兼中間防錆油です。対象物表面の水分を迅速に除去し、強力な防錆効果を発揮します。引火点(℃)92危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)2.507(40℃)色調青色危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8071全酸価(mgKOH/g)3.59危険物の性状非水溶性
  • BONDERITE C-SO VR4870-2B ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    BONDERITE C-SO VR4870-2B

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(18L)
    7日以内出荷
    水に濡れた品物の表面に速やかに吸着して撥水性の防錆被膜を張り水便を置換する成分と、ベースとなる溶剤からなっています。水に濡れた金属がBONDERITE C-SO VR4870-2Bの液中に浸漬されますと、表面の水のフィルムが完全に防錆被膜に置換され、この置換された水はベースの溶剤との比重差で水玉となって処理槽の底部にたまります。定期的にこの水層を除去していただければ長期にわたって使用できます。
    用途主として鉄鋼部品の中期~長期の防錆に、各種金属部品表面の水切りに使用されます。仕様防錆力△、置換力○使用方法希釈せず原液で使用。原則として浸漬で使用しますが、圧力が弱ければシャワースプレーでも使用できます。処理後は自然乾燥又は通風乾燥して下さい。容量(L)18pH化学的中性外観微乳白色・透明・液状危険等級Ⅲ溶剤石油系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • エースコート 出光NTG

    エースコート

    出光NTG
    ¥27,980税込¥30,778
    1缶(20L)
    11日以内出荷
    鉱物油をベースにした油状の防錆油です。精製鉱物油に防錆剤・酸化防止剤等を有効に配合した、鉄鋼金属製品に実績を有する低粘度の潤滑油形防錆油です。 1. 潤滑油形防錆油 NP-8に近い動粘度を有し、薄い油膜を形成する屋内保管用の防錆油です。 2. 常温での潤滑性・作業性に優れています。
    用途1. 機械装置の作動部の潤滑兼防錆 2. 製品及び部品の一時~短期防錆 3. 鉄鋼金属製品の短期防錆仕様湿潤試験:720hr-A級、塩水試験:3hr-A級容量(L)20外観黄色透明液体危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)(40℃)19.8屋内放置3ヶ月危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.86危険物の性状非水溶性
  • メタルオール 日本メカケミカル

    メタルオール

    日本メカケミカル
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1缶(10L)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ノックスーEW(クリヤー) ノックス

    ノックスーEW(クリヤー)

    ノックス
    ¥32,980税込¥36,278
    1缶(16kg)
    9日以内出荷
    鉄筋の長期防錆剤 鉄筋とコンクリートとの付着強度はエポキシ樹脂塗装鉄筋と同程度です。 塗布型なので、曲げ加工部や配筋した箇所でも簡単に防錆処理できます。 1年半以上の防錆効果が期待できます。
    液色クリヤー塗布面積(m2)(1kg当たり)約5危険物の類別非危険物
  • ノックスーEW(錆・グレー) ノックス

    ノックスーEW(錆・グレー)

    ノックス
    ¥36,980税込¥40,678
    1缶(16kg)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    鉄筋の長期防錆剤 鉄筋とコンクリートとの付着強度はエポキシ樹脂塗装鉄筋と同程度です。 塗布型なので、曲げ加工部や配筋した箇所でも簡単に防錆処理できます。 1年半以上の防錆効果が期待できます。
    塗布面積(m2)(1kg当たり)約5危険物の類別非危険物
  • フォームガード ノックス

    フォームガード

    ノックス
    ¥27,980税込¥30,778
    1缶(16L)
    9日以内出荷
    速乾性です。約20~30日間の防錆力があります。 速乾性なので滑りません。安全に配筋作業ができます。 均一色の美しいコンクリート面になります。
    用途鋼製型枠、樹脂コート型枠容量(L)16乾燥時間(分)約30塗布面積(m2)(1L当たり)20~25危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ラスファイター 出光NTG

    ラスファイター

    出光NTG
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1缶(20L)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • 浸透オイルスーパーグリス デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    浸透オイルスーパーグリス

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥109,800税込¥120,780
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    水置換型棒製剤(NP3タイプ)です。 浸透性があります。
    用途錆弛緩、キシミ音防止色透明使用温度範囲(℃)-30~150容器缶主成分鉱油+特殊防錆油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性浸透性危険物の性状非水溶性
  • 洗浄兼中間さび止め油アンチラストテラミ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    洗浄兼中間さび止め油アンチラストテラミ

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    ¥249,800税込¥274,780
    1缶(200L)
    欠品中
    長年の研究と経験をもとに開発されたバリウム系添加剤無添加のさび止め油です。 従来のバリウム系さび止め油と同等のさび止め性能を有しており、輸出部品などの洗浄や中間防錆にも安心してご使用いただけます。
    用途各種機械部品、精密機械部品など。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • アンチコロヂオン ヤナセ製油

    アンチコロヂオン

    ヤナセ製油
    ¥36,980税込¥40,678
    1缶(20L)
    13日以内出荷
    長期保管用の溶剤希釈型防錆油です。屋内防錆で約1年間もの長期防錆性能を有しています。強力な防錆力に加え水置換性を持っていますので、僅かな発錆も嫌う超仕上面や精密部品の保存にも適しています。防錆塗膜は、石油系溶剤によるふき取りで比較的容易に除去が可能です。バリウム系防錆添加剤を使用していませんので、バリウムフリー化対策に最適です。
    用途シャフト、パイプ、ネジ、工具、自動車部品、内燃機関、工作機械など引火点(℃)(TAG)43外観黒褐色粘度(at40℃mm2/s)6.7防錆可能年月【屋内貯蔵】約1年、【屋外貯蔵(軒下)】約3ヶ月危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • バレル防錆剤 フィーブル 木村石鹸工業

    バレル防錆剤 フィーブル

    木村石鹸工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(20kg)
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
錆止め油