絞り込み
ブランド
- ヤナセ製油
- NCH(4)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- 日本メカケミカル(1)
- 木村石鹸工業(1)
- 日本油化工業(1)
- 日亜ペイント(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「内容量(L)」から絞り込む

アンチコロヂオン
ヤナセ製油¥32,980税込¥36,2781缶(20L)13日以内出荷長期保管用の溶剤希釈型防錆油です。屋内防錆で約1年間もの長期防錆性能を有しています。強力な防錆力に加え水置換性を持っていますので、僅かな発錆も嫌う超仕上面や精密部品の保存にも適しています。防錆塗膜は、石油系溶剤によるふき取りで比較的容易に除去が可能です。バリウム系防錆添加剤を使用していませんので、バリウムフリー化対策に最適です。用途シャフト、パイプ、ネジ、工具、自動車部品、内燃機関、工作機械など引火点(℃)(TAG)43外観黒褐色粘度(at40℃mm2/s)6.7防錆可能年月【屋内貯蔵】約1年、【屋外貯蔵(軒下)】約3ヶ月危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性