6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧絶縁油 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    高圧絶縁油

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶(18L)
    当日出荷
    絶縁破壊電圧(絶縁耐力)が高い。酸化安定性が優れている。冷却作用が優れている。寒冷地でも安全である。
    用途一般用変圧機および油入しゃ断器用適合範囲変圧機絶縁破壊電圧(kV)60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • メタルワーク ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    メタルワーク

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶(20L)
    当日出荷
    高度精製飽和系炭化水素基油に加工性向上剤を添加した高速放電加工油です。 放電加工油に要求される酸化・熱安定性に加え、低臭気性、低皮膚刺激性などの作業環境面も配慮されており、高精度、高能率加工を実現します。 加工性能が優れています 荒加工から仕上げ加工まで広範囲の加工領域における加工効率と加工精度の向上を目的に加工性向上剤を配合しています。このため市販の無添加型汎用加工油に比べて、生産性および加工精度の向上が図れます。 作業環境が改善できます 臭気、皮膚刺激性の低い高度精製炭化水素系基油と酸化・熱安定性の向上を目的に酸化防止剤を配合しているため、高速タイプの加工油にしばしば発生するべた付きや着色の問題が軽減され、作業環境の改善が図れます。 広範囲の加工に適用できます 放電加工油としての適正な粘度を有するため、精密微細加工や深物加工、高速荒加工、および貫通形状加工、底付形状加工など、広範囲の加工に適用することができます。
    外観無色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • コスモ 放電加工D コスモ石油

    コスモ 放電加工D

    コスモ石油
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶(20L)
    欠品中
    高度に精製されたパラフィン系基油を主成分とした、低粘度で、なおかつ引火点が高い放電加工専用油です。 ゴム・パッキンなどのシール材の膨張劣化対に適しています。
    用途放電加工専用の潤滑油容量(L)20引火点(℃)110外観無色透明流動点(℃)-40危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)2.621危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.7916色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性分留性状(℃)【初留点】240、【50%点】250、【終点】271銅板腐食(100℃×1H)1
  • トランスフォーマーオイル 出光興産

    トランスフォーマーオイル

    出光興産
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    鉱物油系の電気絶縁油であり、専用ラインにて製造された高品質な製品となっております。また、本シリーズは日本国内で最も広範的な規格であるJIS C2320をはじめとして、IEC60296、ASTM D3487といった海外の主要規格に適合する油種を取り揃えております。 電気絶縁特性:精製工程における不純物の徹底的な除去により、高い絶縁性能を有しております。 熱安定性能:熱劣化や酸化等による電気絶縁油の性能低下を発生させにくい原材料を厳選し、精製を経ることで一層の耐熱性、耐酸化性能を有しております。 流動帯電性能:低帯電特性に優れた性能を有しております。
    用途超高圧機器から配電機器に至るまで、幅広く電気絶縁油(=トランス油)としてご使用頂けます。色L0.5容量(L)18絶縁破壊電圧(kV)<球形>74(2.5mmGap)、55(2.0mmGap)、<平板電極>78(2.5mmGap)誘電正接0.001%(25℃)、0.005%(80℃)、0.007%(90℃)、0.009%(100℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L酸価(mgKOH/g)<0.01体積抵抗率(Ω・m)40T危険物の性状非水溶性
  • シェル パラオール シェルルブリカンツ

    シェル パラオール

    シェルルブリカンツ
    ¥199,800税込¥219,780
    1缶(200L)
    10日以内出荷
    ブテン・ブタンを原料として合成された低粘度イソパラフィン系炭化水素を基油とする合成系特殊低粘度油です。
    仕様硫黄分:1ppm以下色【セーボルト】+30容量(L)200引火点(℃)142流動点(℃)-55危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:8.7危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類銅板腐食(100℃×3H)1密度(g/cm3 at15℃)0.828危険物の性状非水溶性
  • コスモ スーパーフリーズ コスモ石油

    コスモ スーパーフリーズ

    コスモ石油
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1缶(20L)ほか
    3日以内出荷
    低温特性が優れています。 化学的安定性が優れており、長期間の使用に耐えます。 炭化傾向が少なく、硬質カーボンの生成は全くありません。 水分が少なく、冷媒に対して安定です。 絶縁耐力が高く、電気的特性が優れています。
    用途冷凍、冷蔵、製氷および空調用各種冷凍機・電気冷蔵庫、ルームクーラー、パッケージ型エアコンなどの密閉型冷凍機・極低温で使用される機器の軸受油、ギヤー油、作動油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
放電加工油/電気絶縁油/冷凍機油