44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「粘度」から絞り込む
  • 真空ポンプオイル イチネンTASCO

    真空ポンプオイル

    イチネンTASCO(49件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル RAMCO

    真空ポンプオイル

    RAMCO(9件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    当日出荷
    蒸気圧が低く抗乳化性、酸化安定性に優れた高性能バキュームポンプ専用オイルです。オイルが赤く着色されており油量が見やすくなっています。
  • 真空ポンプオイル A-Gas Japan(旧:FUSO)

    真空ポンプオイル

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(5件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    真空ポンプ起動時に負担をかけない低粘度タイプ、しかも高真空を得られる高密度タイプ高性能オイルです 冬場の気温が低い時や寒冷地でも安心して使用できます 従来のオイルに比べ寿命が長いオイルです(メーカー比)
    タイプ低粘度高密度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • プレミアム真空ポンプオイル アサダ

    プレミアム真空ポンプオイル

    アサダ(3件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本(0.5L)ほか
    当日出荷
    高品質の真空ポンプオイル。低温指導制抜群。高品質なオイルで真空ポンプの耐久性を保ち、長時間運転且つ長寿命を実現。夏場の揮発量も軽減しました
    用途真空ポンプのオイルとして使用します。メンテナンスオイルです危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル シングルステージ用 デンゲン

    真空ポンプオイル シングルステージ用

    デンゲン(5件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1缶(0.9L)ほか
    当日出荷
    シーズンオフはオイル交換を。真空度・寿命がアップします。
    用途全機種/真空ポンプ・自動ガスチャージャー用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • フェアバックホワイト ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    フェアバックホワイト

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(20L)
    欠品中
    「真空」のベースとなる油回転式真空ポンプ専用の真空ポンプ油です。蒸気圧が低く、水分離性にも優れていますのでポンプの強い味方です。
    用途ロータリーポンプ低~中真空機種、メカニカルブースターポンプ(大気圧~10-2 Torr(1.3Pa))仕様水分離性(54℃)/(40-40-0)5分以下蒸気圧(50℃)/1×10-4 Torr以下、1.3×10-2Pa以下適合範囲ポンプ流動点(℃)-10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1以下危険物の性状非水溶性
  • バキュームポンプオイル ロビネア(ROBINAIR)

    バキュームポンプオイル

    ロビネア(ROBINAIR)(11件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(470cc)ほか
    当日出荷
    ロビネア専用オイル
    危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプ用オイル TRUSCO

    真空ポンプ用オイル

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    3日以内出荷
    真空ポンプ用オイルです。
    用途使用温度範囲:10~30℃付属品注入ノズルトラスコ品番489-6599色褐色質量(g)980使用温度範囲(℃)10~30容量(L)1容器ボトル主成分潤滑基油粘度ISO VG100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプ用オイル マキタ

    真空ポンプ用オイル

    マキタ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプ用オイル300ml マキタ

    真空ポンプ用オイル300ml

    マキタ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプ交換用オイル EDWARDS

    真空ポンプ交換用オイル

    EDWARDS
    ¥17,980税込¥19,778
    1本(4L)
    当日出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 高真空ポンプ油(ネオバック) MR-200 モレスコ(MORESCO)

    高真空ポンプ油(ネオバック) MR-200

    モレスコ(MORESCO)(8件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1缶(18L)
    欠品中
    用途全般に適合仕様熱安定度(170℃×24h)合格適合範囲ポンプ動粘度(mm2/s)71.0(40℃)蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10-3以下(1×10-5)
  • 真空ポンプ用オイル ウルトラグレード19 EDWARDS

    真空ポンプ用オイル ウルトラグレード19

    EDWARDS
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1箱(12本×1L)ほか
    31日以内出荷から81日以内出荷
    エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
    用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、宇宙研究、炉、EB溶接機、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メタライゼーション仕様使用ポンプ:E2M18、E2M28、E2M30及びRVポンプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル アサダ

    真空ポンプオイル

    アサダ(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本(0.95L)ほか
    当日出荷
    常にきれいなオイルの状態を保つことにより、ポンプの性能や効率の低下、ポンプユニットの摩耗や腐食を防止します。
    用途真空ポンプのオイル交換に
  • コスモ バック コスモ石油

    コスモ バック

    コスモ石油
    ¥26,980税込¥29,678
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    蒸気圧が低く、到達真空度はポンプのもつ限界まで期待できます。 抗乳化性に優れており、水の分離が容易です。 熱安定性が優れ、長期にわたって使用できます。
    用途ロータリーポンプ全般、キニー型
  • 真空ポンプオイル モレスコ(MORESCO)

    真空ポンプオイル

    モレスコ(MORESCO)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個(1L)
    6日以内出荷
    容量(L)1適合範囲ポンプ危険物の類別非危険物
  • アサダ 真空ポンプオイル 0.47L アサダ

    アサダ 真空ポンプオイル 0.47L

    アサダ
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    真空ポンプのオイルを定期的に交換し、常にきれいなオイルの状態を保つことにより、ポンプの性能や効率の低下、ポンプユニットの磨耗や腐食を防止します。(一度、磨耗・腐食したポンプユニットは、オイル交換しても元に戻りません。)
    用途真空ポンプのオイル交換に。トラスコ品番364-0175容量(L)0.47
  • 真空ポンプ用オイル ウルトラグレード20 EDWARDS

    真空ポンプ用オイル ウルトラグレード20

    EDWARDS
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本(1L)ほか
    6日以内出荷から55日以内出荷
    エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
    用途質量分析、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、炉、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メカニカル ブースタ仕様使用ポンプ:EHブースタポンプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル エスコ

    真空ポンプオイル

    エスコ
    ¥8,310税込¥9,141
    1個
    翌々日出荷
    真空引き作業を5回行う毎にオイルの交換をお勧めします。 オイルの劣化は真空ポンプの性能に大きな影響を及ぼします。
    用途工業用容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性VG48
  • スニソオイル BBKテクノロジーズ

    スニソオイル

    BBKテクノロジーズ
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
  • 真空ポンプオイル リークラボ・ジャパン

    真空ポンプオイル

    リークラボ・ジャパン
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    真空ポンプオイル
    用途真空ポンプオイルのランニングコストは決して高くなく、作業も難しくありませんので、最高のエアコン整備をお客様に提供するために、ぜひこのエアコン整備シーズン前に、真空ポンプオイルを交換、メンテナンスしてください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • ポンプオイル Panasonic(パナソニック)

    ポンプオイル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプオイル(夏場用) BBKテクノロジーズ

    真空ポンプオイル(夏場用)

    BBKテクノロジーズ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1缶(1L)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    粘質が高い。寒冷地には向かない。夏場用
    タイプ粘質が高い(夏場用)交換目安約300時間使用毎冷媒水分、溶剤等を吸引し、オイルが劣化した場合危険物の類別非危険物
  • 高真空ポンプ油(ネオバック) S モレスコ(MORESCO)

    高真空ポンプ油(ネオバック) S

    モレスコ(MORESCO)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個(1L)
    当日出荷
    低粘度、低流動点で無色透明です。 蒸発潜熱が比較的小さく、作動電力量範囲が広いため、高真空が得られます。 分子量分布が狭く、排気速度が大きいため到達圧力までの作動所要時間が短くて済みます。 アルキルジフェニルエーテル系合成油のため、安定性に優れています。
    用途油拡散ポンプ容量(L)1適合範囲ポンプ蒸発潜熱約210J/g危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L0.5比熱(J/g)2.31危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル HiKOKI(ハイコーキ)

    真空ポンプオイル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個(250mL)
    4日以内出荷
    真空ポンプ対応のオイルです。
    適合機種真空ポンプ UP18DYA容量(mL)250性質非水溶性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 専用真空ポンプオイル イチネンTASCO

    専用真空ポンプオイル

    イチネンTASCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    TA150VA,VB,VCの能力を引き出すため、専用の真空ポンプオイルをご使用ください。※この真空ポンプオイルはTA150VA,TA150VB,TA150VC専用となりますので、他の真空ポンプにはご使用になれません。
    容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • インバーター式真空ポンプ専用オイル イチネンTASCO

    インバーター式真空ポンプ専用オイル

    イチネンTASCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプオイル JTC

    真空ポンプオイル

    JTC
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    TW-05ASN・TW-05AS-1用
    仕様●VG値:68●動粘度:20.5(mm2/sec)(40℃)危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプ用ゲージ付きバルブL マキタ

    真空ポンプ用ゲージ付きバルブL

    マキタ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 高真空ポンプ油 モレスコ(MORESCO)

    高真空ポンプ油

    モレスコ(MORESCO)
    ¥26,980税込¥29,678
    1缶
    欠品中
    大型真空ポンプ、油温が高くなる真空ポンプに使用できます。自社の蒸留装置で高度精製した真空ポンプ油です。
    用途油回転真空ポンプ油引火点(℃)270粘度(at40℃mm2/s)105危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類原液密度(15℃) g/cm30.887蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10[[の-3乗]]以下(1×10[[の-5乗]]以下)
  • エドワーズ45オイル EDWARDS

    エドワーズ45オイル

    EDWARDS
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本(1L)ほか
    6日以内出荷
    エドワーズ 45オイルは炭化水素合成ポリマであり、化学的不活性、高温安定性、 低い蒸気圧(25℃で<10-7 mbar)をもたらす分子構造を有します。 ピークが明確であるため、質量分析で広く使用されています。 無毒で非腐食性があり、再生利用可能です。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • エドワーズTWオイル EDWARDS

    エドワーズTWオイル

    EDWARDS
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本(1L)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    エドワーズTWオイルは、ロータリーポンプオイルが反応性ガスや腐食性ガスに触れる可能性 のある用途向けに開発されました。 添加剤が加えられていない蒸留炭化水素ですが、不飽和化合物と芳香環は除去されています。 その結果、プロセスによっては最大で精製ミネラルオイルの20倍の耐久性を発揮します。 オイルの寿命が延びたことにより、オイル交換の間隔が長くなります。
    用途蒸留、半導体、ケミカル ポンプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 合成系ロータリーポンプ油 ネオバックSO-M モレスコ(MORESCO)

    合成系ロータリーポンプ油 ネオバックSO-M

    モレスコ(MORESCO)(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1缶(4L)
    翌々日出荷
    ネオバックSO-Mは高度に精製したアルキルジフェニールエーテルを主成分とする合成潤滑油を高真空蒸留装置によって精密分溜した合成系油回転高真空ポンプ油です。 鉱物油系では得られない高い耐活性ガス・耐熱・耐酸化性を有しており、特に半導体製造装置等で使用する活性ガスの排気プロセスに最適です。 低蒸気圧:蒸気圧が低く、到達圧力はポンプの持つ限界まで期待できます。 耐熱・耐酸化性:鉱物油系では得られない耐熱・耐酸化性を有し、長期にわたりご使用いただけます。 耐活性ガス:活性ガスに対しても酸化劣化物の発生を抑え、長期間ご使用いただけます。 耐放射線性:放射線量の多い特殊環境での用途にも適しています。
    用途電子工業、原子力工業、その他。すべての回転式ポンプ。適合範囲ポンプ引火点(℃)254流動点(℃)-20.0以下動粘度(mm2/s)63.7(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.905
  • EZオイル アサダ

    EZオイル

    アサダ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    5日以内出荷
    真空ポンプTEZ8標準付属オイルカートリッジの詰め替え用真空ポンプオイルです。経済的で環境にやさしい詰め替えタイプで、約15回詰め替えできます。
    用途真空ポンプTEZ8専用真空ポンプオイル。真空ポンプのオイル交換に。トラスコ品番850-9571材質油、ケース:樹脂容量(L)3.8危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプオイル BBKテクノロジーズ

    真空ポンプオイル

    BBKテクノロジーズ
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷
    冬場にも適した真空ポンプ用オイルです。
    用途真空ポンプ交換用オイル。トラスコ品番157-5747危険物の類別非危険物
  • 高真空ポンプ油 ネオバック モレスコ(MORESCO)

    高真空ポンプ油 ネオバック

    モレスコ(MORESCO)
    ¥23,980税込¥26,378
    1缶
    9日以内出荷
    メカニカルブースター真空ポンプ用のギア油です。極圧材を配合することで高速回転にも使用できます。
    用途ギア潤滑油トラスコ品番818-9269容量(L)18引火点(℃)250以上粘度(at40℃mm2/s)83危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量16.98kg蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10[[の-3乗]]以下(1×10[[の-5乗]]以下)
  • サントバック5拡散ポンプオイル EDWARDS

    サントバック5拡散ポンプオイル

    EDWARDS
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1本(100mL)ほか
    40日以内出荷から46日以内出荷
    宇宙船の潤滑油として開発されたオイルを原料とするポリフェニルエーテルです。 きわめて低い蒸気圧と卓越した熱安定性を持ち、他のオイルに比べて 表面湿潤の速度が遅く、"クリープ"の度合いが小さい傾向があります。 10-7 Pa未満の非常にクリーンな高真空および超高真空用途 (電子顕微鏡、質量分析、表面物理学など)で使用されています。 このような用途では、このオイルの優れた高真空性能とポンプ システムへの侵入傾向の低さが推奨理由となっています。 通常の運転温度において、化学的に安定し、耐食性があり、安全かつ無毒です。 オイル分解生成物(衝撃などに起因)は導電性を持つ傾向があります。 優れた潤滑品質を有し、真空システム機構の潤滑に使用できます。
    用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出、パワーバルブ、宇宙研究、放射線危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプ用オイル ウルトラグレード70 EDWARDS

    真空ポンプ用オイル ウルトラグレード70

    EDWARDS
    ¥22,980税込¥25,278
    1本(5L)
    91日以内出荷
    エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
    用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、宇宙研究、炉、EB溶接機、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メタライゼーション仕様使用ポンプ:E2M40からE2M275までの中大型ポンプ
  • 真空ポンプ用オイル ウルトラグレード15 EDWARDS

    真空ポンプ用オイル ウルトラグレード15

    EDWARDS
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(12本×1L)
    46日以内出荷
    エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
    用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出仕様使用ポンプ:E2M0.7、E2M1.5及び低温起動用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量12000mL危険物の性状非水溶性
  • メカニカルブースターポンプ油 ネオバックEP-83 モレスコ(MORESCO)

    メカニカルブースターポンプ油 ネオバックEP-83

    モレスコ(MORESCO)
    ¥35,980税込¥39,578
    1缶(18L)
    当日出荷
    ネオバックEP-83は、メカニカルブースターポンプの専用油です。極圧添加剤の配合による極力な油膜で、高速回転ギヤーでの使用条件に適しています。 極圧性が特に優れ高荷重・衝撃荷重を受ける摩擦面の摩耗・焼付きを防止します。 粘度指数が高く、油温変化に伴う粘度変化が少ない。 安定性に優れ、長期間使用できます。 水分離性・防錆性に優れています。
    用途メカニカルブースターポンプのギヤー潤滑油。適合範囲ポンプ引火点(℃)250流動点(℃)-15.0動粘度(mm2/s)83.0(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
真空ポンプ油