絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- BBKテクノロジーズ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- JTC(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RAMCO(1)
- TRUSCO(1)
- アサダ(5)
- イチネンTASCO(3)
- デンゲン(1)
- マキタ(3)
- モレスコ(MORESCO)(4)
- リークラボ・ジャパン(1)
- ロビネア(ROBINAIR)(1)
適合
「粘度」から絞り込む

真空ポンプオイル
イチネンTASCO(49件のレビュー)¥739~税込¥813~1本(500mL)ほか当日出荷タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
プレミアム真空ポンプオイル
アサダ(3件のレビュー)¥839~税込¥923~1本(0.5L)ほか当日出荷高品質の真空ポンプオイル。低温指導制抜群。高品質なオイルで真空ポンプの耐久性を保ち、長時間運転且つ長寿命を実現。夏場の揮発量も軽減しました用途真空ポンプのオイルとして使用します。メンテナンスオイルです危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
真空ポンプオイル シングルステージ用
デンゲン(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1缶(0.9L)ほか当日出荷シーズンオフはオイル交換を。真空度・寿命がアップします。用途全機種/真空ポンプ・自動ガスチャージャー用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
真空ポンプ用オイル
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷真空ポンプ用オイルです。用途使用温度範囲:10~30℃付属品注入ノズルトラスコ品番489-6599色褐色質量(g)980使用温度範囲(℃)10~30容量(L)1容器ボトル主成分潤滑基油粘度ISO VG100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
アサダ 真空ポンプオイル 0.47L
アサダ¥3,198税込¥3,5181本当日出荷真空ポンプのオイルを定期的に交換し、常にきれいなオイルの状態を保つことにより、ポンプの性能や効率の低下、ポンプユニットの磨耗や腐食を防止します。(一度、磨耗・腐食したポンプユニットは、オイル交換しても元に戻りません。)用途真空ポンプのオイル交換に。トラスコ品番364-0175容量(L)0.47
真空ポンプオイル
リークラボ・ジャパン¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷真空ポンプオイル用途真空ポンプオイルのランニングコストは決して高くなく、作業も難しくありませんので、最高のエアコン整備をお客様に提供するために、ぜひこのエアコン整備シーズン前に、真空ポンプオイルを交換、メンテナンスしてください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
高真空ポンプ油(ネオバック) S
モレスコ(MORESCO)¥16,980税込¥18,6781個(1L)当日出荷低粘度、低流動点で無色透明です。 蒸発潜熱が比較的小さく、作動電力量範囲が広いため、高真空が得られます。 分子量分布が狭く、排気速度が大きいため到達圧力までの作動所要時間が短くて済みます。 アルキルジフェニルエーテル系合成油のため、安定性に優れています。用途油拡散ポンプ容量(L)1適合範囲ポンプ蒸発潜熱約210J/g危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L0.5比熱(J/g)2.31危険物の性状非水溶性
真空ポンプオイル
HiKOKI(ハイコーキ)¥1,998税込¥2,1981個(250mL)4日以内出荷真空ポンプ対応のオイルです。適合機種真空ポンプ UP18DYA容量(mL)250性質非水溶性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
専用真空ポンプオイル
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個欠品中TA150VA,VB,VCの能力を引き出すため、専用の真空ポンプオイルをご使用ください。※この真空ポンプオイルはTA150VA,TA150VB,TA150VC専用となりますので、他の真空ポンプにはご使用になれません。容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
高真空ポンプ油
モレスコ(MORESCO)¥26,980税込¥29,6781缶欠品中大型真空ポンプ、油温が高くなる真空ポンプに使用できます。自社の蒸留装置で高度精製した真空ポンプ油です。用途油回転真空ポンプ油引火点(℃)270粘度(at40℃mm2/s)105危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類原液密度(15℃) g/cm30.887蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10[[の-3乗]]以下(1×10[[の-5乗]]以下)
EZオイル
アサダ¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷真空ポンプTEZ8標準付属オイルカートリッジの詰め替え用真空ポンプオイルです。経済的で環境にやさしい詰め替えタイプで、約15回詰め替えできます。用途真空ポンプTEZ8専用真空ポンプオイル。真空ポンプのオイル交換に。トラスコ品番850-9571材質油、ケース:樹脂容量(L)3.8危険物の類別非危険物
高真空ポンプ油 ネオバック
モレスコ(MORESCO)¥23,980税込¥26,3781缶9日以内出荷メカニカルブースター真空ポンプ用のギア油です。極圧材を配合することで高速回転にも使用できます。用途ギア潤滑油トラスコ品番818-9269容量(L)18引火点(℃)250以上粘度(at40℃mm2/s)83危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量16.98kg蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10[[の-3乗]]以下(1×10[[の-5乗]]以下)
EZオイルカートリッジ
アサダ¥7,998税込¥8,7981セット(3本)3日以内出荷真空ポンプTEZ8 専用適合真空ポンプTEZ8専用トラスコ品番364-0019タイプカートリッジタイプ容量(L)0.25危険物の類別非危険物