絞り込み
エコロジープロダクト

スピンドルオイル
AZ(エーゼット)(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681缶(1L)当日出荷(無添加)高度精製油使用。用途潤滑油。手差し給油タイプの低荷重高速回転の軸受等、回転摺動部に。適合範囲スピンドル粘度ISO VG10
ベロシティオイル
エクソンモービル(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(20L)翌々日出荷優れた酸化安定性・さび止め性・腐食防止性・水分離性用途工作機器および精密軸受を持つ機器の高速スピンドル軸受 精密研削盤・旋盤・ジグボーラー・ボール盤・マシニングセンター・フライス盤 極めて小さなクリアランスの「ゼロクリアランス」タイプのスピンドル軸受(ベロシティオイルNo.3) ある程度のクリアランスを持ったスリーブタイプのスピンドル軸受(クリアランスと軸受速度の関係に基づき適切な粘度を選択してください) 使用粘度が適合する低圧の油圧装置 エアラインオイラーおよびオイルエア潤滑 実験機器・望遠鏡などの精密機器仕様さび止め試験合格容量(L)20適合範囲工作機械危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類銅板腐食1A(3時間@100℃,ASTM D 130)危険物の性状非水溶性
ALLTIME J652
NOKクリューバー¥169,800税込¥186,7801缶(20L)63日以内出荷使用温度範囲が広い。 温度ー粘度特性に優れている。用途自動車の補機・電装品等の焼結含油軸受。タイプワイドレンジ使用温度範囲(℃)-45~150容量(L)20基油エステル油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)60(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
NOXLUB AH0680
NOKクリューバー¥239,800税込¥263,7801缶(20L)63日以内出荷低温性に優れ、使用温度範囲が広い。 温度ー粘度特性に優れている。用途自動車の補機・電装品等の焼結含油軸受。タイプワイドレンジ使用温度範囲(℃)-50~140容量(L)20基油エステル油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)60(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性低温性危険物の性状非水溶性
ISOFLEX PDP65
NOKクリューバー¥589,800税込¥648,7801缶(20L)63日以内出荷低温用焼結含油軸受オイル。 低温性に優れている。用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。タイプ低温用使用温度範囲(℃)-50~100容量(L)20基油エステル油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)65(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性低温性危険物の性状非水溶性
ISOFLEX PDP38
NOKクリューバー¥39,980~税込¥43,978~1缶(1L)ほか63日以内出荷低温用焼結含油軸受オイル。 低温性に優れている。用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。タイプ低温用使用温度範囲(℃)-65~100基油エステル油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)12(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性低温性危険物の性状非水溶性