3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピンドルオイル AZ(エーゼット)

    スピンドルオイル

    AZ(エーゼット)(21件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1缶(1L)
    当日出荷
    (無添加)高度精製油使用。
    用途潤滑油。手差し給油タイプの低荷重高速回転の軸受等、回転摺動部に。適合範囲スピンドル粘度ISO VG10
  • ISOFLEX PDP65 NOKクリューバー

    ISOFLEX PDP65

    NOKクリューバー
    ¥589,800税込¥648,780
    1缶(20L)
    63日以内出荷
    低温用焼結含油軸受オイル。 低温性に優れている。
    用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。タイプ低温用使用温度範囲(℃)-50~100容量(L)20基油エステル油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)65(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性低温性危険物の性状非水溶性
  • ISOFLEX PDP38 NOKクリューバー

    ISOFLEX PDP38

    NOKクリューバー
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1缶(1L)ほか
    63日以内出荷
    低温用焼結含油軸受オイル。 低温性に優れている。
    用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。タイプ低温用使用温度範囲(℃)-65~100基油エステル油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)12(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性低温性危険物の性状非水溶性
軸受油特集
おすすめ人気ランキング
油膜軸受油