絞り込み
ブランド
- NOKクリューバー(2)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- 日本油化工業(1)
- 日本サン石油(1)
内容量(L)
- 20
- 0.1(6)
- 0.12(1)
- 0.22(2)
- 0.3(2)
- 1(4)
- 2(1)
- 4(2)
- 5(3)
- 10(1)
- 16(2)
- 18(4)
- 25(1)
- 200(3)
適合
- 冷凍機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「粘度」から絞り込む

SUNICE
日本サン石油¥26,980税込¥29,6781缶(20L)4日以内出荷HCFC、HC(炭化水素)、アンモニア冷媒を使用する冷媒・冷凍空調機器の冷凍機油。「GSDシリーズ」は消泡性能を追加。厳選されたナフテン原油を使用し、特殊な水素化精製により熱・化学安定性に優れる。<各機器メーカーからの推奨油>容量(L)20適合範囲冷凍機危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
プリサイスフルード 2001
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥29,980税込¥32,9781缶(20L)6日以内出荷火災の心配がありません。 伝熱特性に優れています。 腐食防止性、さび止め性に優れています。 圧送性と潤滑性に優れています。用途工作機械温度制御システム用冷却液仕様あわ立ち性(24℃)/10mlpH9.5外観青色透明動粘度(mm2/s)1.99(40℃)危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.008
YUNISOL O-Xtra
日本油化工業¥27,980税込¥30,7781缶(20L)6日以内出荷悪臭の原因となる微生物、細菌などを殺菌し、ローズの香りで悪臭の元から断ちます。 従来の消臭剤では効果の見られなかったメチルメルカプタンにも効果があります。 アンモニア、トリメチルアミン、硫化水素、に高い効果を示します。 PRTR該当物質を全く含まず、低毒性、どんな場所でも安心してご使用いただけます液色淡黄色透明pH8.0(25℃pHメーター)主成分界面活性剤、有機酸塩、溶剤、他密度(g/cm3)1.05(15℃)危険物の類別非危険物希釈の目安【希釈倍率】強い悪臭:5~10倍、推奨希釈倍率:20倍、弱い悪臭:20~100倍
KLUBERBIO C 2-46
NOKクリューバー¥189,800税込¥208,7801缶(20L)63日以内出荷生分解性に優れている。 耐摩耗性にも優れている。用途エスカレーター、農林業機械などのチェーン。タイプチェーン用使用温度範囲(℃)-40~80基油エステル油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)46(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
PRIMIUM SUPER M93
NOKクリューバー¥229,800税込¥252,7801缶(20L)63日以内出荷から110日以内出荷高温でのオイルの蒸発が少ない。 残さの生成が少ない。 プラスチックフィルムに対する悪影響が少ない。用途プラスチックフィルムテンターなどのチェーン。タイプテンター用使用温度範囲(℃)~250基油エステル油動粘度(mm2/s)300(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類