絞り込み
引火点(℃)
内容量(L)
エコロジープロダクト

YUNSOL EVⅡ
日本油化工業¥13,980税込¥15,3781缶(18L)4日以内出荷エバポレータおよびエアクーラの海水側や、過給機タービンブレード等に付着する硫酸カルシウムを主成分とする 白色スケールの溶解を目的として開発された特殊スケール溶解剤です。液色無色透明主成分キレート剤、無機アルカリ塩引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.14(15℃)危険物の類別非危険物反応弱アルカリ性
ネオスソルベント 610LP
ネオス¥28,980税込¥31,8781缶(18L)翌々日出荷光学レンズ製造工程用洗浄剤。用途固定ピッチ(アスファルトピッチ、ワックス、松やに)、保護膜の除去用。種別光学レンズ洗浄剤(有機溶剤)容量(L)18引火点(℃)66危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
BEST MOUCAL アルコール製剤
関西石油製品販売¥13,980税込¥15,3781缶(14kg)欠品中エタノールを主剤とした混合溶剤です。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性