5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
  • エマルジョン型消泡剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    エマルジョン型消泡剤

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(20件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(1kg)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
    用途水系の一般工業用。各種工業の廃水、汚水処理用。外観乳白色エマルジョン種別エマルジョン型シリコーン消泡剤イオンノニオン沸点(℃)100希釈剤成分ポリアルキルシロキサンシリカ:1%未満乳化剤防腐剤水臭気微臭あり危険物の類別非危険物
  • エマルジョン型消泡剤(一般工業用) 信越化学工業

    エマルジョン型消泡剤(一般工業用)

    信越化学工業(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。
    用途排水処理、一般工業用。主な用途消泡適合範囲一般工業用主成分シリコーン
  • エマルジョン型消泡剤(食品工業用) 信越化学工業

    エマルジョン型消泡剤(食品工業用)

    信越化学工業(4件のレビュー)
    8,790税込9,493
    1パック(1kg)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。 耐アルカリ性を改良したものです。 有機系消泡剤と比較して表面張力が低いため、高い消泡効果があります。 特に食品用シリコーン消泡剤は、安全性が高く、食品衛生法の「食品添加物などの規格基準」において食品添加物消泡剤として適合します。 耐熱性・耐薬品性に優れることから、有機系消泡剤では使用できなかった条件下で用いることが可能であり、あらゆる泡に効果があります。 シリコーン消泡剤は、他の消泡剤と比べて持続性があり、泡の発生予防にも効果があります。 化学的に不活性なため、他の物質を侵したり、反応したりすることがなく、きわめて高い安定性を発揮します。
    用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。主な用途消泡
  • 固形型消泡剤 信越化学工業

    固形型消泡剤

    信越化学工業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(200g)
    当日出荷
    固形型消泡剤です。保存安定性に優れ、水系発泡液中に設置するだけで消泡成分が徐々に溶出し、消泡効果が長時間持続します。
    用途排水処理、一般工業用。トラスコ品番423-0647材質主成分:シリコーン淡黄色容量(g)200危険物の類別非危険物
  • エマルジョン型消泡剤 TSA737 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    エマルジョン型消泡剤 TSA737

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
    41,980税込45,338
    1箱(1kg×15パック)ほか
    11日以内出荷
    エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の 「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優 れた消泡効果を示します。
    用途食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡主な用途消泡仕様シリコーン樹脂分31%使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。適合機器食品、医薬品イオンノニオン比重1.01(25℃)外観乳白色希釈剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
消泡剤