絞り込み
エコロジープロダクト
「内容量(L)」から絞り込む

エマルジョン型離型剤
信越化学工業(4件のレビュー)¥3,463~税込¥3,809~1缶(1kg)ほか3日以内出荷から30日以内出荷エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。 ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。 ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。 耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。 化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。 表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。
モールドオイル
中央石油化学工業¥7,598税込¥8,3581缶(18L)翌日出荷コンクリート剥離剤。化学反応タイプの離型剤で、成分中の石油系脂肪酸や特殊界面活性剤の化学反応によって、型枠面とモルタルの間に軟被膜を形成し、その作用によって素晴らしい脱型力を発揮します。又、ノロの発生を最小限に抑えるためケレン工程が短縮でき、防錆効果に優れています。さらに、引火点が高いため安全性にも優れています。用途建築・土木工事全般(合板・鋼製型枠兼用)容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
オイル型離型剤(水溶性)
信越化学工業¥9,898~税込¥10,888~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から15日以内出荷水溶性シリコーン離型剤で、耐熱性、潤滑性に優れています。 水やアルコールで希釈して使用できるため、作業環境上の問題もほとんどありません。また離型後は、水洗いにより容易に成形品表面の洗浄ができます。 このため、塗装や接着などの後加工に悪影響を与えません。さらに、界面活性剤を含む離型剤にみられるゴム表面の白化・クラックの発生もほとんどありません。比重1.03(25℃)外観淡黄色透明液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度(mm2/s)1600(25℃)危険物の性状非水溶性
アルミナコート
オーデック¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷白色の水性ペイント状で、ハケ塗りで用います。窒化ホウ素が使用できない酸化雰囲気900℃以上でも耐熱潤滑性能を維持します。セラミックス、グラファイト(黒鉛)の高温潤滑、離型、スパッター付着防止などに使用します。皮膜は水で拭き取れます。酸性なので、鉄に塗布すると赤サビが発生します。※800℃以下では、より性能の良いホワイティペイントをご使用ください。危険物の類別非危険物
エマルジョン型離型剤(食品包装容器用)
信越化学工業¥12,980~税込¥14,278~1缶(1kg)ほか10日以内出荷から15日以内出荷低粘度(350mm2/s)ジメチルシリコーンオイルのエマルジョンです。各種基材に離型性や表面滑り性を付与できます。改正食品衛生法の食品用器具・容器包装のポジティブリストに収載されていますが、お客様にてテスト実施の上ご使用をご検討ください。用途工業用離型剤、食品容器包装用離型剤、潤滑剤、つや出し剤など粘度範囲(mPa・s)低/~1000pH8.0比重1.00(25℃)不揮発分60%(105℃×3h)外観乳白色液体危険物の類別非危険物
離型剤 モールドレリーズ 綿球付
アキュラ¥11,980税込¥13,1781個15日以内出荷※ アキュラ・モールドレリーズは、埋込成形カップ、埋込機のモールド用の離型剤です。 。※ 標準付属の綿球で容器、モールドの内側に塗るだけで、埋込樹脂が埋込成形カップ、埋込機のモールド、ラムにくっついてしまうのを防止し、試料の取り出しを容易にします。 。※ 容量 : 60ml危険物の類別非危険物
焼付け型離型剤
信越化学工業¥14,980~税込¥16,478~1缶(1kg)ほか11日以内出荷から12日以内出荷比較的低温で焼き付けることができます。 標準焼付条件は、200℃で1時間です。比重0.79(25℃)不揮発分15%(105℃×3h)外観淡褐色透明液体危険等級Ⅱ溶剤石油系炭化水素+トルエン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
焼付け型離型剤
信越化学工業¥6,998~税込¥7,698~1缶(1kg)ほか10日以内出荷から14日以内出荷特に持続性に優れています。標準焼付条件は、250~300℃で1時間です。比重0.81(25℃)不揮発分15%(105℃×3h)外観無色~淡黄色透明液体危険等級Ⅱ溶剤石油系炭化水素+トルエン+キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ホワイティコート(エアゾール)
オーデック¥23,980税込¥26,3781箱(6本)当日出荷主成分の窒化ほう素に潤滑性のある樹脂バインダーを配していますので、常温下ても窒化ほう素粉が遊離しない潤滑皮膜を形成します。皮膜強度が大きく、耐加重性が大で、皮膜が持続します。電気絶縁性で、溶融金属、ガラス等と反応しません。仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級Ⅱアズワン品番65-8312-03危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1008mL危険物の性状非水溶性
ホワイティセブン
オーデック¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷。潤滑体としては高濃度の窒化ほう素(BN)のみを使用し、バインダーには無機物のクレイバインダー、溶媒には水のみを使用しています。人にも環境にも安全なペーストタイプの耐熱潤滑・離型剤です。ソフトな皮膜を形成し、除去する際には水で落とすことができます。窒化ほう素の特性として、高温下での高い潤滑・離型性、熱伝導率の良さなどから、用途としてカートリッジヒーターと金型のすき間の充填及び焼付き防止剤として使われたり、アルミニウム、亜鉛などの溶融金属等の付着防止等と多様な用途で使用されています。仕様●容量:500mLアズワン品番65-8312-14危険物の類別非危険物
ホワイティペイント
オーデック¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷。白色の水性ペイント状で、ハケ塗り、スプレーで用います。薄く耐熱潤滑性に優れた、密着性の高い皮膜を形成します。潤滑性が高いのが特徴です。ステンレス、グラファイト、セラミックの高温潤滑、離型、スパッター付着防止などに使用します。皮膜は水で拭き取れます。酸性なので、鉄に塗布すると赤サビが発生します。仕様●容量:500mLアズワン品番65-8312-11危険物の類別非危険物
オイル型離型剤(一般用)
信越化学工業¥98,980税込¥108,8781箱(1kg×10缶)48日以内出荷長鎖アルキル変性のシリコーンオイルです。 離型後の成形品に印刷、塗装、ホットスタンピングが可能なペインタブル離型剤です。 一般用です。成分直鎖アルキル変性シリコーンオイル色淡黄色透明(液体)比重0.90(25℃)不揮発分97(150℃×3h %)外観淡黄色透明液体粘度(25℃)(Pa・s[P])500m危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)500(25℃)
エマルジョン型離型剤
信越化学工業¥11,980税込¥13,1781缶(1kg)9日以内出荷安全性 揮発主成分が水である。 消防法の非危険物である(溶剤を含有するエマルジョンでは危険物となる場合もあります。) 作業性 水で希釈することができる。 容器、装置の洗浄を水、石鹸水で行える。 高粘度(10万~100万mm2/s) ジメチルシリコーンオイルのエマルジョンです。ベースとなる基油の粘度、 乳化剤のイオン性の異なる製品があり、各種基材に離型性、潤滑性を付与できます。また、末端にOH基を含有 した製品は縮合型の原料としての使用も可能です。イオンアニオン不揮発分(105℃×3h)34%外観乳白色危険物の類別非危険物
エマルジョン型シリコーン離型剤 TSM6341
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥28,980税込¥31,8781缶(15kg)欠品中ジメチルオイルを乳化したエマルジョン型シリコーン離型剤。食品と接触されるプラスチック、ゴム、紙製の包装容器などを製造する際の離型剤として使用されます。用途プラスチック、ゴム、紙製の食品包装容器製造時および加工時の離型剤。使用方法【希釈】一般には有効成分が0.5~2%になるように水で希釈します。希釈は水道水でかまいませんが、硬度の高い水などを連続使用しますと、型にスケールがたまることがありますので、必要に応じてイオン交換樹脂などで軟水化して用いてください。なお、希釈する前には原液をよくかき混ぜてください。【塗布】スプレー、布、スポンジ、ブラシなどにより金型面に塗布します。その際、型のすみずみまで均一に行き渡るようにすることが大切です。この点でスプレー塗布が最適です。イオンノニオン比重0.99(25℃)外観乳白色希釈剤水基油350mm2/sのジメチルシリコーンオイル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
溶液型離型剤
信越化学工業¥12,980~税込¥14,278~1缶(1kg)ほか4日以内出荷から9日以内出荷特殊シリコーン樹脂をトルエンで50%希釈した製品です。 特に接着性のあるエポキシ、フェノール、ウレタンなど熱硬化性樹脂の離型に最適です。比重0.99(25℃)不揮発分50%(105℃×3h)外観無色~淡黄色透明液体危険等級Ⅱ溶剤トルエン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
離型剤 モールドレリーズ
アキュラ¥21,980税込¥24,1781個15日以内出荷※ 埋込成形カップ、埋込機のモールド用の離型剤のお得サイズの入れ替え用製品です。 。※ 別売のモールドレリーズ(商品番号235-260ml)に標準付属されている綿球で容器、モールドの内側に塗るだけで、埋込樹脂が埋込成形カップ、埋込機のモールド、ラムにくっついてしまうのを防止し、試料の取り出しを容易にします。 。※ 容量 : 240ml危険物の類別非危険物
スライドコート(エアゾール)
オーデック¥25,980税込¥28,5781箱(6本)4日以内出荷金属、陶器、ガラス、木材などの表面にふっ素樹脂の「ドライ潤滑皮膜」をつくります。部品のシュート、ふるい、スクリーンのメッシュ部のすべりと付着防止に広く用いられます。仕様●容量:420mLエアゾール缶アズワン品番65-8312-25危険物の類別非危険物
BNリリーズ(エアゾール)
オーデック¥109,800税込¥120,7801箱(24本)5日以内出荷窒化ほう素が主成分で、スプレーしますと白色の潤滑皮膜を形成します。不要になった皮膜は水で拭き取って除去できます。耐熱上限は参加雰囲気中で900℃、真空および還元雰囲気中では1,200℃です。ほとんど溶融金属や溶融ガラスとは反応しません。有機溶剤、化学薬品に対して安定です。非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性で、熱伝導性があります。仕様●容量:420mLエアゾール缶アズワン品番65-8312-02危険物の類別非危険物
シルバールブ・N(エアゾール)
オーデック¥18,980税込¥20,8781箱(6本)5日以内出荷特殊鉱物油にアルミニウムの微粉末を配合。低温化では特殊鉱物油が、高温下では溶融アルミニウムが潤滑に機能します。機械のスライド面、ベアリングの潤滑、超高温下でのダイカスト、ダイヤモンド工具の離型、高温下でのボルトやナットの焼付きや、水中下での腐蝕防止、金型保管時の防錆などに。耐食性が強いので、防錆剤としてもご使用いただけます。仕様●容量:420mLエアゾール缶アズワン品番65-8312-21危険物の類別非危険物
ホワイティハードコート
オーデック¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷から7日以内出荷窒化ほう素と黒鉛を潤滑体に、溶媒には水と少量のアルコールを使用。有機系と無機系のバインダーを添加した製品です。常温乾燥で、潤滑機能のあるセラミックで最も硬い、グレー色の丈夫な皮膜を形成します。水添加により粘度の調整が可能です。危険物の類別非危険物
ホワイティペイント
オーデック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷白色の水性ペイント状で、ハケ塗り、スプレーで用います。薄く耐熱潤滑性に優れた、密着性の高い皮膜を形成します。潤滑性が高いのが特徴です。ステンレス、グラファイト、セラミックの高温潤滑、離型、スパッター付着防止などに使用します。皮膜は水で拭き取れます。酸性なので、鉄に塗布すると赤サビが発生します。仕様●容量:1Lアズワン品番65-8312-12危険物の類別非危険物
BNリリーズ(エアゾール)
オーデック¥27,980税込¥30,7781箱(6本)5日以内出荷窒化ほう素が主成分で、スプレーしますと白色の潤滑皮膜を形成します。不要になった皮膜は水で拭き取って除去できます。耐熱上限は参加雰囲気中で900℃、真空および還元雰囲気中では1,200℃です。ほとんど溶融金属や溶融ガラスとは反応しません。有機溶剤、化学薬品に対して安定です。非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性で、熱伝導性があります。仕様●容量:420mLエアゾール缶アズワン品番65-8312-01危険物の類別非危険物
ブラックルブ・N(エアゾール)
オーデック¥17,980税込¥19,7781箱(6本)5日以内出荷石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮したグラファイト(黒鉛)を配合したスプレーです。離型性、潤滑性が非常に優れています。指触乾燥時間は約5分で、皮膜の厚さは約10ミクロンで均一に密着します。熱伝導率は金属と同程度の良導体です。個体潤滑剤の中でもっとも通電性があります。熱膨張係数が小さく、熱衝撃に強い抵抗性があります。仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級Ⅱアズワン品番65-8312-19危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量582mL危険物の性状非水溶性
ホワイティセブン
オーデック¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷潤滑体としては高濃度の窒化ほう素(BN)のみを使用し、バインダーには無機物のクレイバインダー、溶媒には水のみを使用しています。人にも環境にも安全なペーストタイプの耐熱潤滑・離型剤です。ソフトな皮膜を形成し、除去する際には水で落とすことができます。窒化ほう素の特性として、高温下での高い潤滑・離型性、熱伝導率の良さなどから、用途としてカートリッジヒーターと金型のすき間の充填及び焼付き防止剤として使われたり、アルミニウム、亜鉛などの溶融金属等の付着防止等と多様な用途で使用されています。仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)アズワン品番65-8312-16危険物の類別非危険物
ホワイティリリーズ・N(エアゾール)
オーデック¥88,980税込¥97,8781箱(24本)5日以内出荷石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ほう素を配合したバインダーレスの耐熱潤滑離型剤のスプレーです。耐熱上限は酸化雰囲気で800℃(断続900℃)、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。樹脂バインダー燃焼によるアウトガスがありませんので、真空および不活性雰囲気での使用に適しています。スプレータイプなので皮膜が均一で、粉末を塗布したものより綺麗に仕上がります。高温焼成後のクリーニングが容易です。仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級Ⅱアズワン品番65-8312-06危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3024mL危険物の性状非水溶性
スライドコート(エアゾール)
オーデック¥109,800税込¥120,7801箱(24本)5日以内出荷金属、陶器、ガラス、木材などの表面にふっ素樹脂の「ドライ潤滑皮膜」をつくります。部品のシュート、ふるい、スクリーンのメッシュ部のすべりと付着防止に広く用いられます。仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級Ⅱアズワン品番65-8312-26危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4032mL危険物の性状非水溶性
ホワイティルブ・N(エアゾール)
オーデック¥83,980税込¥92,3781箱(24本)5日以内出荷石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ホウ素(BN)を配合した耐熱潤滑離型剤のスプレーです。耐熱上限は酸化雰囲気で800℃、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。溶融金属、溶融ガラスと反応しません。ガラス・金属・セラミックス面に対して良仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級Ⅱアズワン品番65-8312-08危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3024mL危険物の性状非水溶性
ホワイティリリーズ・N(エアゾール)
オーデック¥22,980税込¥25,2781箱(6本)4日以内出荷石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ほう素を配合したバインダーレスの耐熱潤滑離型剤のスプレーです。耐熱上限は酸化雰囲気で800℃(断続900℃)、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。樹脂バインダー燃焼によるアウトガスがありませんので、真仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級Ⅱアズワン品番65-8312-05危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量756mL危険物の性状非水溶性
ブラックルブ・N(エアゾール)
オーデック¥71,980税込¥79,1781箱(24本)5日以内出荷石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮したグラファイト(黒鉛)を配合したスプレーです。離型性、潤滑性が非常に優れています。指触乾燥時間は約5分で、皮膜の厚さは約10ミクロンで均一に密着します。熱伝導率は金属と同程度の良導体です。個体潤滑剤の中でも仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級Ⅱアズワン品番65-8312-20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2328mL危険物の性状非水溶性
ホワイティセブン
オーデック¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷潤滑体としては高濃度の窒化ほう素(BN)のみを使用し、バインダーには無機物のクレイバインダー、溶媒には水のみを使用しています。人にも環境にも安全なペーストタイプの耐熱潤滑・離型剤です。ソフトな皮膜を形成し、除去する際には水で落とすことができます。仕様●容量:1Lアズワン品番65-8312-15危険物の類別非危険物
BNリリーズ(液)
オーデック¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷。窒化ほう素にクレイバインダーと水をを配した無機組成の水性ペイントです。白色のソフトな耐熱潤滑皮膜を形成します。低粘度で、水で簡単に拭き取れます。アルミニウム鋳造時の潤滑・離型、ラドルへのコーティング、溶融炉内面保護コーティング、アルミニウムの押し出し・引き抜き成型時の潤滑などにもご使用いただけます。ハケ塗り、スプレー、ディッピング用。仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)アズワン品番65-8312-10危険物の類別非危険物
ホワイティルブ・N(エアゾール)
オーデック¥21,980税込¥24,1781箱(6本)5日以内出荷。石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ホウ素(BN)を配合した耐熱潤滑離型剤のスプレーです。耐熱上限は酸化雰囲気で800℃、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。溶融金属、溶融ガラスと反応しません。ガラス・金属・セラミックス面に対して良好な付着性があります。科学的に安定していて高温下での使用でも反応を生じません。プラスチック、ゴム、金属に影響を与えません。仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級Ⅱアズワン品番65-8312-07危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量756mL危険物の性状非水溶性
ホワイティペイント
オーデック¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷白色の水性ペイント状で、ハケ塗り、スプレーで用います。薄く耐熱潤滑性に優れた、密着性の高い皮膜を形成します。潤滑性が高いのが特徴です。ステンレス、グラファイト、セラミックの高温潤滑、離型、スパッター付着防止などに使用します。皮膜は水で拭き取れます。酸性なので、鉄に塗布すると赤サビが発生します。仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)アズワン品番65-8312-13危険物の類別非危険物
シルバールブ・N(エアゾール)
オーデック¥73,980税込¥81,3781箱(24本)5日以内出荷特殊鉱物油にアルミニウムの微粉末を配合。低温化では特殊鉱物油が、高温下では溶融アルミニウムが潤滑に機能します。機械のスライド面、ベアリングの潤滑、超高温下でのダイカスト、ダイヤモンド工具の離型、高温下でのボルトやナットの焼付きや、水中下での腐蝕防止、金型保管時の防錆などに。耐食性が強いので、防錆剤としてもご使用いただけます。仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級Ⅱアズワン品番65-8312-22危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2016mL危険物の性状非水溶性
離型剤 メタフォームBS
複合資材¥23,980税込¥26,3781箱(420mL×24本)14日以内出荷特殊成分を含有したユニークな離型剤です べたつきがなく仕上がりが良好 金型コーナーへの残留物なし/少量塗布で二次加工可成分変性シリコーンオイル、炭化水素系溶剤、LPG適合高圧ガス法/適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)容量(mL)420耐熱性250℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
焼付け型離型剤 SEPA-COAT
信越化学工業¥119,800税込¥131,7801箱(1kg×10缶)9日以内出荷シリコーン樹脂を酢酸エチル、石油系炭化水素で希釈した製品です。SEPA-COATは塗布することにより耐久性に優れた被膜を形成します。また、成型品に対して離型剤の移行がほとんど無く、反復離型が可能です。特にゴム、熱硬化性樹脂に最適です。標準焼き付け条件は、150℃で30分です。(常温では3時間以上)また、成形品に対して離型剤の移行がほとんどなく、反復離型が可能です。特にゴム、熱硬化性樹脂に最適です。標準硬化条件は、150℃で30分です(室温では3時間以上)。用途離型剤、潤滑剤、撥水剤比重0.86(25℃)不揮発分1.5%(105℃×3h)外観微濁液体危険等級Ⅱ溶剤酢酸エチル+石油系炭化水素危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐久危険物の性状非水溶性
エマルジョン型離型剤
信越化学工業¥8,598~税込¥9,458~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から63日以内出荷長鎖アルキル変性シリコーンオイルを乳化した製品で、主にダイカストの離型に適しています。 ペインタブル性に優れているので、ゴム、プラスチック、鋳物などの成形品に塗装やメッキ作業をすることができます。粘度範囲(mPa・s)低(~1000mPa・s)pH7.0比重0.97(25℃)不揮発分32%(105℃×3h)外観乳白色液体危険物の類別非危険物