絞り込み
内容量(L)
エコロジープロダクト
「内容量(L)」から絞り込む

モールドオイル
中央石油化学工業¥7,598税込¥8,3581缶(18L)翌日出荷コンクリート剥離剤。化学反応タイプの離型剤で、成分中の石油系脂肪酸や特殊界面活性剤の化学反応によって、型枠面とモルタルの間に軟被膜を形成し、その作用によって素晴らしい脱型力を発揮します。又、ノロの発生を最小限に抑えるためケレン工程が短縮でき、防錆効果に優れています。さらに、引火点が高いため安全性にも優れています。用途建築・土木工事全般(合板・鋼製型枠兼用)容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
オイル型離型剤(水溶性)
信越化学工業¥9,898~税込¥10,888~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から15日以内出荷水溶性シリコーン離型剤で、耐熱性、潤滑性に優れています。 水やアルコールで希釈して使用できるため、作業環境上の問題もほとんどありません。また離型後は、水洗いにより容易に成形品表面の洗浄ができます。 このため、塗装や接着などの後加工に悪影響を与えません。さらに、界面活性剤を含む離型剤にみられるゴム表面の白化・クラックの発生もほとんどありません。比重1.03(25℃)外観淡黄色透明液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度(mm2/s)1600(25℃)危険物の性状非水溶性
エマルジョン型離型剤(食品包装容器用)
信越化学工業¥12,980~税込¥14,278~1缶(1kg)ほか10日以内出荷から15日以内出荷低粘度(350mm2/s)ジメチルシリコーンオイルのエマルジョンです。各種基材に離型性や表面滑り性を付与できます。改正食品衛生法の食品用器具・容器包装のポジティブリストに収載されていますが、お客様にてテスト実施の上ご使用をご検討ください。用途工業用離型剤、食品容器包装用離型剤、潤滑剤、つや出し剤など粘度範囲(mPa・s)低/~1000pH8.0比重1.00(25℃)不揮発分60%(105℃×3h)外観乳白色液体危険物の類別非危険物
離型剤 モールドレリーズ 綿球付
アキュラ¥11,980税込¥13,1781個15日以内出荷※ アキュラ・モールドレリーズは、埋込成形カップ、埋込機のモールド用の離型剤です。 。※ 標準付属の綿球で容器、モールドの内側に塗るだけで、埋込樹脂が埋込成形カップ、埋込機のモールド、ラムにくっついてしまうのを防止し、試料の取り出しを容易にします。 。※ 容量 : 60ml危険物の類別非危険物
焼付け型離型剤
信越化学工業¥14,980~税込¥16,478~1缶(1kg)ほか11日以内出荷から12日以内出荷比較的低温で焼き付けることができます。 標準焼付条件は、200℃で1時間です。比重0.79(25℃)不揮発分15%(105℃×3h)外観淡褐色透明液体危険等級Ⅱ溶剤石油系炭化水素+トルエン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
焼付け型離型剤
信越化学工業¥6,998~税込¥7,698~1缶(1kg)ほか10日以内出荷から14日以内出荷特に持続性に優れています。標準焼付条件は、250~300℃で1時間です。比重0.81(25℃)不揮発分15%(105℃×3h)外観無色~淡黄色透明液体危険等級Ⅱ溶剤石油系炭化水素+トルエン+キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エマルジョン型シリコーン離型剤 TSM6341
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥28,980税込¥31,8781缶(15kg)欠品中ジメチルオイルを乳化したエマルジョン型シリコーン離型剤。食品と接触されるプラスチック、ゴム、紙製の包装容器などを製造する際の離型剤として使用されます。用途プラスチック、ゴム、紙製の食品包装容器製造時および加工時の離型剤。使用方法【希釈】一般には有効成分が0.5~2%になるように水で希釈します。希釈は水道水でかまいませんが、硬度の高い水などを連続使用しますと、型にスケールがたまることがありますので、必要に応じてイオン交換樹脂などで軟水化して用いてください。なお、希釈する前には原液をよくかき混ぜてください。【塗布】スプレー、布、スポンジ、ブラシなどにより金型面に塗布します。その際、型のすみずみまで均一に行き渡るようにすることが大切です。この点でスプレー塗布が最適です。イオンノニオン比重0.99(25℃)外観乳白色希釈剤水基油350mm2/sのジメチルシリコーンオイル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
溶液型離型剤
信越化学工業¥12,980~税込¥14,278~1缶(1kg)ほか4日以内出荷から9日以内出荷特殊シリコーン樹脂をトルエンで50%希釈した製品です。 特に接着性のあるエポキシ、フェノール、ウレタンなど熱硬化性樹脂の離型に最適です。比重0.99(25℃)不揮発分50%(105℃×3h)外観無色~淡黄色透明液体危険等級Ⅱ溶剤トルエン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
離型剤 モールドレリーズ
アキュラ¥21,980税込¥24,1781個15日以内出荷※ 埋込成形カップ、埋込機のモールド用の離型剤のお得サイズの入れ替え用製品です。 。※ 別売のモールドレリーズ(商品番号235-260ml)に標準付属されている綿球で容器、モールドの内側に塗るだけで、埋込樹脂が埋込成形カップ、埋込機のモールド、ラムにくっついてしまうのを防止し、試料の取り出しを容易にします。 。※ 容量 : 240ml危険物の類別非危険物
焼付け型離型剤 SEPA-COAT
信越化学工業¥119,800税込¥131,7801箱(1kg×10缶)9日以内出荷シリコーン樹脂を酢酸エチル、石油系炭化水素で希釈した製品です。SEPA-COATは塗布することにより耐久性に優れた被膜を形成します。また、成型品に対して離型剤の移行がほとんど無く、反復離型が可能です。特にゴム、熱硬化性樹脂に最適です。標準焼き付け条件は、150℃で30分です。(常温では3時間以上)また、成形品に対して離型剤の移行がほとんどなく、反復離型が可能です。特にゴム、熱硬化性樹脂に最適です。標準硬化条件は、150℃で30分です(室温では3時間以上)。用途離型剤、潤滑剤、撥水剤比重0.86(25℃)不揮発分1.5%(105℃×3h)外観微濁液体危険等級Ⅱ溶剤酢酸エチル+石油系炭化水素危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐久危険物の性状非水溶性
エマルジョン型離型剤
信越化学工業¥8,598~税込¥9,458~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から63日以内出荷長鎖アルキル変性シリコーンオイルを乳化した製品で、主にダイカストの離型に適しています。 ペインタブル性に優れているので、ゴム、プラスチック、鋳物などの成形品に塗装やメッキ作業をすることができます。粘度範囲(mPa・s)低(~1000mPa・s)pH7.0比重0.97(25℃)不揮発分32%(105℃×3h)外観乳白色液体危険物の類別非危険物