絞り込み
ブランド
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
- オーデック(21)
- 信越化学工業(12)
- アキュラ(2)
- 松村石油(1)
- 複合資材(1)
- 中央石油化学工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「内容量(L)」から絞り込む

エマルジョン型シリコーン離型剤 TSM6341
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥28,980税込¥31,8781缶(15kg)9日以内出荷ジメチルオイルを乳化したエマルジョン型シリコーン離型剤。食品と接触されるプラスチック、ゴム、紙製の包装容器などを製造する際の離型剤として使用されます。用途プラスチック、ゴム、紙製の食品包装容器製造時および加工時の離型剤。使用方法【希釈】一般には有効成分が0.5~2%になるように水で希釈します。希釈は水道水でかまいませんが、硬度の高い水などを連続使用しますと、型にスケールがたまることがありますので、必要に応じてイオン交換樹脂などで軟水化して用いてください。なお、希釈する前には原液をよくかき混ぜてください。【塗布】スプレー、布、スポンジ、ブラシなどにより金型面に塗布します。その際、型のすみずみまで均一に行き渡るようにすることが大切です。この点でスプレー塗布が最適です。イオンノニオン比重0.99(25℃)外観乳白色希釈剤水基油350mm2/sのジメチルシリコーンオイル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合