絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)(15)
- BAHCO(バーコ)(6)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- TRUSCO(5)
- GEDORE(5)
- エスコ(4)
- SIGNET(シグネット)(4)
- KLEIN TOOLS(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- Pro-Auto(2)
- KTC(1)
- スリーピークス(1)
- ハゼット(1)
- Tech-EV(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- フィスコインターナショナル(1)
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

絶縁先長ラジオペンチ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥8,598~税込¥9,458~1丁当日出荷から翌々日出荷ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。サイドカッターでは直径3.2mmまでの中硬線、2.2mmまでの硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。長さ(mm)200幅(mm)(ジョイント部)17.5、(口先先端)2.5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3定格絶縁電圧(V)1000口先長(mm)73切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2
絶縁丸ペンチ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。つかみ面は滑らかです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。トラスコ品番835-6477長さ(mm)160幅(mm)(ジョイント部)18、(口先先端)3質量(g)175口先長(mm)30
エンドスリーブ用絶縁圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥8,898税込¥9,7881丁当日出荷DIN46228第1項および第4項に準じる0.25~16mm2までのエンドスリーブの圧着に。台形の圧着部にて表記に準じたサイズで、スリーブと導線を圧着します。圧着部は9サイズに対応します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。用途エンドスリーブ圧着用トラスコ品番497-2597質量(g)254圧着範囲(mm2)0.25-16
絶縁ペンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980税込¥13,1781丁翌日出荷質量(g)317規格EN60900全長L(mm)200切断能力(Φmm)(ピアノ線)2(硬線)2.5、(ケーブル線)13切断能力(mm2)(ケーブル線)16
絶縁丸ペンチ
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)160規格EN60900
絶縁平ペンチ
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)160規格EN60900
絶縁工具 ラジオペンチ(ロングノーズ)
Tech-EV¥4,498税込¥4,9481丁翌々日出荷IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。ハンドル上部には手の滑りを防ぐための返しがついています。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。トラスコ品番460-3796全長(mm)210質量(g)268規格IEC60900切断能力(Φmm) ピアノ線2
絶縁強力型ペンチ
BAHCO(バーコ)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷1000V絶縁仕様です。 耐腐食性ブラック仕上げです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事でピアノ線切断などに使用します。規格EN60900
















![190mm [1000V]絶縁ペンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06154373-260413-02.jpg)

![160mm [1000V]絶縁ペンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06154364-260413-02.jpg)