320件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディボンド360 吾妻商会(AZUMA)

    ハンディボンド360

    吾妻商会(AZUMA)
    1,598税込1,758
    1セット(360g)ほか
    6日以内出荷
    主な用途ラバーポールや道路鋲・縁石鋲など危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • BOメジコン ミニべんり君 日塗化学

    BOメジコン ミニべんり君

    日塗化学
    32,980税込36,278
    1箱(20セット)
    3日以内出荷
    少量コンパクトで使いやすく、無駄がありません。 気中、湿潤面及び水中でも硬化接着します。 パテ状ですから、水中・垂直面でも垂れません。 耐水、耐薬品性、機械的強度に優れています。
    用途エポキシ樹脂接着剤に。 各種タイルの接着・ヒビ割れ箇所の充填補修に。 ブロック塀、コンクリート縁石、レンガ等の接着に。 上下水道管工事の防水やコンクリート壁と塩ビ管の接着シールに。トラスコ品番200-8397材質エポキシ樹脂(主剤/硬化剤)白色パテ状/黒色パテ状質量(g)500容量(g)500可使時間(分)60(冬期)、45(春秋)、30(夏期)硬化時間(時間)24(冬期)、12(春秋)、6(夏期)危険物の類別非危険物特性耐水、耐薬品
  • 2液アクリル系接着剤 Y650(B剤) セメダイン

    2液アクリル系接着剤 Y650(B剤)

    セメダイン
    7,998税込8,798
    1缶(2.5kg)
    3日以内出荷
    高じん性・構造強度接着です。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。
    用途金属(鉄、SUS、アルミ等)の接着に赤色容量(g)2500主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)2.5不揮発分100%硬化条件常温硬化セットタイム(分)4.5引張剪断強度(N/mm2)23.8T型剥離強度(N/mm)4.6粘度(mPa・s)3320危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比1:1特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)60ガラス転移点(℃)83弾性率(N/mm2)740被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 2液アクリル系接着剤 Y650(A剤) セメダイン

    2液アクリル系接着剤 Y650(A剤)

    セメダイン
    11,980税込13,178
    1缶(2.5kg)
    3日以内出荷
    高じん性・構造強度接着です。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。
    用途金属(鉄、SUS、アルミ等)の接着に青色容量(g)2500主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)2.5不揮発分100%硬化条件常温硬化セットタイム(分)4.5引張剪断強度(N/mm2)23.8T型剥離強度(N/mm)4.6粘度(mPa・s)3220危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比1:1特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)60ガラス転移点(℃)83弾性率(N/mm2)740被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 2液アクリル系接着剤 Y600H(高粘度タイプ) セメダイン

    2液アクリル系接着剤 Y600H(高粘度タイプ)

    セメダイン
    5,998税込6,598
    1箱(50g×5本)
    欠品中
    構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
    用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など付属品ノズルA剤:白色、B剤:灰色容量(g)250破断伸度(%)8.0主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)2不揮発分100%密度(g/cm3)1.00外観(A剤)白色、(B剤)灰色硬化条件常温硬化塗布方法専用ガン(XA-555)で吐出可能セットタイム(分)4引張剪断強度(N/mm2)19.4(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.6(SPCC板)粘度(mPa・s)30000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L混合比1:1特性高粘度、高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)65ガラス転移点(℃)78破断強度(N/mm2)14.0弾性率(N/mm2)742被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
  • アクアスティック 水中硬化型エポキシ系充填接着剤 ヘルメチック

    アクアスティック 水中硬化型エポキシ系充填接着剤

    ヘルメチック(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(50mL×10本)ほか
    欠品中
    2液性エポキシ系材料で、乾いているところはもちろん、水中でも直接施工ができ、湿潤面や水中で施工すると各分子ごとに強い力で塗布面に密着していき、硬化後は防水性のある強力な接着膜を形成します。 主剤と硬化剤が一体となっていますので、計量の必要がありません。よって、計量ミスによる硬化物の劣化を防ぐことができます。 水質基準規格適合品ですので飲料水にも使用できます。
    用途パイプの漏水の補修、タンク類の補修、排水マス内の補修、冬期類の接着、タイル類の接着、ヒューム管類の補修。 各種金属(ステンレスは下地処理をしてください)・コンクリート・FRP・塩ビなどに使用できます。特性防水性成分(主剤)変性エポキシ、(硬化剤)変性ポリアミン使用方法1.被着体表面に付着している錆・油・汚れなどをきれいにふき取ってください。2.使う分量を底部から押出しナイフなどで輪切りしてください。なるべく薄くスライスした方が混合が容易です。3.コテ・ヘラなどで漉すようにつぶしてください。4.均一な乳白色になるようによく混ぜてください。5.拭くように塗布し硬化まで固定してください。形状(主剤・硬化剤)スティック状比重(主剤)1.16、(硬化剤)1.10耐熱温度(℃)56硬化時間(分)60~180(25℃)外観(主剤)クリアー、(硬化剤)乳白色危険等級Ⅲ/Ⅲ曲げ強度(kg/cm2)1120危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第三石油類/第四石油類危険物の性状非水溶性/非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • デンカ ハードロック A剤 1kg Denka(デンカ)

    デンカ ハードロック A剤 1kg

    Denka(デンカ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    質量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 30/50cc 用ディスペンサー エスコ

    30/50cc 用ディスペンサー

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    30~50mLカートリッジ兼用。
    用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用エスコ品番EA934WF-50危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 加熱硬化型エポキシ樹脂系接着剤 EP170 セメダイン

    加熱硬化型エポキシ樹脂系接着剤 EP170

    セメダイン
    19,980税込21,978
    1缶(1kg)
    3日以内出荷
    高はく離接着タイプ
    タイプ一液加熱硬化形エポキシ系接着剤主成分エポキシ樹脂体積抵抗率(Ωcm)3.0×1015密度(g/cm3)1.13外観淡黄色硬化条件110℃×60分、120℃×30分引張剪断強度(N/mm2)15.1T型剥離強度(N/mm)6.67線膨張係数(×10-5/℃)30吸水率(%)0.23粘度(Pa・s)170(23℃)保管温度(℃)0~10危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア D)55ガラス転移点(℃)20主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • スーパーラピットキット ベロメタル

    スーパーラピットキット

    ベロメタル
    79,980税込87,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    油脂が付着したりぬれている表面でも急速な反応を示し、永続的な補修がワンステップで可能です。
    仕様2液混合型黒褐色硬化時間(分)(20℃)約3危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • エポキシマスチックⅡ 400ml(A液&B液) 施工用補修材 ニッショウ機器

    エポキシマスチックⅡ 400ml(A液&B液) 施工用補修材

    ニッショウ機器
    10,000税込11,000
    1セット
    15日以内出荷
    『エポキシ マスチックⅡ』は、エポキシ樹脂を主成分とし、二成分(A,B成分)を混合して使用する接着剤です。硬化後、硬く強靭な接着性が得られ金属の接着に最適です。パテ状で垂下性がなく、金属及び木材等の穴埋め、隙間充填に適用されます。また、無溶剤で、化学反応で硬化する為 肉やせがなく硬化後の変形がありません。ボロボロに朽ちた木材も再生できます。耐熱、耐水、耐薬品性に優れており、下地が濡れている面にも接着します。
    用途金属、コンクリート、木、陶磁器、硬質プラスチック等の硬質材に。その他【混合後の状態】マスチック状(パテ状)耐熱温度(℃)80(目安)密度主剤A液:300g、硬化剤B液:100g、混合液:1.10kg/L塗布方法ヘラ、コテ危険等級強度接着強度(せん断接着):5MPa / 引張強度:20MPa / 圧縮強度:80MPa / 線膨張係数:5×10-5/℃危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類作業温度範囲(℃)5~40硬化時間24時間(at 20℃)、温度20℃未満の場合、硬化時間は長くなります耐寒温度(℃)-30(目安)燃焼性硬化前:非引火性、硬化後:可燃性可使時間(時間)3(at 20℃)※温度によって変化します危険物の性状非水溶性
  • 一液性エポキシ樹脂 2222P スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2222P

    スリーボンド
    19,980税込21,978
    1缶
    3日以内出荷
    一液性加熱硬化型接着剤。半田耐熱性良好。耐熱衝撃性良好。優れたせん断、はく離接着強さ
    用途電子部材、特に銅を接続端子として用いた部材の接着、シール、ポッティング。各種金属、フェライト、プラスティック類等の接着。従来、半田工程等の熱履歴により接着力が低下していた部位トラスコ品番698-7704容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)45危険物の類別非危険物
  • 一液性エポキシ樹脂 2212B スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2212B

    スリーボンド
    19,980税込21,978
    1缶
    3日以内出荷
    一液性加熱硬化型接着剤。低温硬化性
    用途小型電子部品の接着・シール。センサー部品の接着・固定。コイルの接着・固定。その他、一般接着トラスコ品番698-7720容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)25危険物の類別非危険物
  • 一液性エポキシ樹脂 2249G スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2249G

    スリーボンド
    37,980税込41,778
    1缶
    3日以内出荷
    一液性加熱硬化型接着剤です。高い接着強さを有します。
    用途マグネットの接着。各種金属類の接着。その他,一般接着全般トラスコ品番698-7729容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)75危険物の類別非危険物
  • 一液性エポキシ樹脂 2217 スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2217

    スリーボンド
    19,980税込21,978
    1缶
    3日以内出荷
    硬化速度が速く生産性向上に寄与します。チキソトロピー性に優れ、塗布後の形状保持が良好です。スクリーン印刷が可能です。
    用途PCB(プリント基板)上のチップ固定。各種電気部品の接着、固定、シール。各種金属、プラスチックの接着、シールトラスコ品番698-7701赤褐色容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)265危険物の類別非危険物
  • エポキシ樹脂系接着剤 2022B スリーボンド

    エポキシ樹脂系接着剤 2022B

    スリーボンド
    8,998税込9,898
    1缶
    5日以内出荷
    トラスコ品番552-9811淡黄色容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • エポキシ樹脂系接着剤 2024B スリーボンド

    エポキシ樹脂系接着剤 2024B

    スリーボンド
    8,998税込9,898
    1缶
    4日以内出荷
    トラスコ品番552-9837淡黄色透明容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)11危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • エポキシ樹脂系接着剤 2023B スリーボンド

    エポキシ樹脂系接着剤 2023B

    スリーボンド
    8,998税込9,898
    1缶
    4日以内出荷
    トラスコ品番552-9847淡黄色容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(mPa・s)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • アラルダイト 2液混合カートリッジ 専用エアガン(200ml用) アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)

    アラルダイト 2液混合カートリッジ 専用エアガン(200ml用)

    アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
    149,800税込164,780
    1丁
    8日以内出荷
    アラルダイト接着剤200ml用カートリッジの専用エアガンです。圧縮空気による自動駆動ですので、2液を同時配合比で吐出が可能です。吐出速度の調整可能性。
    用途200ml用エアガン。各種金属・プラスチック・石材・ガラス・セラミックの接着用、電機・電子部品の絶縁接着・注型用。仕様【入目】1丁適合200mL用長さ(mm)400幅(mm)70高さ(mm)300危険物の類別非危険物
  • アラルダイト AW2101/HW2951 2液性エポキシ系速硬化接着剤 アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)

    アラルダイト AW2101/HW2951 2液性エポキシ系速硬化接着剤

    アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
    21,980税込24,178
    1箱(50mL×6セット)ほか
    6日以内出荷から13日以内出荷
    常温急速硬化タイプで、揺変性あるので、間隙重点可能です。種々の被着体に対する幅広い接着剤を有します。
    用途金属、セラミック、ゴム、硬質プラスチック等付属品50mlミキサー6本可使時間(分/25℃)4~8密度【主剤】約1.65g/mL【硬化剤】約1.9g/mL外観(混合前)【主剤】白色【硬化剤】濃灰色 / (混合前)灰色質量混合比主剤(100):硬化剤(100)粘度(25℃)(Pa・s[P])【混合物】揺変性ペースト【主剤】揺変性ペースト【硬化剤】揺変性ペースト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • アラルダイト  2015-1 2液性エポキシ系接着剤 アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)

    アラルダイト 2015-1 2液性エポキシ系接着剤

    アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
    28,980税込31,878
    1箱(50mL×6セット)ほか
    8日以内出荷
    2液性、室温硬化のペースト状接着剤で、硬化後は靱性を持っています。混合した接着剤はチクソ性を持ち 10mm の厚さまで垂れずに塗布できます。特に SMC や GRP の接着に適しています。
    用途GRP、SMCおよび異なる材料同士の接着、耐候性あり。比重【主剤】1.4【硬化剤】1.4可使時間(分)(25℃ 100g)45-55(混合物)外観【主剤】ベージュ色ペースト【硬化剤】ベージュ色ペースト【混合物】ベージュ色ペースト粘度(mPa・s)チクソ性(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • アラルダイト  ラピット 2液型高性能エポキシ系速硬化型接着剤(30g×50セット) アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)

    アラルダイト ラピット 2液型高性能エポキシ系速硬化型接着剤(30g×50セット)

    アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
    69,980税込76,978
    1箱(30g×50セット)
    13日以内出荷
    2液性エポキシ系速硬化接着剤です。常温急速硬化で約20分で初期強度発現します。せん断・剥離接着強度が高いです。
    用途金属、セラミック、ゴム、硬質プラスチック等への接着内容量(mL)主剤:15/硬化剤:15配合主剤 100 : 硬化剤 100可使時間(分)4(25℃ 100g)主な用途金属、セラミック、ゴム、硬質プラスチック等への接着外観【主剤】コハク色【硬化剤】淡黄色【混合物】淡黄色粘度(mPa・s)【混合物】1.18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1500mL入数30g×10セット×5箱RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 2液室温硬化型接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    2液室温硬化型接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。2液室温硬化型エポキシ接着剤です。
    用途構造用接着、充填封止用。各種接着。材質(主成分)エポキシ樹脂容量(mL)50硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品、絶縁危険物の性状非水溶性
  • 充填止水剤 ヘルメレジンE-200 ヘルメチック

    充填止水剤 ヘルメレジンE-200

    ヘルメチック
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    乾燥面高接着、作業性も良好な配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。
    仕様エポキシ系充填接着剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
  • ミキシングノズル エスコ

    ミキシングノズル

    エスコ
    4,100税込4,510
    1袋(10本)
    翌日出荷
    適合品番に取り付けることで、細かい作業にも使用できるようになります。ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。
    適合品番EA934WB-2A、EA935AM-21A、EA934WH-2A、EA934WB-4A、EA934WD-50Bノズル長(mm)約90危険物の類別非危険物
  • [4分型]エポキシ接着剤(耐熱) エスコ

    [4分型]エポキシ接着剤(耐熱)

    エスコ
    2,100税込2,310
    1本
    翌日出荷
    すき間充填や凸凹面の補修・接着に。金属、プラスチック、繊維強化材料、セラミック、ガラス、石、木に。
    使用温度範囲(℃)-50~145温度(℃)硬化:6~40使用温度(℃)可能:10~30内容量(mL)24耐熱温度(℃)-50~145可使時間(分)3~4完全硬化時間24時間硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物せん断強度(N)スチール:20N/(mm2)、アルミニウム:19N/(mm2)、硬質PVC:11N/(mm2)硬度(ショア D)70
  • [5分型]エポキシ強力接着剤 エスコ

    [5分型]エポキシ強力接着剤

    エスコ
    6,510税込7,161
    1個
    翌日出荷
    2液混合型。5分硬化開始。充てん性。高接着性。高強度。耐久性。JAIA F☆☆☆☆。4VOC基準適合。
    用途金属コンクリートブロックタイル陶磁器木の接着充てんに。各種タイルのはがれ補修。ノンスリップのはがれ補修。ポストや表札の接着。各種の家具や建具のガタつき修理。外壁や石材部分のカケ割れ材質エポキシ樹脂系使用温度範囲(℃)10~35可使時間(分)5(20℃)硬化時間(分)15(20℃)内容量(kg)1危険物の類別非危険物
  • 115g リペアースティック(水中硬化) エスコ

    115g リペアースティック(水中硬化)

    エスコ
    7,190税込7,909
    1個
    翌日出荷
    エポキシ樹脂ミネラル入り。金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます。用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなく業界やDIYセクターでも使用できます。水中硬化します。
    用途多目的用材質エポキシ樹脂、ミネラル入り使用温度範囲(℃)10~40内容量(g)115耐熱温度(℃)範囲:-25~120(一時的:150)可使時間(分)4硬化時間(分)60(触手:15)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物せん断強度(N)20℃、7日後:6.5N/(mm2)耐圧強度(N/mm2)40
  • パネルボンドミニ 3M(スリーエム)

    パネルボンドミニ

    3M(スリーエム)
    31,980税込35,178
    1ケース(50mL×6本)
    翌々日出荷
    2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。自動車パネル交換組み付け作業に使用します。作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
    用途ドアアウターパネル、クォーターパネル、ルーフパネル、トラックの荷台部分のサイドパネルなどのパネル交換作業に。3M(TM) ハンドガン8190で使用します。仕様パネル・フレーム、パーツ、3次元形状用付属品ミキシングノズル1本入り危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量50kg特性防水、防錆
  • ソフトニードル 武蔵エンジニアリング

    ソフトニードル

    武蔵エンジニアリング
    11,980税込13,178
    1パック(50本)
    当日出荷
    しなやかで張りのあるニードル部が、ワークの損傷を防ぎ不良率を低減。特に狭ピッチ間への塗布に威力を発揮。嫌気性液体材料の塗布にも対応。
    用途シリンジの先端に取り付けるニードルトラスコ品番784-3950材質針:ポリプロピレン、針元:ポリプロピレン針長(mm)35.9外径(mm)1.83危険物の類別非危険物内径(mm)1.37
  • エポボンドEB-42 AOI

    エポボンドEB-42

    AOI
    8,398税込9,238
    1組(5kg)
    21日以内出荷
    流動性の樹脂モルタルとなりますので、充填部への流し込みが簡単です。 既に主剤・硬化剤・骨剤を計量して梱包していますので、混合するだけで樹脂モルタルを作製する事が出来ます。
    用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填 コンクリート舗装の段差修正、ポットホールへの充填セット内容主剤:0.75kg/缶、硬化剤:0.25kg/缶、骨材:4.0kg/袋硬化物:グレー可使時間(分)60±20(23℃)主な用途コンクリート圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)20以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3.0以上硬化時間(時間)16以内(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5000mL混合比【主剤:硬化剤:骨材】3:1:16(重量比)危険物の性状非水溶性
  • 2液型エポキシ樹脂系接着剤 EP80W(冬用) セメダイン

    2液型エポキシ樹脂系接着剤 EP80W(冬用)

    セメダイン
    28,980税込31,878
    1箱(2セット)
    3日以内出荷
    用途冬用ですトラスコ品番113-9131質量(kg)7.5危険物の類別非危険物
  • BOメジコン #10VP 日塗化学

    BOメジコン #10VP

    日塗化学
    19,980税込21,978
    1セット(10kg)
    3日以内出荷
    硬質塩ビ管でも研磨無しで接着でき、硬化性が非常に早いタイプとして開発したエポキシ樹脂系パテ状の接着剤です。〈br〉湿潤面はもちろん、水中での接着性にも優れており、下水道管布設工事の接合から橋梁、港湾をはじめとするコンクリート構造物の諸施設工事まで作業性の面からも優れた機能を発揮します。
    用途塩ビ管、ヒューム管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部防水〈br〉水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修〈br〉シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構造物の目地〈br〉コンクリート、石材、金属、軟鋼板等の接着、アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処理、コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール外観主剤:白色パテ状、硬化剤:黒色パテ状比率(配合)1:1密度(g/cm3)1.15±0.1主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • BOメジコン 硬質タイプ 日塗化学

    BOメジコン 硬質タイプ

    日塗化学
    25,980税込28,578
    1セット(6kg)
    3日以内出荷
    コンクリートのひび割れ(クラック)注入に、優れた性能を発揮するエポキシ樹脂系接着剤です。〈br〉コンクリートへの浸透性や、湿潤面での硬化、接着性があり、揮発性溶剤を含まないので、硬化後の収縮が極めて小さいです。〈br〉また作業性に優れているため工期の短縮に役立ちます。〈br〉さらにアンカーボルト等の固定や湿潤面向け無溶剤プライマーとして幅広く活用いただけます。
    用途コンクリートのひび割れ(クラック)等への注入やアンカーボルト等の固定タイプ硬質液色主剤:無色、硬化剤:淡黄色可使時間(分)(23℃)50密度(g/cm3)1.15±0.1粘度(mPa・s)700±300硬化時間(時間)(23℃)16危険等級比率(配合)2:1危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ジャンボガン フジテック・ジャパン

    ジャンボガン

    フジテック・ジャパン
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    床材接着剤等のジャンボカートリッジ用のガン
    用途床材接着剤等のジャンボカートリッジ用のガン全長(mm)440危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • エポキシ配合樹脂本剤 スリーボンド

    エポキシ配合樹脂本剤

    スリーボンド
    6,898税込7,588
    1缶(700g)
    5日以内出荷
    エポキシ樹脂を主成分とした、充填接着剤です。
    用途各種充填接着・金属補修トラスコ品番813-0532無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.001L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • エポキシ配合樹脂硬化剤 スリーボンド

    エポキシ配合樹脂硬化剤

    スリーボンド(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(350g)
    当日出荷
    エポキシ樹脂を主成分とした、充填接着剤です。
    用途各種充填接着・金属補修主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ

    3M(スリーエム)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    メタルグリップL(品番:METAL L)用のアプリケーターです。
    適合METAL L用トラスコ品番820-2718質量(g)800寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×300×180危険物の類別非危険物適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 200g エポキシ樹脂接着剤セット エスコ

    200g エポキシ樹脂接着剤セット

    エスコ
    3,330税込3,663
    1個
    当日出荷
    低温時における接着補修(-5℃でも硬化可能)。
    用途各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着エスコ品番EA934-2タイプ2液混合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • Y600シリーズ用 メタルロックガン190 セメダイン

    Y600シリーズ用 メタルロックガン190

    セメダイン
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    メタルロックシリーズ190g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(金属製)です。 容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、 引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
    材質金属製危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ系接着剤