絞り込み
特性
- さび止め(1)
- その他(9)
- 絶縁(5)
- 耐久・耐摩耗(15)
- 耐候(1)
- 耐寒(2)
- 耐油(3)
- 耐熱・難燃(14)
- 耐薬品(16)
- 耐衝撃・耐振動(16)
- 耐食・防腐(3)
- 速乾(3)
- 防水・耐水(24)
ブランド
- スリーボンド(51)
- セメダイン(35)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34)
- 3M(スリーエム)(26)
- エスコ(21)
- 日塗化学(17)
- ヘルメチック(13)
- AOI(13)
- Devcon(デブコン)(12)
- コニシ(10)
- アルテコ(ALTECO)(9)
- タカダ化学品製造(8)
- セルパック(8)
- アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)(7)
- AUTONICS(オートニクス)(5)
- ベロメタル(4)
- EpoChemical(4)
- ライノライニングス(3)
- RS PRO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

HT-Foam 250 Blue 充填用弾性フォーム
ヘルメチック¥33,980税込¥37,3781箱(500mL×12セット)12日以内出荷従来の簡易型発泡ウレタンフォームの常識をはるかに超えた弾性フォームです。硬化後のフォームが構造体の動きに追随し、剥離したり破壊することなく断熱、気密効果がより発揮されます。また、異なった面材でも強力な接着性能を発揮しますので、線膨張の異なる箇所の隙間の充填にも最適です。色調もブルーフォームですので、スタイロフォームの隙間の補修にも最適です。用途断熱・接着・気密シール。配管貫通部の周りの隙間充填。窓枠、扉、サッシュ周りの隙間充填。電気配管の止水、隙間充填 床、壁材の接着や固定。スタイロフォームの隙間充填。貫通部のバックアップ材として。色ブルー耐寒耐熱温度(℃)-30~70危険等級Ⅲタックフリータイム(分)15危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6000mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
アクアコート 標準タイプ 水中硬化型防水塗装材料
ヘルメチック¥59,980税込¥65,9781箱(1kg×6セット)7日以内出荷水中や湿潤面での接着・塗装・充填が可能な材料として開発された二液混合型のエポキシ系の製品です。 乾燥状態と同じように作業ができ、硬化後は接着性・防水性に優れています。 様々な構造物の全面ライニング・部分補修・止水補修などに効果的です。用途コンクリート構造物の防水補修(浴室・受水槽・水槽・用水路・水処理プラント・ダム・池など) 金属構造物の塗装補修(パイプ・タンク・鋼管杭・桟橋・矢板・水門など) FRP構造物の防水補修(水槽・タンク・プールなど) 防水工事下地処理。成分変性エポキシ樹脂比重(主剤)1.6、(硬化剤)1.1粘度(主剤)2400PS、(硬化剤)1700PS可使時間(分)30~40標準使用量1.5kg/m2(平均塗膜厚さ1mm)外観(主剤)白、(硬化剤)淡黄色質量混合比主剤100:硬化剤75硬化時間(時間)6~8危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第三石油類/第四石油類危険物の数量1kg/1kg危険物の性状非水溶性/非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ボンド ボンド 2wayパック用大型筒
コニシ¥459税込¥5051本当日出荷汎用カートリッジガンに装着可用途2wayパックシリーズ用大型筒危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![アクリル系構造用接着剤 334 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37041566-110817-02.jpg)
アクリル系構造用接着剤 334
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥25,980~税込¥28,578~1本(300mL)ほか当日出荷から7日以内出荷万能タイプのアクリル系接着剤(1液)です。 高い耐衝撃性、高い耐剥離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性があります。用途多種材質の広い範囲での接着、汚れた面、油面接着。特性耐衝撃性、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性仕様併用プライマー/7386色薄黄色質量(g)380危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![LOCTITE EA E-20HP ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE EA E-20HP
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥46,980税込¥51,6781箱(50mL×10本)7日以内出荷工業用2液混合型エポキシ樹脂系接着剤です。混合することにより、室温で硬化し、耐剥離・高せん断強度を有する黄褐色でタフな接着層を形成します。完全硬化すると、広範囲の薬品や溶剤に対する耐性と優れた電気絶縁性を持ちます。用途アルミニウム、ステンレス、ガラス、セラミックやプラスチックなどの材質にも、強固でタフネス性のある接着ができます。色黄危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ハンディボンド360
吾妻商会(AZUMA)¥1,598税込¥1,7581セット(360g)6日以内出荷エポキシ2液性の接着剤。ラバーポール1本分(360g)の使い切り少量タイプ。パウチ型で仕切棒を外して手で揉むだけ手簡単に撹拌できすぐに使えるボンドです。用途ラバーポールや道路鋲・縁石鋲など色オレンジ高さ(mm)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.36kg太さ(mm)60接着剤使用量(g)170
透明エポキシ樹脂
エスコ¥11,800税込¥12,9801個39日以内出荷エポキシ樹脂。液体。透明に硬化するパテです。特別な配合により、最大90mmの厚い層を形成できます。ひび割れた表面(凹凸の表面)をコーティングし、損傷から保護するために使用できます。粘度が低く、安定性が高く、耐衝撃性、耐湿性、耐紫外線に優れています。研削、やすり、穴あけなど、手作業・機械問わず、どちらにも使用できます。特に、光が強い場面での用途に適しています。ほこり、汚れ、油等を取り除いてからご利用ください。家具の作成、見本市の建設、ヨットやボートの製造、木材加工、美術品や工芸品、またはガーデニングや造園など、幅広い用途に適しています。保存期間:お届け日から未開封で18~28℃の場所で保管して36か月(※開封後は6ヵ月以内にご使用ください)。付属品混合用ヘラ、手袋色透明使用温度範囲(℃)20~25内容量(g)500耐熱温度(℃)-35~120完全硬化時間14日危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量162mL硬化時間4日(強度50%)可使時間(時間)30~35危険物の性状非水溶性
2液性エポキシ補修材
エスコ¥4,940税込¥5,4341セット翌々日出荷アルミニウムをはじめ、あらゆる金属や硬質プラスチックを修繕できます。高耐圧(210kg/cm2)。修理部や密閉部は長期に持続します。耐薬品にも優れています(フロン、ガソリン、灯油、トルエン、キシレン、植物油、動物油、油圧油、冷蔵潤滑油、燃料ガス、燃料油、その他)。主剤と硬化剤を混ぜて放置し塗付するだけの簡単使用。ホットエアガンを使用し、140℃で加熱してください。金色に変化すると硬化完了です。用途金属、樹脂などの接着補修に色金使用温度範囲(℃)-40~176、148内容量(mL)【主剤】14.8【硬化剤】14.8硬化時間(分)約20 (ホットエアガン使用)危険物の類別非危険物可使時間(時間)混ぜ合わせてから約1
GVカートリッジタンク170cc
AUTONICS(オートニクス)¥36,998税込¥40,6981袋(10本)8日以内出荷トラスコ品番814-4816セット内容プランジャー付材質ポリエチレン全長(mm)300外径(mm)Φ43危険物の類別非危険物内径(mm)Φ41
受台セットテフロンチューブ用 PATーTT10-NH1
AUTONICS(オートニクス)¥14,980税込¥16,4781袋8日以内出荷テフロンチューブ用受台とボールペン型ノズルフォルダーを使用します用途S型ポンプ 1ch用。TT10仕様トラスコ品番814-4938セット内容2CHテフロン用受台、ボールペン軸、ノズルホルダー、テフロンチューブ、テフロン用押さえ板、デルリンワッシャ、止めネジ、予備テフロンチューブ 1.5m寸法(mm)テフロンチューブ:内径(1.0mm)×外径(1.6mm)×1本危険物の類別非危険物
シリンジ(プランジャ付)
AUTONICS(オートニクス)¥21,980税込¥24,1781袋(20本)8日以内出荷用途AF600。HV2000。HV3000トラスコ品番814-4876セット内容プランジャ付材質本体:ポリプロピレン(PP)、プランジャ部:ポリエチレン樹脂内径(Φ)23直径(Φ)26全長L(mm)160危険物の類別非危険物
受台セットテフロンチューブ用
AUTONICS(オートニクス)¥33,980~税込¥37,378~1袋8日以内出荷手元スイッチ付きホルダーを使用します。マニュアルスイッチ付ですので、手持ちによる塗布作業時に適しています。用途S型ポンプ 1ch用セット内容テフロン用受台、テフロンチューブ 1.5m×1本、テフロン用押さえ板、デルリンワッシャ、止めねじ寸法(mm)テフロンチューブ:内径(1.0mm)×外径(1.6mm)×1本危険物の類別非危険物
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 2158
3M(スリーエム)1箱(2キット)欠品中二液を混合して塗布し、常温で硬化する接着剤です。容量(L)3.78危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量11.6424kg
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 1751
3M(スリーエム)¥449,800税込¥494,7801箱(2キット)110日以内出荷二液を混合して塗布し、常温で硬化する接着剤です。容量(L)3.78危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量7.56L危険物の性状非水溶性
スコッチ・ウェルド 二液混合型エポキシ接着剤 SW460 PART A
3M(スリーエム)1缶欠品中強靭な2液混合型エポキシ接着剤で、優れた強度と高い耐衝撃性、耐疲労性を備え、厳しい接着条件を満たすことができます。多くの用途でボルトやビス、ネジ、リベット、スポット溶接の代わりに使用することができます。高耐久エポキシカテゴリ内の製品ラインナップは可使時間別にDP410 Off-White(10分)、DP420 Off-White(20分)、DP420NS(20分)、DP460 Off-White(60分)、DP460EG(60分)です。容量(L)18.9危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18930mL危険物の性状非水溶性
スコッチ・ウェルド 二液混合型エポキシ接着剤 SW2216B/A
3M(スリーエム)¥56,980~税込¥62,678~1箱(6キット)ほか95日以内出荷から113日以内出荷高いせん断強度と剥離強度を持つ優れた性能を発揮する二液混合型エポキシ接着剤です。このエポキシ接着剤は、金属、セラミック、木材、多くのプラスチックなど、さまざまな素材の接着に適しています。柔軟エポキシカテゴリ内の製品ラインナップは可使時間別にDP100plus(4分)、DP105(5分)、DP110(10分)、DP125 Clear(25分)、DP125 Gray(25分)、DP190(90分)、SW2216 Gray(90分)、SW2216 Clear(120分)です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 2216
3M(スリーエム)1箱(6キット)欠品中高いせん断強度と剥離強度を持つ優れた性能を発揮する二液混合型エポキシ接着剤です。このエポキシ接着剤は、金属、セラミック、木材、多くのプラスチックなど、さまざまな素材の接着に適しています。柔軟エポキシカテゴリ内の製品ラインナップは可使時間別にDP100plus(4分)、DP105(5分)、DP110(10分)、DP125 Clear(25分)、DP125 Gray(25分)、DP190(90分)、SW2216 Gray(90分)、SW2216 Clear(120分)です。容量(mL)B: 946, A: 946危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量11.4L危険物の性状非水溶性
KIWAMAX (キワマックス) クリアエポキシレジン
アルテコ(ALTECO)¥29,980税込¥32,9781箱(1.4kg×2セット)3日以内出荷究極の透明感。透明度の高いアクセサリーや厚みのある立体物も作れる。変色しにくく、低粘度で気泡が抜けやすい!用途手芸作品の制作、コーティング、ジオラマなどの川、池などの制作、ガラスクロスやカーボンクロスなどへの含侵、積層容量(g)I剤(主剤):1000×2、Ⅱ剤(硬化剤):400×2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2800mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
BOメジコン#10 L 夏用
日塗化学¥22,980~税込¥25,278~1缶(7kg)ほか4日以内出荷「軽い」 従来品より約30%軽量化しました。10kgセットの場合、ほぼ同じ容量で7kgセットと軽くなり、作業現場への持ち運び負担が軽減されます。「楽」 材料の粘性も見直し、混合作業をやりやすくしました。また、材料自体を軽くしたことで、厚みが一段とつけやすくなり、欠損部への充填性が向上し、さらに垂直面、天井面作業でもダレにくく、施工性が向上しました。「優しい」 バイオマスマーク10(CO2低減)商品で地球環境にも配慮しました。用途1.接合・防水 。ヒューム管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水。2.亀裂、欠損部補修。水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修。3.目地。シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構造物の目地。4.その他。コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビ等の接着、アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処理、コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール危険物の類別非危険物バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号240180バイオマス配合率(%)10バイオマスプラ(BP)マーク登録番号0
BOメジコン#10 L 冬用
日塗化学¥22,980~税込¥25,278~1缶(7kg)ほか4日以内出荷「軽い」 従来品より約30%軽量化しました。10kgセットの場合、ほぼ同じ容量で7kgセットと軽くなり、作業現場への持ち運び負担が軽減されます。「楽」 材料の粘性も見直し、混合作業をやりやすくしました。また、材料自体を軽くしたことで、厚みが一段とつけやすくなり、欠損部への充填性が向上し、さらに垂直面、天井面作業でもダレにくく、施工性が向上しました。「優しい」 バイオマスマーク10(CO2低減)商品で地球環境にも配慮しました。用途1.接合・防水 。ヒューム管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水。2.亀裂、欠損部補修。水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修。3.目地。シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構造物の目地。4.その他。コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビ等の接着、アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処理、コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール危険物の類別非危険物バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号240180バイオマス配合率(%)10バイオマスプラ(BP)マーク登録番号0
SPエポ 400ml(A液&B液) 施工用補修材
ニッショウ機器¥14,000税込¥15,4001セット15日以内出荷『SPエポ』は、建築補修の多くの場面に使用される接着剤、シール剤及びマスチックコート剤です。二成分を混合後、パテ状で垂下性がなく、金属及び木材等の穴埋め、隙間充填等の補修材として最適です。特に錆びて穴だらけの金属の場合、錆転換剤(ニッショウマグネタイトRC)を併用することにより錆の再発を抑制し強固な構造性能を維持し再生します。また、部分的にボロボロに朽ちた木材も補修可能です。柔軟性があり接着性が強く摺動部への使用が可能です。用途金属、コンクリート及び木材の凹凸、腐食部の再生補修に。仕様硬化前:引火性なし、硬化後:引火性なし使用方法パテ状・ヘラ、コテ使用温度範囲(℃)-40~120内容量(g)主剤A液:300、硬化剤B液:100密度混合後:1.18kg/L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類作業温度範囲(℃)5~40硬化時間48時間(at 20℃)温度20℃未満の場合、硬化時間は長くなります燃焼性硬化前:可燃性、硬化後:可燃性可使時間(時間)3(at 20℃)※温度によって変化します危険物の性状非水溶性
Uボンド 400g 施工用補修材
ニッショウ機器¥8,308税込¥9,1391セット15日以内出荷『Uボンド』は、ポリイソシアネートとポリオールの付加反応を利用した無溶剤反応型接着剤です。主剤と硬化剤の二液タイプで混合した後すばやく反応し、短時間で接着体に強い接着性が得られ、コンクリート、木材および金属の接着、シールに使用されます。また、無溶剤で化学反応で硬化するため肉やせがなく硬化後の変形がありません。硬化反応速度が3~4時間(20℃)で実用強度が得られます。用途コンクリート、木、陶磁器、金属、各種プラスチック等の接着およびシール材に。硬さ(ショア―A)50可使時間(分)40分(ポットライフ at 20℃)※温度によって変化します。密度主剤A液:300g、硬化剤B液:100g、混合液:1.38kg/L塗布方法ヘラ、コテ、カートリッジ線膨張係数6×10-5/℃危険等級Ⅲ強度接着強度(せん断接着):3~5MPa、引張強度:1.6MPa危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類作業温度範囲(℃)5~40硬化時間3~4時間(at 20℃)※20℃未満の場合、硬化時間は長くなります。燃焼性硬化前:非引火性、硬化後:可燃性危険物の性状非水溶性
一液性エポキシ樹脂 2270C
スリーボンド¥35,980税込¥39,5781缶3日以内出荷硬化収縮率が低く、寸法安定性に優れています。微細隙間部でも分離・未硬化を抑えています。Tgが高く、硬化後のアウトガス発生がほとんどありません。放熱特性が良好です。用途電気部品のポッティング、シーリング。微細隙間のある箇所のポッティングトラスコ品番698-7717色灰容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)65危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2206
スリーボンド¥81,980税込¥90,1781缶3日以内出荷低温硬化性に優れています。高温を掛けられない箇所の接着・ポッティングに有効です。用途電子部品の接着・ポッティング。その他一般接着トラスコ品番698-7728色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2202C
スリーボンド¥81,980税込¥90,1781缶3日以内出荷一液性加熱硬化型接着剤です。ISO10993(生物学的安全評価)に準拠した製品です。用途注射針、針基固定。電気部品接着、ポッティング。コネクター端子接着、固定トラスコ品番698-7738色白規格ISO10993(生物学的安全評価)準拠容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)31危険物の類別非危険物
高放熱一液加熱硬化型エポキシ配合樹脂 2270J
スリーボンド¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷高い熱伝導率を有し、低温硬化性、耐久性に優れます。用途放熱性が要求される電子部品の接着・ポッティングに。トラスコ品番361-0895色白容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)150危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2212C
スリーボンド¥19,980税込¥21,9781缶3日以内出荷一液性加熱硬化型接着剤。低温硬化性用途小型電子部品の接着・シール。センサー部品の接着・固定。コイルの接着・固定。その他一般接着トラスコ品番698-7740色赤褐色容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)28危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2210
スリーボンド¥27,980税込¥30,7781缶3日以内出荷低粘度のため浸透性、流れ性が良好。低温(90℃~)硬化が可能用途小型部品の注型や含浸固定。その他一般接着トラスコ品番698-7706色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)10危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2233B
スリーボンド¥10,980税込¥12,0781缶3日以内出荷一液性加熱硬化型接着剤です。高チクソ品です。用途各種充填、接着用途トラスコ品番698-7715色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)55危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kg
一液性エポキシ樹脂 2210K
スリーボンド¥29,980税込¥32,9781缶3日以内出荷低粘度のため,作業性が良好。低温硬化(60℃~)が可能用途一般接着。ポッティング、シーリングトラスコ品番698-7711色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)3.5危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2215
スリーボンド¥19,980税込¥21,9781缶3日以内出荷一液性加熱硬化型接着剤です。低温硬化性です。用途センサー部品接着、固定。コイル接着、固定トラスコ品番698-7705色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)81危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2204
スリーボンド¥81,980税込¥90,1781缶3日以内出荷低温硬化性に優れます。110℃程度までの熱時強度に優れます。用途センサのポッティング。FAN モータの羽根の接着。その他各種電子部品の接着・ポッティングトラスコ品番698-7730色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)28危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2234E
スリーボンド¥34,980税込¥38,4781缶3日以内出荷流れ性良好です。半田耐熱性良好です。トラスコ品番698-7712色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)70危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2230
スリーボンド¥10,980税込¥12,0781缶3日以内出荷低粘度の一液性エポキシ配合樹脂です。光沢のある硬化物。はく離接着力に優れる。トラスコ品番698-7718色乳白容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)9.5危険物の類別非危険物
エポキシ樹脂系接着剤 2022
スリーボンド¥8,198税込¥9,0181缶5日以内出荷標準的なエポキシ本剤です。全体的なバランスの良い硬化物を形成します。トラスコ品番553-1379色淡黄色透明容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)14危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L
二液性エポキシ樹脂系接着剤 2131D
スリーボンド¥19,980税込¥21,9781缶5日以内出荷透明性、低収縮、低粘度。二液性エポキシ樹脂用硬化剤です。トラスコ品番553-1389色淡黄色透明容量(kg)1主成分変性脂肪族ポリアミド粘度(mPa・s)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
モールド用二液性エポキシ樹脂系接着剤 2002M(本剤)
スリーボンド¥7,998税込¥8,7981缶3日以内出荷適度な粘度を持ち、作業性良好です。トラスコ品番553-1363色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)15危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L
汎用二液性エポキシ樹脂系接着剤 2002K(本剤)
スリーボンド¥11,980税込¥13,1781缶3日以内出荷高いチクソ性を有し、作業性良好です。トラスコ品番552-9769色灰容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物







![アクリル系構造用接着剤 334 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37041566-110817-02.jpg)
![LOCTITE EA E-20HP ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)










































![アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81320806-260619-02.jpg)
![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80703248-260604-02.jpg)
![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80703266-260604-02.jpg)

![工作用ボンド PLUS(プラス)[文具] 工作用ボンド PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31512784-220908-02.jpg)