カテゴリ
絞り込み
特性
- さび止め(1)
- その他(35)
- 絶縁(5)
- 耐久・耐摩耗(30)
- 耐候(14)
- 耐寒(6)
- 耐油(7)
- 耐熱・難燃(51)
- 耐薬品(22)
- 耐衝撃・耐振動(3)
- 耐食・防腐(14)
- 速乾(7)
- 防カビ(13)
- 防水・耐水(37)
ブランド
- モノタロウ(5)
- PROST's(106)
- エスコ(95)
- 建築の友(79)
- 関西パテ化工(64)
- ハウスボックス(50)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](47)
- 家庭化学(42)
- 高森コーキ(42)
- EpoChemical(38)
- Devcon(デブコン)(30)
- ナショペン工業(30)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](28)
- セメダイン(23)
- WEICON(23)
- メーコー(22)
- サンホーム(19)
- 武藤商事(16)
- アサヒペン(16)
- ベロメタル(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: 補修材
商品豆知識

木工用パテ 6cm
高森コーキ¥689税込¥7581個(20g)当日出荷切って、練って、埋めるだけ! 木部の補修・成型に。 塗る・打つ・切るの後加工も可能。 気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。 カラーパウダーで着色。用途家具・建具・ドア・階段・柱・額縁など成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート耐熱温度(℃)120危険物の類別非危険物
電池式・電熱補修コテ
建築の友(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(73g)当日出荷かくれん棒シリーズすべてに使用可能 作業性に優れ、便利度UPで作業性もUP。 スイッチON 20秒ですぐ使える。 スイッチのボタンを押している時だけ加熱される二重安全スイッチ。 調色が簡単な透明な調色プレート付。セット内容電池式・電熱補修コテ、調色プレート連続使用時間約60分(アルカリ電池3本使用)コテ先温度(℃)約270危険物の類別非危険物
クロスのすきまシール
建築の友¥479税込¥5271パック(10mL)当日出荷から翌々日出荷クロスのつなぎ目やしっくい壁にできたすき間を簡単に補修できます。 熱膨張材配合の為、施工乾燥後(表面10分で乾燥・気温20℃)ドライヤーで温めますとより自然な膨らみの凸凹が再生できます。(70℃以上で膨らみます。5倍発泡) つなぎ目のすき間に入り込みやすい液状タイプです。 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降) 施工後は、汚れやホコリが付きにくく、仕上がりは、きれいなツヤ消しです。成分アクリル樹脂、酸化チタン、顔料、熱膨張材、水危険物の類別非危険物
クロスパッチ 小穴用
建築の友¥479税込¥5271セット当日出荷クロスにできた気になる穴、すきま、汚れ等を貼って補修するだけの簡単補修クロスパッチ。直径約12mmのシールが21枚 クロス特有の微妙な凸凹の質感を表す為の特殊加工によりクロスパッチを貼っても違和感がありません。 一度貼ると高い密着性の為、自然に剥がれることはありません。 クロス特有の凸凹に合わせて、2タイプの凸凹のシートがあります。(細目、荒目) クロスの穴、すきま、汚れ等の大きさや用途に応じて、4タイプの大きさのシートがあります。(小穴、中穴、大穴、コーナー)危険物の類別非危険物
FRP防水材料6点キット 1平米用
PROST's(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット(2.5kg)5日以内出荷ベランダ、屋上のFRP防水層補修に最適です。用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ 一般積層用 ノンパラフィン FRPポリエステル樹脂
PROST's¥1,598~税込¥1,758~1個(0.5kg)ほか当日出荷から5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適用途補修成分ノンパラフィンその他【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
くつべら ナチュラル 50cm
丸十¥1,398税込¥1,5381個当日出荷洋にも和にもあう木製くつべら 吊り下げにべんりなひも付き仕様●サイズ:50×3.8cm●材質:木・化繊、ウレタンアズワン品番67-8057-41危険物の類別非危険物
ゴムパッキン目地クリーンペン
コジット¥679税込¥7471個当日出荷お風呂、キッチン、トイレの気になるコムパッキン、タイル目地汚れに、スーッと塗るだけでスッキリ目地がキレイになります。防カビ剤配合で使用後もカビを防ぎます。塗り重ねもできます。チューブは角まで届くとんがりタイプになっています。ホワイト色、油性タイプ成分メチルシクロヘキサン、二酸化チタン色ホワイト高さ(mm)144質量(g)21.1縦(mm)15横(mm)15危険物の類別非危険物特性防カビ
強靭ゴムパテNEO 0.6KGセット
関西パテ化工¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷2液混合タイプのウレタン樹脂系補修剤です。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化します。1~2分の混合でペースト状に変化し、壁面へ塗布しても垂れづらくなり作業性良好です。用途振動のある金属製設備機器の補修に。ベルコン、ジャバラ等のゴム製設備の補修に。トラスコ品番577-0894セット内容0.6kgset:主剤0.54kg・硬化剤0.06kgset・木ヘラ材質ウレタン樹脂容量(kg)0.6可使時間(分)6~9硬化時間(時間)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.6L危険物の性状非水溶性
FRP用コンパウンド
EpoChemical¥3,588税込¥3,9471本(100g)3日以内出荷から7日以内出荷樹脂専用のコンパウンドです。ゲルコート、製品の研磨に最適です。用途FRP専用コンパウンド使用方法研磨性に優れており仕上がりが美しく鏡面仕上げが可能に。耐水ペーパーで#400、600、800と水研ぎした後、ウエスにつけて刷り込むかポリッシャーでバフに塗って研磨してください。容量(g)100
注型用透明クリアポリエステル樹脂
EpoChemical¥3,798~税込¥4,178~1缶(500g)ほか5日以内出荷から12日以内出荷標本制作・アクセサリー制作に最適な超透明レジン 製品の表面がべたつかない。 注型・透明積層用 封入物注型 顔料混入に最適です。 補修・接着塗布用 木の切断面保護 硬質ウレタン接着用途ホビー、標本制作・アクセサリー制作仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。色樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)30~50硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ビニルエステル樹脂
EpoChemical¥3,490~税込¥3,839~1缶(500g)ほか4日以内出荷から5日以内出荷エポキシ樹脂よりも硬化速度、低温硬化性、低粘度といった作業性、耐薬品性の幅広さ(耐酸性、耐溶剤性)に優れた樹脂。 FRPライニング、FRPフレークライニングに適した樹脂です。用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。色樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)10~20硬化時間(時間)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ウッドリフレッシュ(1)着色
茶茶工房(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷フローリング・木製品のスリキズ等を木目を消さずにキズを塗って直す補修剤です。充填タイプの補修剤では直せなかった、擦り傷やひっかきキズ、色あせなどを簡単に直せるプロユースの補修剤で、マーカータイプなので手が汚れにくいです。木目を消さず、キズを塗って直します。マーカータイプなので手を汚さず、簡単に補修する事が出来ます。用途フローリング・木製品の表面キズ補修、スリキズ、こすれ、色あせ、ひっかきキズ対応。仕様床暖房対応材質イオン交換水、水性合成樹脂、着色剤・添加剤質量(g)15タイプ水性使用の目安約3m2(傷の状態により異なる)危険物の類別非危険物
かくれん棒・型どり再生キット・ライト系
建築の友¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷リアルでキレイな補修を再現! タッチアップ・・・絵の具感覚で塗れる、マルチパテ・・・熱・水に強く、屋外OK、型どり材・・・リアルな凸凹・ザラザラが再現できる付属品極細ハケ×1本、手袋×1組セット内容かくれん棒・型どり材(6g)、かくれん棒・マルチパテ(12g)2個、かくれん棒・タッチアップ(5m)5色(ホワイト・ライトグレー・グレー・ダークグレー・グレーオーク)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
POLYMIX ミキシングノズル
サンワ機器販売¥1,998税込¥2,1981袋(12本)当日出荷2液接着剤を均一に混合して吐出できるミキシングノズルです。POLYMIX接着剤用2液混合ノズル用途POLYMIX接着剤用2液混合ノズル仕様POLYMIX接着剤用2液混合ノズル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
デブコンA 鉄粉標準タイプ
Devcon(デブコン)¥28,980~税込¥31,878~1セット当日出荷簡単に金属の補修ができます用途パイプ、フランジ、バルブなどの漏れ止め、鋳物の巣埋めや肉盛り。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
内装リペア スターターキット
ハウスボックス¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷「初めてのキズ補修で不安」、「リペアや修復に最適なツールのセットはないか」という方におススメ!環境・耐久性も考慮し、”なるべくEco””なるべく耐久性””なるべく安く”を重視したキットです。分かりやすい取扱い説明書も入っていますので、初めての方でも安心です。これから補修を始めるという方はまずはこれ!お試しください!用途フローリングの補修仕様対応可能なキズ:フローリングや建具などの木質建材のキズ(シート建材にも使用可能)セット内容ハードワックス20色セット、スペシャルフィラーズアプリケーター、ホットナイフB2006(コテ)、単三電池4本、ブラッシュペン3本セット、リキッドサンドペーパー120mL(アルコール系弱溶剤)、ウルトラボンドマーカー 艶3種、マクソントランサー、スチールウール、ウエス2枚材質(ケース)ポリプロピレンケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×60×160危険物の類別非危険物
穴うめ職人 木部用
ハウスボックス¥429~税込¥472~1セット(15g)ほか4日以内出荷から5日以内出荷木部の釘穴やすき間を手軽に補修できます。べとつきや臭いが少ない水性タイプの充填材です。成分アクリル樹脂系アマルジョン、水など危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
穴うめ下地パテ
アサヒペン¥929税込¥1,0221本(200g)当日出荷カベ紙を貼る時の室内壁の穴うめ・ヒビ割れ・スキマなどの補修や、化粧合板の継ぎ目うめに適しています。 カビドメ剤配合の取り扱いやすい水性タイプです。 パテベラ付き。成分合成樹脂、炭酸カルシウム、硅砂、カビドメ剤使用面積比較的浅い凹凸面の場合/タタミ約0.2枚分(約0.32 )危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
BOメジコン ミニ べんり君
日塗化学¥43,980税込¥48,3781セット(500g×20個)翌々日出荷小さな箇所の補修もラクラク対応。混ぜ合わせるだけで簡単にご使用できます。少量コンパクトで使い易く、無駄がありません。気中、湿潤面及び水中でも、接着硬化します。パテ状ですから、水中、垂直面でもタレません。パック方式なので、貯蔵性が良好です。耐水、耐薬品性、機械的強度に優れています。用途各種タイルの接着、ひび割れ箇所の充填補修。ブロック塀、コンクリート縁石、レンガ等の接着。コンクリート壁と塩ビ管の接着シール成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性ポリアミドアミン色主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状配合主剤:硬化剤=1:1可使時間(分)30分(20℃時)内容量(kg)1セット(主剤0.25硬化剤0.25)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐薬品硬化時間12時間(20℃時)
かくれん棒プロ No.31 フローリング補修セット
建築の友(4件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 調色プレートを使用すると、調色も楽にできます。 床暖房のフローリングにも使用できます。成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボンセット内容かくれん棒プロ 3本(ライトオーク、Mブラウンオーク、ダークブラウン)、木目書きペン 2本(ダークブロンズ、ブラック)、電熱補修コテ、耐熱保護ジェル、つや消しウール、耐熱調色プレート消費電力(W)18コテ先温度(℃)約150危険等級Ⅱアズワン品番64-5076-15危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
ぐらつきシャット
建築の友(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(30mL)当日出荷椅子や机などの木製品のきしみ、ぐらつきを改善する補修剤です。 接合部のすきまやゆるみ箇所に注入すると成分が木組織に浸透し、繊維を膨張させてすきまをなくし、ぐらつきを補修します。 工具や鍋などの把手やガーデンツールに木柄のゆるみ補修も簡単です。 ゆるみ箇所を接着するのではなく、木の繊維自体を膨張させて、すきまをなくします。 椅子や机を分解せずに、ぐらつきを補修できます。 ねじ、釘、金具を使わないので木製品を傷めません。 浸透後徐々に効果が現れ、24時間(20℃)で乾燥し膨張が終了します。 過熱性、引火性はありません。成分膨張剤、水危険物の類別非危険物
クロス壁のヒビふさぎ
建築の友¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷室内壁(石膏ボード)の亀裂に充填するだけ。施工量:約7m(ヒビ1mm程度で12.5mm厚の石膏ボ-ドの場合) 石膏ボードや壁紙、クロスにもしっかりなじみ、定着します。 肉やせが少なく、作業が楽。 サンドペーパー掛けや塗装(油性、水性)もOK。 いやな臭いもせず、変色しません。 仕上がりはキレイなツヤ消しで、乾燥後、石膏のように硬くなります。 取扱いが容易な水性一液タイプ。 耐水性が良好で、どこでも施工可能。成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填剤、着色顔料、添加剤、水セット内容クロス壁のヒビふさぎ(80mL)、ふきとりスポンジ、スポンジヘラ色オフホワイト危険物の類別非危険物
軽量パテ(内外部用)1.8L
アサヒペン(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(1.8L)当日出荷屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。 取扱いが簡単で、研磨性に優れています。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。用途屋内外の壁面(プラスター、スタッコ、木部)などのひび割れ・釘穴(深さ2cm以下)の補修。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ボンド くつピタ
コニシ(18件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(10mL×10本)翌々日出荷速硬化で作業性も良いです。 約4分で硬化が始まります。 完全硬化後は弾力性のあるゴム状です。 硬化後も柔軟性があるので接着した箇所がかたくなることはありません。 補修箇所が小さい場合は1時間以上、大きい場合は24時間以上固定してください。用途靴のつま先やカカトの補修・接着・補修パッチやプレートの接着に。危険等級Ⅲ原材料シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
プラリペア PK-200
武藤商事(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷から5日以内出荷セット内容粉100g、液100mL、型取くん、ガラスクロス、付属品危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ウメール スタンドパック
家庭化学¥479~税込¥527~1袋(1kg)ほか当日出荷から4日以内出荷膨張剤配合により、セメント類のヒビ割や亀裂、スキ間等を完全に補修する商品です。用途はがれ落ちたタイルや、タイルをあたらしく張り変える時に使用して下さい。仕様無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、膨張剤、その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦350×横400mm適応下地モルタル、コンクリート面
イージーリペアスティック(シェラックつや消し)
ハウスボックス(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111本当日出荷瞬間硬化型(15~30秒)の充填剤スティック。ホットナイフを使用してキズ口に充填します。クレヨンタイプに比べ耐久・耐熱性に優れています。シェラックつや消し同士での混色が可能です。成分パラフィンワックス、顔料
「補修は任せろ!」壁用ひび割れ補修材 モルタル・コンクリート用
家庭化学¥599税込¥6591袋(300g)翌々日出荷水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。用途モルタル壁、コンクリート壁のひび割れやすき間の充填危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
FRP成型用ガラスマット #380
PROST's¥4,798~税込¥5,278~1ロール(10m)ほか3日以内出荷FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!用途補修成分FRP成型用ガラスマット#380危険物の類別非危険物
カラーパテ グレー
PROST's¥1,298~税込¥1,428~1個(500g)ほか5日以内出荷FRP一般成型品の補修に。用途補修色グレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
耐ガソリン/耐食/耐薬品性 FRPビニルエステル樹脂
PROST's(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個(0.5kg)ほか当日出荷から5日以内出荷ガソリンタンク、浄化槽、その他各種耐食機器に最適です。用途補修成分ノンパラフィン備考耐ガソリン/耐食/耐薬品性FRPビニルエステル樹脂(ノンパラフィン)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 ノンパラフィン
PROST's¥1,598~税込¥1,758~1個(0.5kg)ほか5日以内出荷非常に耐久性が高く、壊れても補修することができる大変長持ちする優れた造形素材用途造形/補修危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
イソ系 FRP防水用トップコート クリヤー
PROST's¥3,398~税込¥3,738~1個(1kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷耐候性が高く、FRP防水工事、屋外水槽、プール等のトップコートに最適です。用途補修付属品施工マニュアル色クリヤー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性





































![[銅] リペアースティック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665094-180827-02.jpg)







![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)