カテゴリ
絞り込み
特性
- さび止め(1)
- その他(35)
- 絶縁(5)
- 耐久・耐摩耗(30)
- 耐候(14)
- 耐寒(6)
- 耐油(8)
- 耐熱・難燃(51)
- 耐薬品(23)
- 耐衝撃・耐振動(3)
- 耐食・防腐(14)
- 速乾(7)
- 防カビ(13)
- 防水・耐水(38)
ブランド
- モノタロウ(5)
- PROST's(105)
- エスコ(94)
- 建築の友(79)
- 関西パテ化工(64)
- ハウスボックス(50)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](47)
- 家庭化学(42)
- 高森コーキ(42)
- EpoChemical(38)
- Devcon(デブコン)(31)
- ナショペン工業(30)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](29)
- セメダイン(23)
- WEICON(23)
- メーコー(22)
- サンホーム(19)
- 武藤商事(16)
- アサヒペン(16)
- ベロメタル(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: 補修材
商品豆知識

メジスティック
建築の友(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(35g)当日出荷メジのカケや欠落にメジスティックを塗りこむだけできれいに補修できます。 乾燥後は耐水性に優れ浸水を防ぎ、タイルのはがれを防止します。 防カビ剤配合で、施工後は清潔に過ごせます。 すぐに使えるパテ状で、手を汚さないスティックタイプです。 施工後のひび割れ、はがれがありません。 耐水性に優れ、乾燥後は水に溶けだしません。 仕上がりはツヤ消しの白色(セメント調)で硬くなり、着色できます。 防カビ剤配合で、カビの発生、汚れ防止に役立ちます。 必要な量だけ無駄なく使え、保存も簡単です。 乾燥が早く、作業性に優れています(表面乾燥:約6時間、完全乾燥:約24時間/20℃)成分アクリルエマルジョン樹脂、充填材、着色顔料、水セット内容メジスティック、スポンジヘラ危険物の類別非危険物
クロスタッチ 落書きかくし
建築の友¥759税込¥8351セット(20mL)当日出荷クロスや壁に付いた汚れや落書きを塗って簡単に隠すことができます。 施工後のテカリや下写り、変色、乾燥後のヒビ割れがなく、また、下地の汚れが浮き出てくることもありません。 水性タイプで乾燥が速く、隠蔽力が強いのでしっかり隠すことができます。成分酸化チタン、アクリル樹脂、顔料、水危険物の類別非危険物
コンクリートのヒビふさぎ
建築の友¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷コンリート壁の亀裂に充填するだけ。 コンクリートにしっかりなじみ、定着します。 肉やせが少なく、作業が楽。 乾燥後、サンドペーパー掛けや塗装(油性、水性)もOK。 いやな臭いもせず、変色しません。 仕上がりはキレイなツヤ消しで、乾燥後、コンクリートのように硬くなります。 取扱いが容易な水性一液タイプ。 耐水性は良好で、屋内外の施工可能。施工量:約9m(ヒビ1mm程度で深さ10mmの場合)成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填剤、着色顔料、添加剤、水セット内容コンクリートのヒビふさぎ(80mL)、サンドペーパー(4×22cm:粒度#12)、スポンジヘラ危険物の類別非危険物特性耐水性
かくれん棒ミニ4色セット
建築の友(1件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷簡単に素早く補修ができます。 かくれん棒同士で調色ができます。 施工後の収縮、ひび割れは、ほとんどありません。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 床暖房のフローリングには「かくれん棒フローリング用」をご使用下さい。成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラックセット内容#1ダークオーク、#2ライトオーク、#3ダークオリーブオーク、#4パステルグレーオーク、#5ミディアムブラウンオーク、#7ナッツブラウン、#9ダークブロンズ、#15ブラック、#17マホガニー、#19木目書き用 茶危険物の類別非危険物![LOCTITE パイプリペアーキット ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042564-130404-02.jpg)
LOCTITE パイプリペアーキット
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷ウレタンを充填させたファイバーグラステープを水に浸すことで硬化が開始する簡易補修テープの配管補修用キットです。 反射型テープにより、パイプ漏れ補修個所の確認が容易です。用途漏れ・割れが発生しているパイプ類の補修と補強。 配管継手ダクトの補修と補強。可使時間(分)3~5硬化時間(分)(25℃)30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
お徳用パテ(白色)
サンホーム¥1,998~税込¥2,198~1袋(2kg)ほか当日出荷から6日以内出荷用途クーラー、水道管の穴、サッシ・木製建具のガラス、外装のヒビ割れ、スキ間などにお使いになれます。色白色危険物の類別非危険物
わが家のリフォーム屋さん(木工用)
ハウスボックス(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷耐熱・耐水性に優れたエポキシパテです。用途木製品の欠けや凹みの補修に!成分エポキシパテ/合成樹脂、エポキシ樹脂他カラーパウダー/顔料パウダー密着液/アルコール、エチルアセテート他セット内容カラーパウダー×5色、筆×1本、パウダー密着液×1本(10cc)、ヘラ×1本、エポキシパテ×1個、パレット×1個、サンドペーパー×2枚硬化時間(分)20~30分危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性![[銅 ] リペアースティック エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665085-180827-02.jpg)
[銅 ] リペアースティック
エスコ¥3,760税込¥4,1361個(115g)当日出荷用途エアコン配管等銅製品の補修、穴埋め適合銅エスコ品番EA934WA-2材質エポキシ樹脂、銅充填剤色(混合後)銅色耐熱温度(℃)【乾燥後】‐50~120(一時的:150)硬化時間(分)60完全硬化時間24時間引張強度(N/mm2)4.8使用可能時間(分間)3危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)80
アロンアルファ(キシミ止め)
KLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個(50g)4日以内出荷床鳴り補修の接着材です。 木材の接着にも使用できます。 床鳴り防止には隙間に直接注入してください。標準塗布量約5mg/cm2危険物の類別非危険物![Vライト60 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
Vライト60
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥2,798税込¥3,0781袋(7kg)3日以内出荷骨材が細く、Vボード・平ボードに最適です。 軽量タイプの為、作業感が軽快でスムーズです。 盛り付けが良く、軽く塗付けられます。 上塗りパテとの付着性が良好です。用途下塗り専用使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。色淡クリームタイプ硬化型60分主成分β石膏危険物の類別非危険物施工面積(m2)150(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.8~5.2
クイックスチールパテ グレー
SUN UP¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷粘土状の金属補強用エポキシパテ!切って、練るだけ!約15分で金属のように固まり⇒1時間後には完了!用途金属部品の穴埋め、補修、成形に。本体寸法(mm)100×27×27本体質量(g)90耐熱温度(℃)-60℃~260℃危険物の類別非危険物硬化時間15分(完全硬化まで60分)
配管・すきま用不乾性充てん材 すきまパテ 虫よけ
セメダイン¥1,298~税込¥1,428~1個(200g)ほか4日以内出荷気になるすきまを埋めるだけ!。成型しやすい、ねんど状パテです。不乾性タイプなので固くならず、手直し簡単です。防虫成分入り(ペルメトリン使用)。適用害虫:ユスリカ・チョウバエ用途1配管まわりのすきま埋めに適しています。例:エアコン配管の壁穴のすきま(冷気・虫・ホコリ対策)、給湯器や水道管の壁貫通部のすきま充てん。2キッチン・水回りのすきま補修に適しています。例:流し台の排水管と床・壁のすきま埋め、洗面台・浴室の配管穴まわりの防臭・防虫対策。3虫・におい対策のすきま封止に適しています。例:エアコン配管穴からの虫侵入を防ぐための充てん、排水口まわりのすきまから上がる下水臭対策使用方法1事前に油、ほこり、さびなどの汚れを落とし、水分はよく乾かす。2パテをまるめたり棒状にして、充てん箇所の形状に合わせる。3すきまが残らないようによく押さえつけ、表面をならす。色白色標準使用量1部屋に200g迄危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性虫よけ薬剤ペルメトリン配合適合用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバ
リペアースティック (鉄)
エスコ¥2,060税込¥2,2661本翌日出荷NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。耐高圧、耐摩耗性に優れています。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。機械部品、鉄管、タンクの補修・穴埋め等に。材質エポキシ樹脂+アルミ充填剤色ダークグレー使用温度範囲(℃)10~35硬度ショア―D:75容量(g)57連続使用時間(分)4(25g/20℃)剪断強度(N/mm2)4.1(20℃、7日後)耐熱温度(℃)完全硬化後:-50~120 / 一時的:150硬化時間(分)60(20℃)指触乾燥時間(分)10(20℃)対象鉄用硬化時間(時間)【完全】24(20℃)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80
「補修は任せろ!」レンガのひび割れ補修材
家庭化学¥599税込¥6591袋(300g)翌々日出荷水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。質感は、レンガの様な荒い仕上がりです。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。用途レンガのひび割れ補修色赤茶タイプハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。)危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
「補修は任せろ!」サイディング補修材
家庭化学¥599税込¥6591袋(300g)翌々日出荷水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。質感は、モルタルの様な仕上がりです。接着力に優れた、窯業系サイディング補修材。補修乾燥後、水性塗料、油性塗料が塗れます。補修箇所の凹凸等が気になるようであれば、硬化後サンドペーパーで研磨ができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。用途窯業系サイディング補修色ホワイト危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
FRP防水用ガラスマット #300 両耳ほぐし
PROST's¥4,598~税込¥5,058~1ロール(10m)ほか3日以内出荷FRP防水、船舶等の補修に!用途補修成分FRP防水用ガラスマット#300 両耳ほぐし危険物の類別非危険物
FRP防水用ガラスマット #450 両耳ほぐし
PROST's¥5,198~税込¥5,718~1ロール(10m)ほか3日以内出荷FRP防水、船舶等の補修に!用途補修成分FRP防水用ガラスマット#450 両耳ほぐし危険物の類別非危険物
低収縮タイプ 一般積層用 ノンパラフィン FRP補修3点キット
PROST's¥4,198~税込¥4,618~1セット(2kg)ほか5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険物の性状非水溶性
FRP成型用ガラスマット エマルジョンマット #450 片耳
PROST's¥5,598~税込¥6,158~1ロール(10m)ほか3日以内出荷FRP成型用ガラスマット エマルジョンマット#450、特殊バインダーによりガラス繊維が低飛散タイプです。用途補修素材エマルジョンマット危険物の類別非危険物特性特殊バインダーによりFRP成型に関して樹脂の含浸が早い為、含浸作業の時間短縮に効果があります。また細かい形状のものなども含浸性が良い為、馴染みやすいです。
FRP成型用ガラスマット エマルジョンマット #450 片耳
PROST's¥959~税込¥1,055~1個(1m)ほか5日以内出荷FRP成型用ガラスマット エマルジョンマット#450、特殊バインダーによりガラス繊維が低飛散タイプです。用途補修素材エマルジョンマット危険物の類別非危険物特性特殊バインダーによりFRP成型に関して樹脂の含浸が早い為、含浸作業の時間短縮に効果があります。また細かい形状のものなども含浸性が良い為、馴染みやすいです。
低臭気/低発熱/低収縮 FRPポリエステル樹脂 ノンパラフィン
PROST's¥2,898~税込¥3,188~1個(1kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷低臭気で低収縮タイプの高機能FRPポリエステル樹脂です。用途補修成分ノンパラフィン備考低臭気/低発熱/低収縮 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
耐油・耐ガソリン性 FRPポリエステル樹脂
PROST's¥3,500~税込¥3,850~1個(1kg)ほか5日以内出荷ガソリン、船舶用の燃料に対応可能な樹脂です。用途製作成分不飽和ポリエステル樹脂その他FRP船舶用樹脂として国土交通省に登録されており(船検第124号)、”FRP船の原材料基準”に準拠したものです。耐油性・耐ガソリン性・耐熱性・耐酸性・耐水性備考耐油・耐ガソリン性 FRPポリエステル樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性25℃の場合:硬化剤を1%添加でゲル化時間は30分です。(熱変形温度:115℃)危険物の性状非水溶性
イソ系 FRP防水用トップコート ライトグレー骨材入り
PROST's¥3,698~税込¥4,068~1個(1kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷耐候性が高く、FRP防水工事、屋外水槽、プール等のトップコートに最適です。用途補修色ライトグレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
常温重合型メタクリル樹脂系モルタル路面補修 ロードリペアキット(コンクリート用)
スリーボンド¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷手作業のみで簡易的に施工できます。早期解放、工期短縮、低温下で使用可能。高耐久性用途コンクリート舗装補修、凹凸補修、段差補修、欠損部穴埋めトラスコ品番468-6192セット内容モルタル用樹脂 2缶、モルタル用骨材 2袋、撒き砂 1袋、冬期用硬化剤 2袋、プライマー用樹脂 1缶、プライマー用硬化剤 1袋色ライトグレー容量(kg)20容量(g)20.kg危険物の類別非危険物硬化時間諸条件により変化(25℃)施工面積(m2)1.0(厚さ10可使時間(時間)混合後、早急に使用の必要あり(25℃)
常温重合型メタクリル樹脂系モルタル路面補修 ロードリペアキット(アスファルト用)
スリーボンド¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷手作業のみで簡易的に施工できます。早期解放、工期短縮、低温下で使用可能。高耐久性用途アスファルト舗装補修、凹凸補修、段差補修、欠損部穴埋めトラスコ品番468-6193セット内容モルタル用樹脂 2缶、モルタル用骨材 2袋、撒き砂 1袋、冬期用硬化剤 2袋色ブラック容量(kg)20容量(g)20kg危険物の類別非危険物硬化時間諸条件により変化(25℃)施工面積(m2)1.0(厚さ10可使時間(時間)混合後、早急に使用の必要あり(25℃)
エポキシ樹脂 クリートボンド#3 5kg(コンクリート打継用)
ABC商会¥23,980税込¥26,3781セット3日以内出荷新旧コンクリート、モルタルの打継、増し打ちに使用する接着剤です。硬化後の打継強度に優れています。湿潤面への接着性も優れています。用途新旧コンクリート打継用接着剤として。差筋固定用接着剤としてトラスコ品番826-5727セット内容基剤4kg缶+硬化剤1kg缶/セット材質主成分:エポキシ樹脂色透明褐色容量(kg)5可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間40分
オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) クリヤー 透明
PROST's¥2,698~税込¥2,968~1個(0.5kg)ほか5日以内出荷FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です用途補修成分FRPトップコート/クリヤー(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り)その他施工要領書付き色クリヤー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
FRP トナー 75-30P ブルー
PROST's¥2,998~税込¥3,298~1個(200g)ほか5日以内出荷樹脂との相性が良く、隠蔽力・着色力が大きく経済的な着色剤です。用途着色成分FRPトナー使用方法添加量は主剤100に対して5%混合です。 / 5%を基準に3%~10%程度まで色相や外観に応じて添加して下さい。 / ゲルコートクリヤーの着色用として使用する場合は10%~20%程度、色相や外観に応じて添加して下さい。クリヤー樹脂100に対して20%混合(用途・適性) / トナーを規定量計り取り、それを使用する樹脂に少量ずつ加え攪拌し、均一に分散させて下さい。色ブルー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
FRP トナー N6 グレー
PROST's¥2,998~税込¥3,298~1個(200g)ほか当日出荷から5日以内出荷樹脂との相性が良く、隠蔽力・着色力が大きく経済的な着色剤です。用途着色成分FRPトナー使用方法添加量は主剤100に対して5%混合です。 / 5%を基準に3%~10%程度まで色相や外観に応じて添加して下さい。 / ゲルコートクリヤーの着色用として使用する場合は10%~20%程度、色相や外観に応じて添加して下さい。クリヤー樹脂100に対して20%混合(用途・適性) / トナーを規定量計り取り、それを使用する樹脂に少量ずつ加え攪拌し、均一に分散させて下さい。色グレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ちょこっとmini 弾性フレキシブル樹脂キット
EpoChemical¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷塗膜伸び85%の形状記憶樹脂。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。ウレタン樹脂のような柔らかさで、屈曲製品の政制作に適しています。耐衝撃性が強く、バンパーやフェンダーの制作・補修に最適です。柔軟性をもたせた、成型品の製作や補修に。用途自動車、バイクなどの部品補修、耐衝撃性を必要とするパーツ、屈曲製品などセット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
超艶復活クリヤー 450G HXX964
ニッペホームプロダクツ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷劣化した塗装面を高光沢クリヤーで覆うことで、新設のような色相、つやに復元されます。自動車塗料技術を応用したセラミック系樹脂を使用、紫外線吸収剤の働きで素材の劣化を長期間抑制し、新規の状態に近いまま、長期に維持できます。塗膜表面に付着した汚れを、雨で浮かせて洗い流すことができ、長期間清潔に、美しく保つことができます。防藻・防かび性があり、かび菌や藻の発生を長時間にわたり抑制することができます。自動車塗料技術を応用したセラミック系樹脂の本格的な2液型クリヤーです。用途外壁、塀、木部、鉄部などの色あせや劣化した塗装面を、新品時のような色・艶・輝きに復活させます。汚れを雨で浮かせて洗い流すことができます。防藻・防かび機能。UVカット機能。プラスチック製品の劣化を防止します。高光沢のつやあり仕上げです。成分合成樹脂(シリコン)、防かび剤、防藻剤、水トラスコ品番529-2133色透明容量(g)450塗布面積(m2)約4標準重ね塗り回数(回)1危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏(30℃):約1冬(10℃):約2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.32L特性防藻・防かび塗り重ね可能時間(時間)夏(30℃):3以上冬(10℃):4以上危険物の性状非水溶性
シリコーンシート
前田シェルサービス¥1,098~税込¥1,208~1式(1式)ほか当日出荷リークブロック関連商品です。用途シリコンシートにシール材を載せ漏洩箇所にシール材が当たるようにシリコンシートで押さえつけます。その状態でシリコンシートの上からUVライトを照射することで、硬化後にシートがきれいに剥がれ、施工面がキレイに仕上がります。危険物の類別非危険物











![LOCTITE パイプリペアーキット ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042564-130404-02.jpg)



![[銅 ] リペアースティック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665085-180827-02.jpg)




























![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)