絞り込み
色
アイボリー系(3)
イエロー系(6)
オレンジ系(4)
グリーン系(5)
グレー系(5)
ゴールド系(2)
シルバー系(5)
ネイビー系(2)
ピンク系(3)
ブラウン系(4)
ブラック系(6)
ブルー系(6)
ホワイト系(6)
レッド系(7)
透明(クリア)(5)
主な用途
- コンクリート・アスファルト(4)
- プラスチック(1)
- マーキング(3)
- 屋内木部(1)
- 屋外木部(1)
- 木部(5)
- 発泡スチロール(1)
- 鉄部(6)
水性or油性
- 油性(6)
特性
- 耐久・耐摩耗(5)
- 速乾(6)
主成分
- アクリル(3)
ブランド
- ロックペイント
- モノタロウ(1)
- アサヒペン(18)
- サンデーペイント(14)
- ニッペホームプロダクツ(12)
- 日立産機システム(8)
- カンペハピオ(7)
- シントーファミリー(6)
- ハウスボックス(3)
- TRUSCO(2)
- ノーブランド(2)
- イサムエアゾール(2)
- ロイド(2)
- ダイケン(1)
- 昭和商会(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
- アトムハウスペイント(1)
- ペベオ(1)
- エイベスト(1)
特価
「色」から絞り込む

イエロー系(6)

グリーン系(5)

グレー系(5)

シルバー系(5)

ブラウン系(4)

ブラック系(6)

ブルー系(6)

ホワイト系(6)

レッド系(7)

透明(クリア)(5)

油性アクリルラッカースプレー
ロックペイント(8件のレビュー)¥689~税込¥758~1本(300mL)ほか当日出荷から5日以内出荷ダブル霧化ノズルで霧が細かくたれにくいです。 つやが良く、速乾性です。用途電気製品、自転車、家具、工作品などの鉄部、木部、コンクリート。種別アクリルラッカースプレー乾燥時間(分)夏/20~30、冬/30~60塗布面積(m2)0.8塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ラッカースプレー(高濃度タイプ)
ロックペイント(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1ケース(300mL×6本)当日出荷から5日以内出荷ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなくきれいに仕上がります。 テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指先が疲れにくくなっています。 楕円形パターンで能率的な塗装ができます。 速乾性でツヤがよく、付着性、耐久性耐黄変性などにすぐれています。用途鉄部、木部、コンクリート、自動車、自転車、玩具、電気器具、鋼製家具、ホビー、工作物、看板など。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)30~60主な用途木、鉄、コンクリート塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性耐久、速乾塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.5~0.7危険物の性状非水溶性
スプレーラッカー (丸パターン)
ロックペイント(48件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本(300mL)ほか当日出荷速乾性でツヤが良く、隠ペイ性、付着性、耐久性、耐変退色性に優れています。ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく美しく仕上がります。鉛・クロム化合物を原料として使用していません。ガス抜きキャップ付。手軽に使える丸パターンノズルの採用で比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。特殊製法で沈殿しにくいためノズルのつまりが起こりにくくなっています。 油性。用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルト・硬質プラスチック類などの比較的、狭い面積の塗装ならびにマーキング用。(アクリル、塩ビ、ABS等は可・発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレンは不可)乾燥時間(分)夏/20~30 (20℃)冬/30~60 (20℃)塗布面積(m2/缶)約2.0主な用途鉄、アスファルト、発泡スチロール、木部、プラスチック、コンクリート、マーキング塗り重ね可能時間(分)30以上 (20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L特性耐久、速乾危険物の性状非水溶性
ニュースプレーラッカー(丸パターン)
ロックペイント¥4,798~税込¥5,278~1ケース(300mL×6本)当日出荷から5日以内出荷手軽に使える丸パターンノズルの採用で、比較的狭い面積の塗装に最適です。 テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指が疲れません。 速乾性でツヤがよく、隠ぺい性、付着性、耐久性、耐変退色性にすぐれています。用途鉄部、木部、コンクリートなど比較的狭い面積の塗装ならびにマーキング、文字書きなど。 自転車、電気製品、家具、ホビー、日曜大工、看板など。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)30~60主な用途鉄、看板、木部、コンクリート、マーキング塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性耐久、速乾塗り面積(1回塗り)(m2)1.6~2.2塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)1~1.3危険物の性状非水溶性
アクリルラッカースプレーECO
ロックペイント¥7,198税込¥7,9181箱(300mL×6本)3日以内出荷環境にやさしいスプレー塗料 環境対応型 トルエン・キシレン・エチルベンゼンをはじめ、フタル酸エステル類、鉛、クロム化合物を使用してなし、環境にやさしいスプレーです。 耐久性良好 光沢がよく、耐久性にすぐれています。 付着性すぐれる 各種素材に対して、付着性にすぐれています。 作業性良好 乾燥性が良いため、作業性にすぐれています。用途鉄部、木部(床面を除く) 機械、機器、電気製品 家具、工作品などの金属製品、木工製品仕様ガス抜きキャップ付、ダ円パターン容量(mL)300主な用途木部、鉄部危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.72L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2(タタミ約0.5~0.7枚)油性 or 水性油性乾燥時間夏季:30~50分、冬季:1~2時間危険物の性状非水溶性
ニュースプレーラッカー(細書き用)
ロックペイント¥4,798~税込¥5,278~1ケース(300mL×6本)当日出荷から5日以内出荷手軽に使える丸パターンノズルの採用で、比較的狭い面積の塗装に最適です。 テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指が疲れません。 マーキング用に最適で、特に「細書き用」は文字書きに適した小さな口径ノズルを採用しています。 速乾性でツヤがよく、隠ぺい性、付着性、耐久性、耐変退色性にすぐれています。用途鉄部、木部、コンクリートなど比較的狭い面積の塗装ならびにマーキング、文字書きなど。 自転車、電気製品、家具、ホビー、日曜大工、看板など。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)30~60塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り面積(1回塗り)(m2)1.6~2.2塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)1~1.3危険物の性状非水溶性
ニュースプレーラッカー 300ml
ロックペイント¥1,098税込¥1,2081本当日出荷手軽に使える丸パターンノズルの採用で、比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。速乾性でツヤがよく、隠ぺい性、付着性、耐久性、耐応変性にすぐれています。用途丸パターン主成分アクリル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.353L特性速乾、耐久性塗り重ね可能時間(時間)30分以上(20℃)乾燥時間夏期20~30分、冬期30~60分危険物の性状非水溶性
元気アクリルラッカースプレー ブルー 300ml
ロックペイント¥54,980税込¥60,4781セット(48個)3日以内出荷トラスコ品番471-7601危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
元気アクリルラッカースプレー ピンク 300ml
ロックペイント¥54,980税込¥60,4781セット(48個)3日以内出荷トラスコ品番471-7597色ピンク危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
元気アクリルラッカースプレー バーミリオン 300ml
ロックペイント¥54,980税込¥60,4781セット(48個)3日以内出荷トラスコ品番471-7627危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
元気アクリルラッカースプレー ねずみ 300ml
ロックペイント¥54,980税込¥60,4781セット(48個)3日以内出荷トラスコ品番471-7562色ねずみ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
元気アクリルラッカースプレー ネイビーブルー 300ml
ロックペイント¥54,980税込¥60,4781セット(48個)3日以内出荷トラスコ品番471-7619危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
元気アクリルラッカースプレー チョコレート 300ml
ロックペイント¥54,980税込¥60,4781セット(48個)3日以内出荷トラスコ品番471-7571色チョコレート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
元気アクリルラッカースプレー そらいろ 300ml
ロックペイント¥54,980税込¥60,4781セット(48個)3日以内出荷トラスコ品番471-7589危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
元気アクリルラッカースプレー うすみどり 300ml
ロックペイント¥54,980税込¥60,4781セット(48個)3日以内出荷トラスコ品番471-7546危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
元気アクリルラッカースプレー うすねずみ 300ml
ロックペイント¥54,980税込¥60,4781セット(48個)3日以内出荷トラスコ品番471-7554危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ラッカースプレー 300ml
ロックペイント¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなくきれいに仕上がります。速乾性でツヤが良く、付着性、耐久性、対黄変性にすぐれています。用途ダ円パターントラスコ品番851-2394材質アクリルラッカー色きいろ容量(L)0.3塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L乾燥時間夏期20~30分、冬期30~60分危険物の性状非水溶性