絞り込み
  • 色その他(1)
  • 色イエロー系(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(2)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • 外カベ・塀(1)
  • 室内カベ・天井(1)
特性
  • その他(1)
  • ツヤ出し(1)
  • ツヤ消し(1)
ブランド
  • 東日本塗料
  • ニッぺ(日本ペイント)(103)
  • エスケー化研(85)
  • 水谷ペイント(66)
  • ロックペイント(27)
  • 日本特殊塗料(26)
  • 菊水化学工業(22)
  • 神東塗料(18)
  • ホームテイスト(17)
  • 東邦シートフレーム(16)
  • ニッペホームプロダクツ(15)
  • PROST's(10)
  • アサヒペン(8)
  • エスコ(7)
  • EpoChemical(7)
  • 関西ペイント(6)
  • カンペハピオ(5)
  • ターナー色彩(5)
  • AICA(アイカ工業)(4)
  • サンデーペイント(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツインコートアクアHB 東日本塗料

    ツインコートアクアHB

    東日本塗料
    22,980税込25,278
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    4つのS(性能)。S1:遮熱性、S:2錆止め、S:3速乾性、S:4下地を選ばない
    用途屋根や手すり等規格F☆☆☆☆分類水性適合場所屋根,壁機能遮熱,速乾,低臭希釈エアレス:水道水(10~20%)/ハケ・ローラー:水道水0~10%危険物の類別非危険物光沢艶有樹脂特殊ハルスUVAハイブリッド型樹脂
  • アクアレスメル 東日本塗料

    アクアレスメル

    東日本塗料
    6,198税込6,818
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    環境問題を意識した水性塗料がより安全になりました
    用途病院、ホテル、学校、保育園、事務所、店舗、住宅等の内壁面。艶有は外壁にも適応。性能低汚染、たばこのヤニ止め、防藻・防カビ、VOCフリー主な用途内外壁使用場所屋内外危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)上塗り:2時間~7日標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
  • シリコントップⅡ 東日本塗料

    シリコントップⅡ

    東日本塗料
    22,980税込25,278
    1缶(15kg)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外装用水性トップコートをグレードアップしました。
    用途戸建住宅、マンション等、事務所、店舗、工場等、学校等、公共施設性能透湿性、環境配慮型、高弾性、耐汚染性、耐候性塗り面積(m2)50(2回)主な用途工場使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート、Pca板、窯業系サイディング等、ケイ酸カルシウム板、ALC、各種旧塗膜面等上塗塗装可能時間(23℃)下塗り:2時間、上塗り:1時間以上特性トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.15
壁用