絞り込み
色
アイボリー系(6)
イエロー系(3)
グリーン系(3)
グレー系(2)
ゴールド系(1)
ピンク系(3)
ブラウン系(1)
ブラック系(1)
ブルー系(3)
ホワイト系(6)
透明(クリア)(1)
使用場所
屋内(5)
屋外(4)
水性or油性
- 水性(7)
- 油性(1)
主な用途
- かわら屋根(1)
- コンクリート・アスファルト(1)
- 外カベ・塀(4)
- 室内カベ・天井(3)
- 木部(1)
- 浴室カベ・天井(2)
- 非鉄金属(1)
特性
- ツヤ出し(1)
- ツヤ消し(1)
- 耐久・耐摩耗(1)
- 耐候(1)
- 防カビ(3)
- 防水・耐水(2)
主成分
- アクリル(1)
アクリル
ブランド
- アサヒペン
- ニッぺ(日本ペイント)(103)
- エスケー化研(85)
- 水谷ペイント(66)
- ロックペイント(27)
- 日本特殊塗料(26)
- 菊水化学工業(22)
- 神東塗料(18)
- ホームテイスト(17)
- 東邦シートフレーム(16)
- ニッペホームプロダクツ(15)
- PROST's(10)
- エスコ(7)
- EpoChemical(7)
- 関西ペイント(6)
- カンペハピオ(5)
- ターナー色彩(5)
- AICA(アイカ工業)(4)
- サンデーペイント(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応

NEW水性インテリアカラー屋内カベ
アサヒペン(35件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1缶(0.7L)ほか当日出荷から4日以内出荷塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。 カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。 防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。 手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。用途リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部 和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル) 浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。主成分水性アクリルエマルション樹脂主な用途屋内カベ使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防カビ塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
防水塗料 透明
アサヒペン(23件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1缶(1L)ほか当日出荷コンクリート壁やモルタル壁などの風化や白化を防ぎ、長持ちさせます。 すぐれた防水性を発揮し、塗った面 のよごれも防止します。 冬期は、外壁の凍結防止にも有効です。用途コンクリート壁やモルタル壁、木部、スノコなどの防水に。 シーラーとしてセメント瓦・カラーベスト、コロニアルなどの下塗りに。 モルタル壁などの下塗りに。色透明(クリヤ)主な用途木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
水性シリコンアクリル外かべ用
アサヒペン(7件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1缶(3kg)ほか当日出荷から4日以内出荷超耐久!酸性雨・酸性雪・塩害・排気ガス・紫外線に強い。 特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 防カビ剤・防藻剤の配合により、長期間カビ・藻(モ)・コケの発生を防ぎます。 厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。用途金属系・木質系・無機セメント系・セラミック系などの各種サイディングの塗り替え。 コンクリート・モルタル・ブロックなど外まわりの壁やヘイ。仕上不透明(下地を隠す)主な用途金属系・木質系・無機セメント系・セラミック系などの各種サイディング、コンクリート・モルタル・ブロックなど外壁・塀使用場所屋外用危険物の類別非危険物光沢ツヤありRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
NEW水性インテリアカラー浴室カベ
アサヒペン(9件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1缶(0.7L)ほか当日出荷から3日以内出荷防カビ性を増強。浴室やキッチンの壁や天井に最適です。 手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。 カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。 塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。用途浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井 リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部 和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル)使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。主な用途浴室カベ使用場所屋内用危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)5L:36~43油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
NEW水性インテリアカラー和室カベ
アサヒペン(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1缶(0.7L)ほか3日以内出荷から4日以内出荷塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。 せんい壁・砂壁・カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。 防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。 手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。用途和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル) リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部 浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。主な用途和室カベ使用場所屋内用危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)5L:36~43油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
水性外かべ凹凸塗料ツヤあり
アサヒペン(9件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1缶(3L)ほか当日出荷から3日以内出荷ひび割れ、亀裂に強く防水性抜群。 ローラーバケで容易に、ツヤありの風格ある美しい立体凹凸模様仕上げができます。 防カビ剤、防藻剤の配合により、長時間カビ、藻(モ)、コケの発生を防ぎます。 塗膜は弾力性に優れており、コンクリートやモルタルに生じるひび割れや、き裂に強い塗料です。 汚れがつきにくく、防水性や耐候性に優れ、長期間建物の美観を保ちます。用途屋内外コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、レンガ、しっくい、木部などの壁、天井、へいなど(浴室、台所を除く)。種別水性主な用途屋内外コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、レンガ、しっくい、木部などの壁、天井、へい乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/6~8使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、ツヤあり、耐候
水性外カベツヤ消し
アサヒペン(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1缶(7L)ほか3日以内出荷日光や雨に強い外カベ専用塗料。 ハケさばきが軽いのでたいへん塗りやすく、早く乾き、おちついたツヤ消しに仕上がります。 防カビ剤、防藻剤の配合により、長期間カビ、藻(モ)、コケの発生を防ぎます。 いったん乾けば、日光や雨につよく、コンクリートやモルタル面 に適した外カベ専用の塗料です。用途屋外のスレート、モルタル、コンクリートなどの平滑な面 の塗装。 ブロック壁、リシン壁、モルタルのかき落とし、はけ引き壁などの凹凸 面の塗装に。主な用途屋外のスレート、モルタル、コンクリート使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消し乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間