絞り込み
色
  • 色その他(3)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
水性or油性
  • 水性(2)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(2)
特性
  • ツヤ消し(1)
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 耐熱・難燃(3)
  • 耐薬品(2)
  • 耐食・防腐(1)
  • 防カビ(4)
  • 防水・耐水(4)
主成分
  • アクリル(3)
アクリル
ブランド
  • 関西ペイント
  • ニッぺ(日本ペイント)(82)
  • エスケー化研(31)
  • 日本特殊塗料(25)
  • ロックペイント(18)
  • ホームテイスト(17)
  • ニッペホームプロダクツ(15)
  • PROST's(10)
  • 菊水化学工業(9)
  • アサヒペン(8)
  • エスコ(7)
  • カンペハピオ(5)
  • ターナー色彩(5)
  • EpoChemical(5)
  • AICA(アイカ工業)(4)
  • サンデーペイント(4)
  • 神東塗料(4)
  • シンコー(3)
  • 川上塗料(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アレスエコクリーンマット 関西ペイント

    アレスエコクリーンマット

    関西ペイント
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶(3kg)
    8日以内出荷
    水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く安全衛生な ど取扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ち感に優れ、優雅でシックなつや消しの仕上がりが 得られます。 乾燥性に優れます。 はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐磨耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ、抗菌性を有します。 防火材料認定品です(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
    仕上平 滑主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント比重塗料:1.42(白)、溶剤:1(上水)希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%危険物の類別非危険物光沢つや消し特性防火、防カビ、耐水、耐久、耐アルカリ、乾燥性適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)54(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.17
  • アレスエコクリーン3F 関西ペイント

    アレスエコクリーン3F

    関西ペイント
    ¥13,980税込¥15,378
    1缶(16kg)
    8日以内出荷から10日以内出荷
    水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、 安全衛生など取り扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ちに優れ、優雅でシックな3分つやの仕上 がりが得られます。 乾燥性に優れます。 ハケ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ・抗菌性を有します。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
    用途コンクリート、モルタル、石こうボード、木毛セメント、合板類仕上平 滑主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント比重塗料:1.33(白)、溶剤:1(上水)主な用途モルタル、コンクリート希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%危険物の類別非危険物光沢3分つや特性防火、防カビ、耐摩耗、耐水、耐久適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)57
  • ドリームコート 関西ペイント

    ドリームコート

    関西ペイント
    ¥12,980税込¥14,278
    1缶(14L)
    8日以内出荷
    熱を従来の単層弾性材の約5分の1しか伝えません。(メーカー比) 雨水に対しても、防水機能が威力を発揮します。 また、壁内結露の発生緩和が期待できます。
    塗布方法【ローラー仕上げ】上塗(1回目):多孔質ローラー、上塗(2回目):多孔質ローラー、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):タイルガン 口径6mm、上塗(パターン吹):タイルガン 口径6~8mm使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈率(%)【ローラー仕上げ】上塗(1回目):0~5、上塗(2回目):0~5、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):2~5、上塗(パターン吹):0~3特性つや消し、防カビ、防藻、断熱、弾性、透湿、防水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数【ローラー仕上げ】上塗(1回目):1、上塗(2回目):1、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):1、上塗(パターン吹):1所要量(kg/m2)【ローラー仕上げ】上塗(1回目):0.7~1.0、上塗(2回目):0.7~1.0、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):0.8~1.1、上塗(パターン吹):0.75~1.0塗装間隔【ローラー仕上げ】上塗(1回目):4時間以上7日以内(23℃)、上塗(2回目):-、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):4時間以上7日以内(23℃)、上塗(パターン吹):-
  • ドリームコート  淡彩 関西ペイント

    ドリームコート 淡彩

    関西ペイント
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶(14L)
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ドリームコート (白) 関西ペイント

    ドリームコート (白)

    関西ペイント
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶(14L)
    8日以内出荷
    色白危険物の類別非危険物
  • アレスエコクリーン5F 関西ペイント

    アレスエコクリーン5F

    関西ペイント
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1缶(16kg)
    8日以内出荷
    水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、 安全衛生など取り扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ちに優れ、優雅でシックな5分つやの仕上 がりが得られます。 乾燥性に優れます。 ハケ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ・抗菌性を有します。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
    用途コンクリート、モルタル、石こうボード、木毛セメント、合板類仕上平 滑主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント比重塗料:1.29(白)、溶剤:1(上水)主な用途モルタル、コンクリート希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%危険物の類別非危険物光沢5分つや特性防火、防カビ、耐摩耗、耐水、耐久、耐アルカリ、乾燥性適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)58標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.16
壁用