絞り込み
  • 色ホワイト系(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(1)
水性or油性
  • 水性(2)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • 室内カベ・天井(1)
  • 浴室カベ・天井(1)
  • 鉄部(1)
特性
  • ツヤ消し(1)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 防水・耐水(1)
ブランド
  • アトムハウスペイント
  • ニッペホームプロダクツ(8)
  • エスコ(7)
  • アサヒペン(6)
  • ターナー色彩(5)
  • カンペハピオ(3)
  • サンデーペイント(3)
  • シンコー(2)
  • 丸長商事 パワーテック事業部(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水性つや消し かべ・浴室用塗料 アトムハウスペイント

    水性つや消し かべ・浴室用塗料

    アトムハウスペイント(20件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    超強力防カビ剤配合で、浴室やかびの生えやすいお部屋のかべ紙の塗り替えにおすすめです。 かべ紙(ビニールクロス)に直接塗れます。 ホルムアルデヒド吸着機能や悪臭除去効果もあります。 VOC含有用0.1%未満の高い安全性を確立
    用途浴室かべ、トイレ、キッチン、洗面所、リビング、ビニールクロス、コンクリー、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁、繊維かべ等種別水性つや消し主な用途室内かべ、浴室かべ希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内使用場所屋内用指触乾燥時間(時間)夏期/約0.5~1、冬期/約2~3特性つや消し
  • 水性弾性塗料 凹凸外かべ用 アトムハウスペイント

    水性弾性塗料 凹凸外かべ用

    アトムハウスペイント(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1缶(7L)
    当日出荷
    ひび割れ・汚れに強く、耐水性・耐久性に優れています。 厚膜タイプの高性能弾性塗料です。
    用途塗り替え(適応下地:アクリルリシン、吹付けタイル、水性塗膜) サイディング(金属系サイディングやウレタン、フッ素、シリコン、無機系など特殊な素材は除く) モルタル、コンクリート、スレート、しっくい、ブロック等のかべ種別水性つやあり主な用途金属、スレート、モルタル、コンクリート希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/約2~3、冬期/約6~8特性耐水、耐久
壁用