絞り込み
  • 色その他(7)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色オレンジ系(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(1)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色透明(クリア)(3)
使用場所
  • 使用場所屋内(10)
  • 使用場所屋外(9)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • 外カベ・塀(7)
  • 室内カベ・天井(8)
特性
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 耐候(5)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐薬品(3)
  • 耐食・防腐(2)
  • 防カビ(3)
  • 防水・耐水(4)
主成分
  • その他(1)
  • アクリル(8)
  • シリコン(4)
  • フッ素(1)
ブランド
  • 菊水化学工業
  • ニッぺ(日本ペイント)(103)
  • エスケー化研(85)
  • 水谷ペイント(66)
  • ロックペイント(27)
  • 日本特殊塗料(26)
  • 神東塗料(24)
  • ホームテイスト(17)
  • 東邦シートフレーム(16)
  • ニッペホームプロダクツ(15)
  • PROST's(10)
  • アサヒペン(8)
  • エスコ(7)
  • EpoChemical(7)
  • 関西ペイント(6)
  • カンペハピオ(5)
  • ターナー色彩(5)
  • AICA(アイカ工業)(4)
  • サンデーペイント(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KSクリーナー 菊水化学工業

    KSクリーナー

    菊水化学工業
    12,980税込14,278
    1個(1kg)
    6日以内出荷
    内外装の仕上工事におけるカビ・藻の殺菌除去をします。 清水で50倍に希釈して使用します。
    用途一般建築物の内外装 カビの殺菌及び除去仕様所要量:約250m2/1kg、約4g/m2、施工方法:ローラー塗り/はけ塗り、施工器具:ウールローラー/はけ等、設計価格材工共:650円/m2主成分塩素系使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈液清水(50倍希釈)
  • キクスイガイナ 菊水化学工業

    キクスイガイナ

    菊水化学工業
    36,980税込40,678
    1缶(7kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    薄膜でありながら断熱・遮熱性に優れています。建物の屋根・外壁・室内壁・天井等 部位に応じた専用下塗り材を使用すれば様々な部位に施工可能です。塗装する事で冷暖房削減により、優れた省エネ効果が期待できます。水系塗材で、安全・安心・F☆☆☆☆・不燃認定も取得しています。
    用途一般建築物の内・外壁 屋根。金属屋根危険物の類別非危険物希釈液清水適合器具はけ/ウールローラー・砂骨ローラー(極細目)/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け
  • 水系ファインコートシリコン 菊水化学工業

    水系ファインコートシリコン

    菊水化学工業
    21,980税込24,178
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    水系塗料でありながら密着性に優れております。 耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 低汚染性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
    用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り成分アクリルシリコン樹脂塗料適合1200kabe color使用方法ローラー塗り/刷毛塗り塗り面積(m2)45~64主な用途内外装耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別非危険物光沢艶有希釈液清水特性耐久、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料塗付量(kg/m2・回)0.25~0.36
  • 水系ファインコートエコ 菊水化学工業

    水系ファインコートエコ

    菊水化学工業
    9,980税込10,978
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷
    1液水系内装環境配慮型多機能アクリル樹脂塗料。水系ファインコートエコは、壁についたウイルス・菌類の繁殖を抑えられ、超低VOCで安全なため、子供部屋・病院等におすすめです。1.抗ウイルス・抗菌 特殊銀系抗菌剤(Ag+)を配合しているため、菌に対しては酵素の働きを阻害、ウイルスに対してはエンベロープに作用することで、ウイルス・菌類の活性・繁殖を抑制します。2.超低VOC 水系で、超低VOC(総揮発性有機化合物が0.01%以下)のため、安全な塗料です。3.低臭 揮発性有機化合物(VOC)が極めて少ないため、 塗装後でも嫌な臭いが無く生活していただけます。4.汚染除去性 特殊アクリルエマルションにより、付着した汚れが拭き取りやすく、優れた汚染除去性があります。5.防藻・防カビ性 防藻・防カビ性を有しており、美観の維持や健康への悪影響を抑えます。
    用途1.一般建築物の内壁面。2.共用部、開放廊下、軒天の内壁面カラーコードH22-85DJIS規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種(艶消しのみ適応)主成分アクリル認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別非危険物光沢艶有/半艶/3分艶/艶消し希釈液清水適合器具施工用具・条件:はけ/ウールローラー防火種別不燃材料/準不燃材料/難燃材料ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り対応色メーカー標準色乾燥時間間隔時間:工程内3hr以上塗回数2所要量(kg/m2)45~64m2/16kg、0.25~0.36kg/m2塗付量(kg/m2)0.2以下
  • 水系スーパーUVコートクリヤーSi(艶消し) 菊水化学工業

    水系スーパーUVコートクリヤーSi(艶消し)

    菊水化学工業
    41,980税込46,178
    1セット(13.5kg)
    4日以内出荷
    2液硬化タイプであり、各種サイディング等への密着性に優れています。HALS(塗膜の劣化要因となるラジカルを無害化させる光安定剤)や紫外線(UV)吸収剤を配合しており、長期に亘り変退色や塗膜劣化を抑えます。
    用途一般建築物の外装(各種サイディング)。磁器質タイル(施釉・無釉)の保護。※下塗りにシランコートTをご使用ください。透明危険物の類別非危険物適合器具ウールローラー(中毛)/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容ローラー塗り/吹付け所要量(kg/m2)45~67m2/13.5kgセット 0.20~0.30kg/m2
  • 水系スーパーUVコートクリヤーSi(艶有) 菊水化学工業

    水系スーパーUVコートクリヤーSi(艶有)

    菊水化学工業
    41,980税込46,178
    1セット(13.5kg)
    4日以内出荷
    2液硬化タイプであり、各種サイディング等への密着性に優れています。HALS(塗膜の劣化要因となるラジカルを無害化させる光安定剤)や紫外線(UV)吸収剤を配合しており、長期に亘り変退色や塗膜劣化を抑えます。
    用途一般建築物の外装(各種サイディング)。磁器質タイル(施釉・無釉)の保護。※下塗りにシランコートTをご使用ください。透明危険物の類別非危険物適合器具ウールローラー(中毛)/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容ローラー塗り/吹付け所要量(kg/m2)45~67m2/13.5kgセット 0.20~0.30kg/m2
  • 水系スーパーUVコートクリヤーF(艶有) 菊水化学工業

    水系スーパーUVコートクリヤーF(艶有)

    菊水化学工業
    59,980税込65,978
    1セット(13.5kg)
    4日以内出荷
    2液硬化タイプであり、各種サイディング等への密着性に優れています。HALS(塗膜の劣化要因となるラジカルを無害化させる光安定剤)や紫外線(UV)吸収剤を配合しており、長期に亘り変退色や塗膜劣化を抑えます。用途
    用途一般建築物の外装(各種サイディング)。磁器質タイル(施釉・無釉)の保護。※下塗りにシランコートTをご使用ください。透明危険物の類別非危険物適合器具ウールローラー(中毛)/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容ローラー塗り/吹付け所要量(kg/m2)45~67m2/13.5kgセット 0.20~0.30kg/m2
  • キクスイガイナ内装用 菊水化学工業

    キクスイガイナ内装用

    菊水化学工業
    36,980税込40,678
    1缶(7kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ガイナ低臭気タイプ 内装の施工に適しています。薄膜で、ありながら断熱、遮熱性に優れています。塗装する事により 冷暖房削減により、優れた省エネ効果が、期待できます。
    用途一般建築物の内部危険物の類別非危険物希釈液清水適合器具はけ/ウールローラー/砂骨ローラー極細目/エアレススプレー施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け仕上げの形状吹付フラット/ローラー
  • キクスイガイナこて塗り用 菊水化学工業

    キクスイガイナこて塗り用

    菊水化学工業
    36,980税込40,678
    1缶(7kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ガイナのコテ塗り用です。薄膜でありながら断熱・遮熱性に優れています。建物の屋根・外壁・室内壁・天井等 部位に応じた専用下塗り材を使用すれば様々な部位に施工可能です。塗装する事で冷暖房削減により、優れた省エネ効果が期待できます。水系塗材で、安全・安心・F☆☆☆☆・不燃認定も取得しています。
    用途一般建築物の内・外壁 屋根。金属屋根危険物の類別非危険物適合器具金ごてホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • キクスイSPファインコート(艶消し) 菊水化学工業

    キクスイSPファインコート(艶消し)

    菊水化学工業
    7,998税込8,798
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
    用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
  • キクスイSPファインコート(艶有) 菊水化学工業

    キクスイSPファインコート(艶有)

    菊水化学工業
    9,998税込10,998
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
    用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)5~6年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)性能認定不燃材料/準不燃材料/難燃材料施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
  • キクスイSPファインコート(半艶) 菊水化学工業

    キクスイSPファインコート(半艶)

    菊水化学工業
    10,980税込12,078
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
    用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
  • キクスイSPパワー無機ガードF 菊水化学工業

    キクスイSPパワー無機ガードF

    菊水化学工業
    39,980税込43,978
    1セット(3kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    無機有機複合体の為、紫外線、酸性雨の劣化因子から建物を長期に渡り保護、超耐候性を実現しました。光沢性に優れており、高い意匠性が得られます。有機成分の特長である柔軟性を有しており、微細なクラックの影響を受けることなく建物の美観を維持。反応硬化により、緻密な塗膜を形成し汚染物質を侵入しずらく又汚れにくくする為、超低汚染を実現しました。
    用途一般建築物の内外装・鉄部主成分無機・有機複合ふっ素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)19~22年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性
  • 【オーダー】調色 ビュートップアクリル 菊水化学工業

    【オーダー】調色 ビュートップアクリル

    菊水化学工業
    6,398税込7,038
    1缶
    翌々日出荷
    水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 下塗材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
    用途一般建築物の内外装 複層仕上塗材の上塗り主な用途コンクリート塗布面積(m2)45~64/16kg(0.25~0.36kg/m2)標準塗布量0.2kg/m2以下塗布方法ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り使用場所屋内外希釈清水危険物の類別非危険物特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆一般的名称アクリルシリコン樹脂塗料サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】調色 ビュートップウレタン 菊水化学工業

    【オーダー】調色 ビュートップウレタン

    菊水化学工業
    8,398税込9,238
    1缶
    翌々日出荷
    ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。 塗膜は緻密で低汚染性に優れています。 一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
    用途一般建築物の内外装 複層仕上塗材の上塗り規格JIS A 6909 耐候形1種相当塗布面積(m2)45~64/16kg(0.25~0.36kg/m2)標準塗布量0.2kg/m2以下塗布方法ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り使用場所屋外希釈清水危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、弾性、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆一般的名称アクリルウレタン樹脂塗料サービス分類オーダー・加工
  • キクスイスーパーシリコン 中彩色 菊水化学工業

    キクスイスーパーシリコン 中彩色

    菊水化学工業
    36,980税込40,678
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    シロキサン結合したシリコン樹脂の特長と独自の技術を活かし、優れた耐候性・低汚染性を発揮します。 外壁のみならず、鉄部、塩ビパイプ屋根等建築物の主要箇所にも使用出来ます。 耐水性・耐アルカリ性・耐酸性に優れています。
    用途一般建築物の内外装及び屋根。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。材質アクリルシリコン樹脂塗材タイプ艶有主成分シリコン樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)37~60/15kg希釈剤塗料用シンナー塗布方法ローラー塗り、吹付け、刷毛塗り使用場所屋内外兼用特性耐水、耐アルカリ、耐酸、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • キクスイスーパーシリコン 菊水化学工業

    キクスイスーパーシリコン

    菊水化学工業
    35,980税込39,578
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    シロキサン結合したシリコン樹脂の特長と独自の技術を活かし、優れた耐候性・低汚染性を発揮します。 外壁のみならず、鉄部、塩ビパイプ屋根等建築物の主要箇所にも使用出来ます。 耐水性・耐アルカリ性・耐酸性に優れています。
    用途一般建築物の内外装及び屋根。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。タイプ艶有主成分アクリルシリコン樹脂塗材主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)37~60/15kg希釈剤塗料用シンナー塗布方法ローラー塗り、吹付け、刷毛塗り使用場所屋内外兼用特性耐水、耐アルカリ、耐酸、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ケツロナイン 菊水化学工業

    ケツロナイン

    菊水化学工業
    27,980税込30,778
    1缶(18kg)
    3日以内出荷
    防藻・防カビ効果があります。 水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 室内を調湿性します。 防火性に優れています。
    用途一般建築物の内装、結露防止が求められる箇所仕様仕上げの形状:平吹き状/ゆず肌状(ローラー)/小凹凸状成分アクリル樹脂塗材適合1200kabe color(淡彩色、中彩色のみの対応となります)使用方法ローラー塗り/吹付け厚さ(mm)1塗り面積(m2)16主な用途内外装使用場所屋内用認定番号NM-8572/QM-9812/RM-9361危険物の類別非危険物光沢艶消し希釈液清水特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料塗付量(kg/m2・回)約1.1
  • グラナダ内装用 菊水化学工業

    グラナダ内装用

    菊水化学工業
    18,980税込20,878
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。 VOC(揮発性有機化合物)フリーです。 防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内装仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ成分アクリル樹脂塗材使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8主な用途内装使用場所屋内用危険物の類別非危険物光沢艶消し希釈液清水特性防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0対応色1200kabe color(淡彩色のみの対応となります)
  • グラナダ弾性 菊水化学工業

    グラナダ弾性

    菊水化学工業
    19,980税込21,978
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。 防藻・防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内外装、大壁工法仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ成分アクリル樹脂塗材使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8主な用途内外装使用場所屋内外兼用光沢艶消し希釈液清水特性弾性、防藻、防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0対応色1200kabe color
  • グラナダSi 菊水化学工業

    グラナダSi

    菊水化学工業
    19,980税込21,978
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。 耐候性に優れ、建物の美観を保護します。 防藻・防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内外装仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ成分アクリルシリコン樹脂塗材使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8主な用途内外装使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物光沢艶消し希釈液清水特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0対応色1200kabe color
  • グラナダ 菊水化学工業

    グラナダ

    菊水化学工業
    20,980税込23,078
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。 防水性・耐候性に優れています。 防藻・防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内外装仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ成分アクリル樹脂塗材使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8JIS規格「フラット」「ゆず肌」はJIS A 6909 外装薄塗材E主な用途内外装使用場所屋内外兼用認定番号NM-8572/QM-9812/RM-9361危険物の類別非危険物光沢艶消し希釈液清水特性防水、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能「フラット」「じゅらく」「ゆず肌」は不燃材料/準不燃材料/難燃材料塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0対応色1200kabe color
壁用