絞り込み
色
その他(7)
アイボリー系(1)
オレンジ系(1)
グリーン系(1)
グレー系(1)
ピンク系(1)
ブラウン系(1)
ホワイト系(1)
使用場所
屋内(9)
屋外(7)
主な用途
- 外カベ・塀(7)
- 室内カベ・天井(8)
特性
- 耐久・耐摩耗(1)
- 耐候(5)
- 耐熱・難燃(1)
- 耐薬品(2)
- 耐食・防腐(1)
- 防カビ(2)
- 防水・耐水(3)
主成分
- その他(1)
- アクリル(4)
- シリコン(4)
ブランド
- 菊水化学工業
- ニッぺ(日本ペイント)(82)
- エスケー化研(31)
- 日本特殊塗料(25)
- ロックペイント(18)
- ホームテイスト(17)
- ニッペホームプロダクツ(15)
- PROST's(10)
- アサヒペン(9)
- エスコ(7)
- 関西ペイント(6)
- カンペハピオ(5)
- ターナー色彩(5)
- EpoChemical(5)
- AICA(アイカ工業)(4)
- サンデーペイント(4)
- 神東塗料(4)
- シンコー(3)
- 川上塗料(3)
- ブランドをもっと見る
特価

KSクリーナー
菊水化学工業¥12,980税込¥14,2781個(1kg)6日以内出荷内外装の仕上工事におけるカビ・藻の殺菌除去をします。 清水で50倍に希釈して使用します。用途一般建築物の内外装 カビの殺菌及び除去仕様所要量:約250m2/1kg、約4g/m2、施工方法:ローラー塗り/はけ塗り、施工器具:ウールローラー/はけ等、設計価格材工共:650円/m2主成分塩素系使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈液清水(50倍希釈)
ケツロナイン
菊水化学工業¥27,980税込¥30,7781缶(18kg)3日以内出荷防藻・防カビ効果があります。 水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 室内を調湿性します。 防火性に優れています。用途一般建築物の内装、結露防止が求められる箇所仕様仕上げの形状:平吹き状/ゆず肌状(ローラー)/小凹凸状成分アクリル樹脂塗材適合1200kabe color(淡彩色、中彩色のみの対応となります)使用方法ローラー塗り/吹付け厚さ(mm)1塗り面積(m2)16主な用途内外装使用場所屋内用認定番号NM-8572/QM-9812/RM-9361危険物の類別非危険物光沢艶消し希釈液清水特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料塗付量(kg/m2・回)約1.1
水系ファインコートシリコン
菊水化学工業¥21,980~税込¥24,178~1缶(16kg)3日以内出荷水系塗料でありながら密着性に優れております。 耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 低汚染性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り成分アクリルシリコン樹脂塗料適合1200kabe color使用方法ローラー塗り/刷毛塗り塗り面積(m2)45~64主な用途内外装耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別非危険物光沢艶有希釈液清水特性耐久、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料塗付量(kg/m2・回)0.25~0.36
キクスイスーパーシリコン 中彩色
菊水化学工業¥36,980税込¥40,6781缶(15kg)3日以内出荷シロキサン結合したシリコン樹脂の特長と独自の技術を活かし、優れた耐候性・低汚染性を発揮します。 外壁のみならず、鉄部、塩ビパイプ屋根等建築物の主要箇所にも使用出来ます。 耐水性・耐アルカリ性・耐酸性に優れています。用途一般建築物の内外装及び屋根。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。材質アクリルシリコン樹脂塗材タイプ艶有主成分シリコン樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)37~60/15kg希釈剤塗料用シンナー塗布方法ローラー塗り、吹付け、刷毛塗り使用場所屋内外兼用特性耐水、耐アルカリ、耐酸、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
キクスイスーパーシリコン
菊水化学工業¥35,980税込¥39,5781缶(15kg)3日以内出荷シロキサン結合したシリコン樹脂の特長と独自の技術を活かし、優れた耐候性・低汚染性を発揮します。 外壁のみならず、鉄部、塩ビパイプ屋根等建築物の主要箇所にも使用出来ます。 耐水性・耐アルカリ性・耐酸性に優れています。用途一般建築物の内外装及び屋根。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。タイプ艶有主成分アクリルシリコン樹脂塗材主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)37~60/15kg希釈剤塗料用シンナー塗布方法ローラー塗り、吹付け、刷毛塗り使用場所屋内外兼用特性耐水、耐アルカリ、耐酸、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グラナダ内装用
菊水化学工業¥18,980税込¥20,8781缶(20kg)3日以内出荷施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。 VOC(揮発性有機化合物)フリーです。 防カビ性に優れています。用途一般建築物の内装仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ成分アクリル樹脂塗材使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8主な用途内装使用場所屋内用危険物の類別非危険物光沢艶消し希釈液清水特性防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0対応色1200kabe color(淡彩色のみの対応となります)
グラナダ弾性
菊水化学工業¥19,980~税込¥21,978~1缶(20kg)3日以内出荷施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。 防藻・防カビ性に優れています。用途一般建築物の内外装、大壁工法仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ成分アクリル樹脂塗材使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8主な用途内外装使用場所屋内外兼用光沢艶消し希釈液清水特性弾性、防藻、防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0対応色1200kabe color
グラナダSi
菊水化学工業¥19,980~税込¥21,978~1缶(20kg)3日以内出荷施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。 耐候性に優れ、建物の美観を保護します。 防藻・防カビ性に優れています。用途一般建築物の内外装仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ成分アクリルシリコン樹脂塗材使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8主な用途内外装使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物光沢艶消し希釈液清水特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0対応色1200kabe color
グラナダ
菊水化学工業¥20,980~税込¥23,078~1缶(20kg)3日以内出荷施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。 防水性・耐候性に優れています。 防藻・防カビ性に優れています。用途一般建築物の内外装仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ成分アクリル樹脂塗材使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8JIS規格「フラット」「ゆず肌」はJIS A 6909 外装薄塗材E主な用途内外装使用場所屋内外兼用認定番号NM-8572/QM-9812/RM-9361危険物の類別非危険物光沢艶消し希釈液清水特性防水、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能「フラット」「じゅらく」「ゆず肌」は不燃材料/準不燃材料/難燃材料塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0対応色1200kabe color