絞り込み
色
シルバー系(2)
主な用途
- 外カベ・塀(1)
- 鉄部(3)
特性
- さび止め(2)
- 耐久・耐摩耗(1)
- 耐候(3)
- 耐熱・難燃(2)
- 耐薬品(1)
- 防水・耐水(1)
使用場所
屋外(1)
主成分
- ウレタン(3)
ブランド
- エスケー化研
- ニッぺ(日本ペイント)(24)
- アサヒペン(9)
- TOEX(LIXIL)(8)
- カンペハピオ(6)
- ロックペイント(5)
- DNT(大日本塗料)(5)
- 神東塗料(4)
- ニッペホームプロダクツ(3)
- 関西ペイント(2)
- テムスケミカル(2)
- 城東テクノ(2)
- WURTH(ウルト)(2)
- インターナショナルペイント(2)
- 野田スクリーン(2)
- アックスブレーン(1)
- タセト(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- オーデック(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(2)
オーダー・加工
「色」から絞り込む

シルバー系(2)

【オーダー】調色 1液NADウレタン
エスケー化研¥7,990税込¥8,7891缶3日以内出荷耐候性/低汚染性:ウレタン架橋による緻密かつ強靭な塗膜は高耐久性、高耐候性を示すとともに耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用塗料と比較して汚れにくい塗膜構造となっています。 作業性:隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。 仕上り性:高い隠ぺい性と肉もち感のある高光沢な滑らかで艶やかな塗膜を形成、建物の美観を向上します。艶を抑えた仕上がりには、エスケー一液NADウレタン7分艶、5分艶、3分艶をご使用ください。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。 経済性・環境対応:一液タイプであるため主剤、硬化剤の計量、調合等の煩わしい作業を省略でき、大幅な作業効率の改善と安定した性能を提供します。また、重金属(鉛・クロム)や有害なイソシアネートなどを配合していない安全設計です。用途外壁・鉄部の塗装 日塗工調色対応仕様調色対応品主成分ポリウレタン樹脂塗布面積(m2/缶)42~60(鉄部、木部は57~68)主な用途鉄、外壁希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、刷毛、ローラー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、木部、各種旧塗膜(活膜)等・鉄部、亜鉛めっき鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属特性耐薬品、耐水、耐候、耐アルカリ、高耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性サービス分類オーダー・加工
SKシルバーフレッシュ
エスケー化研¥11,980税込¥13,1781缶(4kg)4日以内出荷仕上り性 白銀色に輝く美しい金属光沢を示す平滑な塗膜が得られます。 防錆力 SKシルバーフレッシュの塗膜はりん片状のアルミニウムが層を形成して配列しています。そのため、光、熱を良く反射して塗膜の劣化を防止するとともに、水分等の腐食因子の浸透を防ぎ、優れた防錆力を示します。 遮熱効果 光に対する反射率が大きく、優れた遮熱効果を示します。そのため、基材の熱による膨張収縮を低減し、劣化を抑制します。 高耐候性 従来のアルミニウムペイントと比較して耐候性に優れます。用途工場・倉庫・一般建築物の鋼製建具、鉄柱・避雷針等色シルバー主成分特殊ウレタン樹脂塗布面積(m2/缶)15~18主な用途鋼希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険物の類別非危険物適応下地鉄部特性防錆、耐候、遮熱塗付量(kg/m2)0.22~0.26
SKシルバーフレッシュ
エスケー化研¥11,980税込¥13,1781缶(4kg)4日以内出荷仕上り性:白銀色に輝く美しい金属光沢を示す平滑な塗膜が得られます。 防錆力:SKシルバーフレッシュの塗膜はりん片状のアルミニウムが層を形成して配列しています。そのため、光、熱を良く反射して塗膜の劣化を防止するとともに、水分等の腐食因子の浸透を防ぎ、優れた防錆力を示します。 遮熱効果:光に対する反射率が大きく、優れた遮熱効果を示します。そのため、基材の熱による膨張収縮を低減し、劣化を抑制します。 高耐候性:従来のアルミニウムペイントと比較して耐候性に優れます。用途工場・倉庫・一般建築物の鋼製建具、鉄柱・避雷針等色シルバー主成分特殊ウレタン樹脂塗布面積(m2/缶)15~18主な用途鋼希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険物の類別非危険物適応下地鉄部特性防錆、耐候、遮熱塗付量(kg/m2)0.22~0.26