絞り込み
  • 色イエロー系(5)
  • 色オレンジ系(1)
  • 色グリーン系(4)
  • 色シルバー系(2)
  • 色パープル系(1)
  • 色ブラウン系(4)
  • 色ブラック系(3)
  • 色ブルー系(4)
  • 色ホワイト系(4)
  • 色レッド系(4)
  • 色透明(クリア)(3)
主な用途
  • プラスチック(1)
  • 木部(2)
  • 鉄部(3)
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
  • 使用場所屋外(3)
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(3)
  • 耐油(2)
  • 耐薬品(1)
  • 速乾(3)
ブランド
  • 大同塗料
  • ペベオ(68)
  • ロックペイント(63)
  • エスコ(58)
  • ニッペホームプロダクツ(52)
  • アサヒペン(35)
  • ニッぺ(日本ペイント)(30)
  • 菊水化学工業(29)
  • エスケー化研(17)
  • 日亜ペイント(16)
  • カンペハピオ(12)
  • 関西ペイント(11)
  • サンデーペイント(11)
  • 高森コーキ(10)
  • PROST's(9)
  • ターナー色彩(8)
  • シントーファミリー(7)
  • IPS(5)
  • インターナショナルペイント(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー系
イエロー系(5)
グリーン系
グリーン系(4)
シルバー系
シルバー系(2)
パープル系
パープル系(1)
ブラウン系
ブラウン系(4)
ブラック系
ブラック系(3)
ブルー系
ブルー系(4)
ホワイト系
ホワイト系(4)
レッド系
レッド系(4)
透明(クリア)
透明(クリア)(3)
  • 速乾ダイレックス 大同塗料

    速乾ダイレックス

    大同塗料
    22,980税込25,278
    1缶(16kg)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    速乾性です。 隠ぺい力が大きい。 環境対応型です。
    用途建築物、建設機械、鋼製機器、電気機器、農業機械、一般工作機械、ドラム缶・ボンベ等の容器類、木工品等あらゆる分野にご利用いただけます。主な用途木、鋼指触乾燥時間(分)7以内(23℃、50%RH)希釈剤速乾シンナー又はダイレックスシンナー塗布方法はけ塗り、スプレー塗り、エアレス塗り、浸漬塗り、静電塗装危険等級塗布面積(m2/kg)8~10(1回塗り)乾燥時間(時間)(表面)1以内(23℃、50%RH)使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)はけ塗り/5~15スプレー塗り/15~30エアレス塗り/10~25特性速乾危険物の性状非水溶性
  • 超速乾ダイレックスRF 大同塗料

    超速乾ダイレックスRF

    大同塗料
    24,980税込27,478
    1缶(16kg)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    超速乾性です。 リコートフリー(RF)です。 隠ぺい力、肉持ち感、光沢が優れています。 耐候性が良好です。 スプレーミストの粘着性がありません。 自然発火の危険性がありません。 ホルムアルデヒドの放散量が少ない。 環境対応型です。
    乾燥時間(分)(表面)30~40(23℃、50%RH)膜厚(μm)20~30指触乾燥時間(分)4~7(23℃、50%RH)希釈剤超速乾ダイレックスRF専用シンナー(超速乾ダイレックスRFシンナーS(遅乾)、超速乾ダイレックスRFシンナーSW、超速乾ダイレックスRFシンナーW(速乾))塗布方法スプレー塗り危険等級塗布面積(m2/kg)8~10(1回塗り)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)スプレー塗り/35~50エアレス塗り/20~40特性超速乾、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量0.1~0.13kg/m3危険物の性状非水溶性
  • テントカラー クロムエロー 大同塗料

    テントカラー クロムエロー

    大同塗料
    47,980税込52,778
    1箱(500mL×6缶)
    7日以内出荷
    密着がよく、折曲げは自由自在です。 塗装する事により、シートが固くなるという不具合を生じる事はほとんどありません。 折りたたんだり、重ね合わせた場合でも、粘着は全くありません。 乾燥時間は適度に速く、2時間以内に2度塗りが出来ます。筆のはこび、はけのサバキもスムーズで広いスペースでもらくに塗れます。 光沢があり、粘着の残らない塗膜は、ゴミ、ホコリの付着によって汚される心配がありません。 着色顔料が多量に配合されているので、トマリ(隠ぺい力)がよく、色ムラのない美しい仕上がりとなります。 アクリル板、塩ビ板にもよく密着しますので、プラスチック看板にも使用できます。
    用途ナイロン、テトロン、ビニロン、ビニール系テント、シート及びアクリル、塩ビ系成型品。クロームエロー主な用途プラスチック希釈剤ラッカーシンナー又は塩ビ用シンナー標準塗布量0.1L/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3L希釈率(%)20~30危険物の性状非水溶性塗回数1~2(はけ)塗装間隔2時間
  • 超速乾ダイレックス 大同塗料

    超速乾ダイレックス

    大同塗料
    19,980税込21,978
    1缶(16kg)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    超速乾性です。 密着がよく可撓性も良好です。 隠ぺい力、肉持感が優れています。 耐候性が優れています。 耐油、耐溶剤性に優れています。 環境対応型です。
    用途建築物、建設機械、鉄鋼機器、農業機械、一般工作機械等、あらゆる分野にご利用頂けます。乾燥時間(分)(表面)60(23℃)主な用途鋼、鉄指触乾燥時間(分)3(23℃)希釈剤速乾シンナー又はダイレックスシンナー塗布方法スプレー塗り危険等級塗布面積(m2/kg)7~9(1回塗り)使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)スプレー塗り/20~35エアレス塗り/10~25特性耐油、耐溶剤、超速乾、耐候危険物の性状非水溶性
  • ダイレックス#1500 大同塗料

    ダイレックス#1500

    大同塗料
    18,980税込20,878
    1缶(16kg)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    乾燥性と塗装作業性にすぐれています。 密着が良く可撓性も良好です。 耐油、耐溶剤性にすぐれています。 光沢、隠ぺい力、肉持感、耐候性がすぐれています。 環境対応型です。
    用途建築物、建設機材、鋼製機器、電気機器、農業機械、車両、一般工作機械、木工品等。主な用途木、鋼指触乾燥時間(分)20(23℃膜厚25μm)希釈剤ダイレックスシンナー塗布方法はけ塗り、スプレー塗り、エアレス塗り、浸漬塗り、静電塗装危険等級塗布面積(m2/kg)8~10(1回塗り)乾燥時間(時間)(表面)4以内(23℃膜厚25μm)使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)はけ塗り/5~15スプレー塗り/15~30エアレス塗り/10~25特性耐油、耐溶剤、耐候危険物の性状非水溶性
多用途