11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタリックスプレー アサヒペン

    メタリックスプレー

    アサヒペン(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(300mL)
    当日出荷
    豪華で深みのあるメタリック仕上げができます。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
    用途電気器具・家具・自転車など屋内外の鉄製品・屋内の木製品。種別油性塗り面積(m2)0.3~0.4(3回塗り)主な用途屋内外の鉄部、木部危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
  • メタリックスプレー アトムハウスペイント

    メタリックスプレー

    アトムハウスペイント(18件のレビュー)
    929税込1,022
    1本(100mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    鮮やかで美しいメタリック色。(つやありラッカータイプ) 速乾で霧が細かいので綺麗に塗れます。
    用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など種別ラッカー主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60希釈剤不要使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の数量0.045L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.2~0.4油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
  • アルミカラースプレー イサム塗料

    アルミカラースプレー

    イサム塗料(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(300mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    電解発色の色調に合わせたメタリックの美しい仕上げができます。
    用途サッシ、雨戸、フェンスなどのアルミ製品に成分ラッカー系乾燥時間(分)20~30主な用途アルミ塗り重ね可能時間(分)10~20危険等級使用後の手入方法ラッカーうすめ液危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • SHOW UP リズフレーク small 50g SHOW UP

    SHOW UP リズフレーク small 50g

    SHOW UP
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    RIZZ Flakeはポリエステルフィルムを使用し、フレークパウダー自体の重量を軽くする事で塗装する面積が拡大します。 更にポリエステルフィルムをアルミ蒸着後カラーコーティングする事で可能な限りの彩度と耐光性を確保します。 又、フレーク自体の重量が軽い為、塗装時の撹拌がしやすくなり極度な沈殿防止にも繋がり、非常に塗装しやすく安心 してご使用頂けるフレークパウダーです。目を詰めて塗装する場合はドライフレークガンをおすすめ致します。目の詰め方にもよりますが、50gで1m2を塗装出来ます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY内容量(g)50危険物の類別非危険物
  • SHOW UP リズフレーク 100g SHOW UP

    SHOW UP リズフレーク 100g

    SHOW UP
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    RIZZ Flakeはポリエステルフィルムを使用し、フレークパウダー自体の重量を軽くする事で塗装する面積が拡大します。 更にポリエステルフィルムをアルミ蒸着後カラーコーティングする事で可能な限りの彩度と耐光性を確保します。 又、フレーク自体の重量が軽い為、塗装時の撹拌がしやすくなり極度な沈殿防止にも繋がり、非常に塗装しやすく安心 してご使用頂けるフレークパウダーです。目を詰めて塗装する場合はドライフレークガンをおすすめ致します。目の詰め方にもよりますが、100gで2m2を塗装出来ます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY内容量(g)100危険物の類別非危険物
  • ニッペ、マイティラック(10:1)、ハードナー ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ、マイティラック(10:1)、ハードナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    3,798税込4,178
    1缶(0.36kg)ほか
    22日以内出荷
    用途ニッペ、マイティラック(10:1)シリーズ専用硬化剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性混合比塗料液:硬化剤=10:1(重量比)危険物の性状非水溶性
  • リズフレーク カラーシート SHOW UP

    リズフレーク カラーシート

    SHOW UP
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    A4サイズのポリカシートに各カラーをハンドペイント。この1枚でRizz Flake全16色をご覧いただけます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険物の類別非危険物
  • エゴキャンディー コンセントレイトカラーシート SHOW UP

    エゴキャンディー コンセントレイトカラーシート

    SHOW UP
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    A4サイズのポリカシートに各カラーをハンドペイント。この1枚でエゴキャンディーコンセントレイトの全12色と専用ベースカラー12色全てをご覧いただけます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、DIY危険物の類別非危険物
  • メタルウェア テムスケミカル

    メタルウェア

    テムスケミカル
    9,989税込10,988
    1缶
    3日以内出荷
    劣化による艶を失ったアルミサッシ・パネルやステンレス、鏡面仕上げの石材等に塗布するだけでツヤを取り戻し、撥水・防汚効果で美観を一定期間持続します。研磨などの必要はなく、簡単な作業で塗布できます。25~35m2/L.
    用途アルミパネル・アルミサッシ・ステンレスの看板・金属の手すり・鏡面仕上げの石材・鏡・ガラス容量(L)1危険等級色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
  • メタルウェア テムスケミカル

    メタルウェア

    テムスケミカル
    37,980税込41,778
    1缶
    3日以内出荷
    劣化による艶を失ったアルミサッシ・パネルやステンレス、鏡面仕上げの石材等に塗布するだけでツヤを取り戻し、撥水・防汚効果で美観を一定期間持続します。研磨などの必要はなく、簡単な作業で塗布できます。100~140m2/4L
    用途アルミパネル・アルミサッシ・ステンレスの看板・金属の手すり・鏡面仕上げの石材・鏡・ガラス容量(L)4危険等級色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4000mL危険物の性状水溶性
  • ニッペ、マイティラック(10:1)、メタリックカラー ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ、マイティラック(10:1)、メタリックカラー

    ニッぺ(日本ペイント)
    12,980税込14,278
    1缶(3.6kg)
    4日以内出荷から22日以内出荷
    速乾性で、塗装作業性に優れています。 光沢、肉持ちがよく耐久性に優れています。
    用途産業機械、工作機械、電気機器、建設機械、看板、工場営繕用、大型車両、住宅部品など仕様【使用クリヤー】naxマルチ(10:1)240、2コートクリヤー、naxマルチ(10:1)241、2コートクリヤー(夏用)粘度塗装粘度(岩田カップ23℃)10~20秒膜厚(μm)15~25(メタリック)+30~40(クリヤー)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性混合比塗料液:硬化剤=10:1(重量比)使用【シンナー】ニッペマイティラック(10:1)シンナー、各種、【硬化剤】ニッペマイティラック(10:1)ハードナー、標準形・速乾形乾燥時間(指触乾燥)10分、(硬化時間)5時間以上、(強制乾燥)セッティング10分、60~80℃×30分以上危険物の性状非水溶性

蛍光/メタリック塗料』には他にこんなカテゴリがあります

メタリック塗料