絞り込み
色
特性
ツヤ出し・ツヤ消し・導電・紫外線吸収・耐久・耐摩耗・耐候・耐薬品・耐食・防腐・速乾・防カビ・防水・耐水
ブランド
- リボス(29)
- アールジェイ(9)
- アサヒペン(8)
- エスコ(6)
- 大阪塗料工業(6)
- カンペハピオ(5)
- 和信ペイント(5)
- PROST's(5)
- ニッペホームプロダクツ(4)
- 大谷塗料(4)
- アトムハウスペイント(3)
- 和信化学工業(3)
- ataraina(クリエイティブトレーディング)(3)
- ロックペイント(2)
- サンデーペイント(2)
- オスモカラー(2)
- 玄々化学工業(2)
- ABC商会(1)
- 関西ペイント(1)
- ブランドをもっと見る
リボス・アールジェイ・アサヒペン・エスコ・大阪塗料工業・カンペハピオ・和信ペイント・PROST's・ニッペホームプロダクツ・大谷塗料・アトムハウスペイント・和信化学工業・ataraina(クリエイティブトレーディング)・ロックペイント・サンデーペイント・オスモカラー・玄々化学工業・ABC商会・関西ペイント・ブランドをもっと見る
「水性or油性」から絞り込む

トラック木部用コート
和信化学工業(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷トラック木部の保護と美観に特化した高性能な水性塗料。 強靭な塗膜を形成し木目をきれいに活かした光沢感のある仕上がりを実現します。 高浸透タイプなので、荒れた木材にも簡単に塗装可能です。用途トラック荷台の木部の保護に最適主な用途木部危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性速乾標準塗布量(g/m2)80~100
水性ステイン
アサヒペン(21件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個(300mL)ほか当日出荷から4日以内出荷木目が映える木部着色剤。 浸透性に優れ、美しい木目に仕上がります。(特殊顔料使用) 上塗り不要。そのまま仕上げることが出来ますが、保護の目的で用途に応じたニス(クリヤ)の上塗りをお勧めします。 ラッカー系、ポリウレタン系ニスの上塗り可。用途木製家具、木工作品などの屋内の未塗装木部(屋外除く)。 幅木、腰板などの屋内未塗装木製建具。主な用途屋内木部・木製品使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30~50分、冬期/1~2時間
ポアーステイン
和信ペイント(27件のレビュー)¥699~税込¥769~1本(130mL)ほか当日出荷から13日以内出荷木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。 色ムラになりにくく、木目を引き立てます。 カラーバリエーションが豊富です。 「との粉」と混ぜると、着色と目止めが同時に行えます。 水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。 2回以上塗ると、塗りムラが目立ちにくくなります。 塗り重ねると色が濃くなります。 同じ製品同士であれば、混ぜて色を作ることができます。 うすい色を作りたいときは、水でうすめてください。用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用(ニスで上塗りする必要があります)仕様うすめ液/水(原液のまま使うこともできます)種別水性主な用途木床乾燥時間(時間)約1(20℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
水性自然カラー(天然油脂木部用ステイン)
アトムハウスペイント(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1缶(200mL)ほか当日出荷から5日以内出荷植物原料からできた、安心・安全なステイン塗料です。 防虫・防腐剤を含みませんので、小さいお子様やペットのいるご家庭に最適です。 乾燥が早く、臭いも少ないので塗装初心者の方でも簡単に塗れ、室内に置く木製品への塗装にも最適です。(未塗装木部に限ります) 食品衛生法(玩具の基準)に適合しており、木製玩具の塗装にも使えます。用途ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製玩具等の屋内外木部に種別水性主な用途屋内外木部・木製品希釈剤通常不要(色を薄くしたい場合は「クリヤー」を混ぜてください)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/約4、冬期/約6RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾
オイルステインA 油性木材着色剤(木目を活かした半透明着色仕上げ)
カンペハピオ(20件のレビュー)¥639~税込¥703~1缶(100mL)ほか当日出荷から3日以内出荷[鮮やかな着色仕上げ] 木目の美しさを生かした鮮やかな着色仕上げが出来ます。 [屋外にも対応] 屋外での使用も可能です。 [着色力&耐久性] 着色力と耐久性に優れた油性着色剤です。用途屋内外の未塗装の木部・木製品 家具 / 建具 / 木工品 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 など主な用途木希釈剤うすめずそのままお使いください。危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐久塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、8以上(冬期)危険物の性状非水溶性
水性オイルステイン
和信ペイント(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(300mL)ほか当日出荷から4日以内出荷木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。 従来の「油性オイルステイン」の仕上がりを、臭いの少ない水性で再現しました。 色ムラになりにくく、木目を引き立てます。 水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用(ニスで上塗りしてください)仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)種別水性乾燥時間(分)約40(20℃)主な用途木床使用場所屋内用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
VATON
大谷塗料(13件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1缶(0.6kg)ほか3日以内出荷から6日以内出荷浸透性の良い塗料で、木の呼吸を妨げません。塗面のフクレ、ハガレは起こしません。メンテナンスは非常に簡単です。 塗りムラ、色ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群の作業性です。集成材、針葉樹など多種多様な木材を、感じの良い高級材に変身させることができます。低臭タイプで人にも環境にも優しく、そして塗装作業者にも優しい。 塗装は、刷毛塗り、ローラー、吹き付け、ディッピング全て可能です。 低臭タイプで速乾性のため、作業効率が良く、外部内部とも手早く塗装ができます。まる一日後には、臭いは殆ど感じなくなります。用途建築・建材・ガーデニング・木部用着色剤。主な用途建築・建材・ガーデニング・木部塗布方法刷毛→拭き取り危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)8以上使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性速乾危険物の性状非水溶性塗回数1回標準塗布量(g/m2)50
水性ウッドガード外部用
アサヒペン(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1缶(0.7L)ほか当日出荷から4日以内出荷強力な撥水効果や防蟻効果で木部をしっかりまもる!! 合成樹脂(アクリル・ウレタン)塗料(水系) 水性で塗りやすく、低臭タイプの木部専用塗料です。 木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。 シロアリ、キクイムシ、腐れ、カビに対して、長期間強い効果を発揮します。 撥水剤の配合により、塗装直後から長期間撥水性を維持し、木部を保護します。 安全性を配慮した薬剤を使用しています。用途ログハウス・ウッドデッキ・バルコニー・ベンチ・雨戸・羽目板・板壁など屋外の未塗装木部・ラティス・トレリス・プランターなど未塗装のガーデン用木製品。主成分合成樹脂(アクリル・ウレタン)主な用途屋外木部乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約3使用場所屋外用危険物の類別非危険物特性撥水、耐候塗り重ね可能時間(時間)夏期/1~3、冬期/2~4
水性ステイン+ 水性木材着色剤(木目を活かした半透明着色仕上げ)
カンペハピオ(7件のレビュー)¥699~税込¥769~1缶(100mL)ほか当日出荷から7日以内出荷■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のステインです ■[鮮やかな着色仕上げ] 木目の美しさを生かした鮮やかな着色仕上げが出来ます。 ■[屋外にも対応] 乾燥後は水拭きしても色落ちせず、屋外での使用も可能です。 ■[使いやすいステイン] 臭いが少なく、塗り易い。また、色むらが出にくい水性着色剤です。 ■[食品衛生法にも適合] 食品衛生法に適合した、安全性の高いステインです。用途■屋内外の未塗装の木部・木製品 家具 / 建具 / 床面 など ※床面など耐久性が必要な場合は必要に応じたニスを上塗りしてください。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など主な用途木希釈剤うすめずそのままお使いください。乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、8以上(冬期)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
オイルステイン
ニッペホームプロダクツ(30件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1缶(300mL)ほか当日出荷から4日以内出荷木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」がよく木目を荒らしません。 乾燥が早く、10分程度で手につかなくなります(夏30℃時)用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装建具類、ペーパークラフトなどの工作品に仕様うすめずに塗ってください主な用途屋内木部・木製品危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)10分~1時間使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性速乾危険物の性状非水溶性
ロックオイルステイン
ロックペイント(21件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1缶(350mL)ほか当日出荷から5日以内出荷木部に対する浸透性がよく、しかも速乾性です。木目を荒さず透明の美しい仕上がりになります。そのまま塗装でき色むらの出にくい着色剤です。用途建築物、家具、調度品など屋内木部一般の着色。(高級家具・床には適しません。)仕様ツヤなしタイプ油性木部着色剤乾燥時間(分)夏期/10~15、冬期/30~40主な用途屋内木部・木製品希釈剤ペイントうすめ液危険等級Ⅱ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0(通常不要)特性速乾塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)危険物の性状非水溶性
いろはカラー
アールジェイ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1缶(0.8L)ほか翌々日出荷人にも環境にも優しい自然塗料。 人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。 浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。 温かみのある無垢材の風合いが生かせます。 撥水性に優れています。 一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。 においが少なく作業が楽にできます。 ホルムアルデヒドはもちろん他のVOCについても各省庁の基準に適合。 古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。 外部、内部どちらも使用可能です。用途木部全般 屋内・屋外、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他。屋外…下見板 破風板 濡れ縁 軒天 化粧垂木 ウッドデッキ ログハウス 他成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤、顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン)使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途木床危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性
WOODLOVE オイルステイン
ニッペホームプロダクツ(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1缶(125mL)ほか当日出荷から9日以内出荷木目の自然の美しさを生かした、鮮やかな着色仕上げができます。 木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」が非常によく、木目を荒らしません。 木材の浸透力に優れていますので、ざらついた木材でも、ムラなく染めることができます。用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具類、ペーパークラフトなどの工作品に。 (旧塗膜がある場所は完全に取り除く必要があります)主な用途木希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内)危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約1(20℃)使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
Wood Atelier ウッドステイン
和信ペイント¥799~税込¥879~1個翌々日出荷から5日以内出荷木目をきれいに生かしてしっかり色づけ。低臭で手軽に使用できる水性着色剤(ステイン)です。食品衛生法に適合しています。顔料の定着性が良く、ステインのみで仕上げても色移りしにくため、単品で仕上げることもできます。えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりになります。用途無塗装木部の着色に。主な用途無塗装木部の着色に使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
木部用マーカー(大型)
ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(30g)当日出荷木目を生かす美しい色彩のオイルステンマーカーです。 塗装用具を必要とせず、手軽に木部の塗装ができます。用途工作ホビー・クラフトの木部着色、木工家具のキズ補修・色落ち補修に厚さ(mm)10乾燥時間(分)20~40線幅(mm)17主な用途屋内木部・木製品危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.028L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
水性 WOODジェルステイン
アサヒペン(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個(120mL)ほか当日出荷から4日以内出荷布ですり込むように仕上げるジェルタイプの塗料です。 塗りやすく、塗りムラになりにくいのできれいな仕上がりになります。 木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。 水性ですからニオイが少なく、取扱いが簡単です。 防腐・防かび効果があり、木部を美しく保ちます。用途木部ハンドクラフト、ホームデコレーション。屋内木部建具。 ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどの屋外ガーデン木製品。仕上透明(木目を生かす)主成分アクリル、豆由来のジェル化剤、紫外線劣化防止剤、紫外線吸収剤主な用途屋内木部・屋外木部標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内用・屋外用危険物の類別非危険物光沢半ツヤ特性紫外線吸収、防かび、防腐、耐候塗り重ね可能時間(時間)夏期:1、冬期:3乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂塗料
水性ガーデニング用塗料
サンデーペイント(5件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1缶(0.2L)ほか4日以内出荷水性で作業性に優れ、火災の心配が無く安心。 撥水性と薬剤の効果により木材をかび・腐敗・劣化から護ります。 耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります。 高級感のある半ツヤのカラーステイン仕上げ。 シックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどを使用しない安全性の高い塗料です。用途屋内外木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ。成分合成樹脂(アクリル)種別屋内外木部用塗料タイプ水性主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約3(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水、耐候塗料タイプエマルション
Mini Posh ミニポッシュ
JACKSON¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷【人気のポッシュをひと回り小さくしたミニサイズが登場!】人気のシリコンポーチ「ポッシュ」に待望にミニサイズが登場!ポッシュのひと回り小さい「ミニポッシュ」は、ショルダーバッグなど小さめのカバンとの相性が良く、収納量は1日分のゴミが入るちょうど良いサイズ(ティッシュ15枚分)。環境にも人にも優しいシリコン素材を採用しており、水洗いも簡単!釣り場はもちろん、キャンプ・社内・デスクまわり・お散歩時のペットのおやつ入れなど、日常のあらゆるシーンで活躍します。意匠登録済:第1704416号、中国意匠登録済:ZL2021 3 041467.X主材質本体:シリコーンゴム危険物の類別非危険物![オスモ ガーデンカラー[水性塗料] オスモカラー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04824621-241009-02.jpg)
オスモ ガーデンカラー[水性塗料]
オスモカラー(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1缶(0.75L)ほか6日以内出荷から7日以内出荷ドイツ オスモ社が開発した、人と環境に優しい水性木材保護塗料「オスモ ガーデンカラー」。・主剤は木に対して最適に調整されたアクリル樹脂。木にとってベストになるように開発されています。・塗りやすく施工性に優れています。刷毛やオスモコテバケでの施工に加えて、ローラー塗装やスプレー塗装も可能です。・乾燥時間が3~4時間と短いため、塗装作業の時間が短縮できます。・人にも動植物にも安全、おもちゃの塗装にもおすすめ。・撥水性と防汚性に優れています。・国交省仕様 JASS18-M209(EP塗り) 適合。・内装木部、外装木部どちらにも塗装が可能です。用途《適用素材》。内外部木部。《用途》。外壁・ウッドフェンス・ガーデン家具・内装壁・内装家具・おもちゃ など。《推奨塗装仕様》。内装塗装 1~2回塗り。外装塗装 2回塗り(別途WR ウォーターレベレントを下塗してください。)。塗装用具: オスモ刷毛、ローラー(マイクロファイバー中毛(毛丈13mm)推奨)、スプレー。※詳しくは塗装仕様書をご確認ください。その他拭き取り不要種類内外装用水性木材保護塗料主な用途内外部木部使用場所屋内外希釈無希釈危険物の類別非危険物油性 or 水性水性乾燥時間3~4塗回数内装1回塗り/外装2回塗り塗り面積(2回塗り)(m2/L)8つや3分つや
ガードラック ラテックス
和信化学工業(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1缶(270mL)ほか当日出荷から10日以内出荷新規塗装に最適。浸透タイプ。 木目をきれいに生かした仕上り 透き通るような鮮やかな発色 木材を長持ちさせるマイクロカプセル入り 防腐・防虫・防カビ効果が長期間持続します。 健康や環境に有害な化学物質を極めて少なく抑えています。 JASS18M-307に適合しています。用途屋内・屋外木部用主な用途屋内外木部乾燥時間(時間)24(気温20℃)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防腐、防虫、防カビ塗り重ね可能時間(時間)2以上(気温20℃)
水性VATON
大谷塗料(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1缶(0.8kg)ほか当日出荷から10日以内出荷天然ヒバ油を配合した安全な植物油脂系着色剤です。シックハウスに係るホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどの化学物質は一切配合していません。 塗り延びが非常によく、塗り易さは抜群です。低臭で速乾性タイプなので、作業効率がよく、手早く塗装ができます。 従来VATON同様、木材への浸透型のため今までの水性着色剤にはない耐候性を有しております。 油の浸透効果を利用し、白くぼけず、しっとりとした仕上がりになります。塗り継ぎ性に非常に優れており、塗りムラ、色ムラなく美しく仕上がります。多彩な色のバリエーションが可能です。主成分天然ヒバ油配合植物油脂主な用途木乾燥時間(時間)4以上使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性速乾、耐候標準塗布量(g/m2)50以下
ボタニカルペイント 環境にやさしい 水性ステイン(木目を生かした半透明着色仕上)
カンペハピオ¥1,098~税込¥1,208~1本(70mL)ほか3日以内出荷[やさしい仕上がり] この商品は優しくナチュラルな色合いに仕上がります。[”天然植物原料”が主成分]塗料成分の90%以上を植物油(ひまし油)を含む天然由来原料で配合しています。F☆☆☆☆取得。 。[食品衛生法クリア] 食品衛生法の規格試験(おもちゃ又はその原材料)をクリアした、やさしいステイン。 。[手軽に塗りやすいジェルタイプ] スポンジや布を用いて簡単に塗装できますので塗装初心者にもおススメです。 。[SDGsへの取り組み] 600mlの容器に極力プラスチック部品を排除した紙パックを採用しました。同容量のプラスチックボトルと比較し、プラ使用量を約55%削減できます。今回採用した紙パック容器は従来の缶容器と比べて中味の安定性・容器の気密性は 遜色なく、更に振動・落下に対する耐性については上回る実力を持ちます。 。[木のぬくもりを感じる仕上がり] 表面の木目を生かした半透明着色仕上げ。(「とうめい」を除く)。[ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速いステインです。用途屋内の未塗装の木部・木製品 (家具 / 木工品 / 木製インテリア品 / 木製おもちゃ など)仕様【塗れない物】高級家具、床面、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板など)/常に水に浸かる所主な用途屋内の未塗装の木部・木製品塗布方法1.目立たない所で試し塗りをし、色、素材との付着を確認して下さい。 2.サンドペーパーを木目に沿ってかけ、下地調整をした後、汚れなどを落とします。 3.底に顔料や成分が沈んで、使用前によく振ってかき混ぜます。 4.布やスポンジ、または刷毛につけ、木目に沿って、厚塗りせず均一に塗装します。5.使い終えた用具は水ですぐに洗ってください。乾燥時間(時間)【20℃】[通常色]約1 [とうめい]約15、【冬期】[通常色]約4 [とうめい]約48使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)【20℃】[通常色]約3以上 [とうめい]約15以上、【冬期】[通常色]約12以上 [とうめい]約48以上
水性人工木ウッドステイン
アサヒペン¥2,198~税込¥2,418~1個(0.8L)ほか3日以内出荷水性で塗りやすく、低臭タイプの人工木用塗料です。防カビ、防藻効果があり、長期間美しく保ちます。着色タイプは1回塗りで、色あせてしまった人工木の色を復活させるのに最適です。用途人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般成分合成樹脂(アクリル)、顔料(クリヤは除く)、防カビ剤、防藻剤、紫外線吸収剤、水種類合成樹脂塗料(水系)塗り面積(m2)標準塗り回数:1主な用途人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般乾燥時間(時間)夏季:2/冬期:4使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ、防藻
リボス266アルドボス
リボス(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1缶(750mL)ほか当日出荷から6日以内出荷内装用木材(床・ドアー・家具など)屋内の広葉樹、堅材及びコルク用。使用頻度の高い部位には、ワックス処理の前処理剤としても使用可能。水廻り・濡れ場・作業場などにはワックスなしで、アルドボスのみを塗布する。 耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)成分ラッカーアマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂エステルアマニウッドスタンドオイル・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・アマニスタンドオイル・珪酸・マイクロワックス・無鉛乾燥剤色クリア比重0.83g/cm3(20℃)引火点(℃)65以上主な用途木、床危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐水危険物の性状非水溶性
水性VATONプラス
大谷塗料¥4,398~税込¥4,838~1缶(0.8kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷水性化した天然油性樹脂が膨潤作用を利用して木の繊維を広げ、木に深く浸透します。 塗り継ぎ性に非常に優れており、大きな面積や複雑な形状でも塗り継ぎムラなく美しく仕上ります。 木材へ深く浸透するタイプのため、造膜タイプのようなフクレ、ハガレは起こしません。 メンテナンス性に優れ、塗り替えも簡単です。用途ウッドデッキ、ラティス、ガーデンテーブル、バーゴラ、玄関柱、板塀、ベンチ、ガーデニング、雨戸、ぬれ縁、板壁、羽目板、下見板、軒天井、窓枠、門扉、小さな子供が触れる遊具、おもちゃ等、屋外木部全般。主な用途屋外木部全般使用場所屋外用危険物の類別非危険物
ブライワックス・ウォーターベース・ウッドダイ
BRIWAX¥3,398~税込¥3,738~1個(250mL)ほか6日以内出荷から10日以内出荷ブライワックスの下塗りにもおすすめの水性ステインです。家具・壁・床などの無塗装木製品の着色にお使いください。カラーバリエーション全13色。あらゆる木材に使用可能です。ライトな感触で素早く染まる水性の着色剤(ステイン)です。木材本来の質感や風合いを損ねることなく、木目を際立たせることができます。水性なので扱いやすく、初心者の方でも簡単に木の染色ができます。また水で薄めることができ、微妙な濃淡を出すことも可能です。他の色同士を混ぜてオリジナル色も作れるので、出せる色の範囲が広がります。上塗りにブライワックスを使用することにより半透明の塗膜が重なることで、仕上りに味わい深い奥行きが生まれます。色確認用に無塗装の「ホワイト・パイン」と「レッド・オーク」に塗装した画像を準備してあります。ご使用の木材により色の違いが出てきますので色選びの参考にしてください。[使用方法]。1.木目に沿ってサンディングをしてください。表面の汚れを取り、サンディングのごみを除去してください。2.蓋がしっかり閉まっていることを確認し、使用前によく振ってください。スポンジや刷毛等で木目に沿って塗装してください。 。刷毛で塗装する場合は、ウエスで素早く上澄みを取るとムラが出にくくなります。3.塗装後、約30分で乾燥します。(気温や湿度により変わります。)さらに色を濃くしたい場合は2度塗するか、別の濃い色を重ね塗りしてください。塗っている最中は色が濃く感じます。4.塗装後は「ブライワックス・オリジナルワックス」「ブライワックス・トルエンフリー」、ニスやウレタンなど何らかの塗料を上から塗装し、木材を保護してください。用途◆あらゆる木材に使用可能です。◆使用場所:屋内 。◆用途:無垢の木製品の染色・着色。家具・木製玩具・壁・床など無塗装木製品の着色。主な用途屋内木部塗布方法スポンジ、刷毛、ウエス標準重ね塗り回数(回)1~2使用場所屋内希釈水道水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性ステイン洗浄道具洗い/洗い液:水道水
水性オイルステイン ホワイト
和信ペイント(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から4日以内出荷木目を引き立てる水性顔料着色剤。オイルステインの色と仕上がりを水性で再現。木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。従来の「油性オイルステイン」の仕上がりを、臭いの少ない水性で再現しました。色ムラになりにくく、木目を引き立てます。水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用。色ホワイト主な用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
弁慶なごみ
アールジェイ(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1缶(4L)ほか翌々日出荷ベンガラ塗料。 ベンガラ塗りを誰でも簡単に美しく仕上げることが可能になりました。 長雨や強い直射日光に対して抜群の耐久性で木部を守ります。 日本各地の民家や町屋の新築・増改築の際におすすめです。 さらりと伸びのよい塗り感で、ムラなく美しく仕上がります。 べんがらの持つ強力な保護効果で、長期にわたって雨や紫外線から木部を保護します。 水性で臭いも少なく、健康面に対しても安全な製品です。 日本の伝統的塗装ベンガラ塗りが簡単にできます。 速乾性で作業時間の短縮でき塗装コストが削減できます。 浸透タイプで木材本来の暖かみと美しさを生かします。 有害VOCの原因物質を含まず、人に優しい環境対応型塗料です。用途木部全般 屋内屋外、柱、垂木、梁、外壁、破風等使用方法使用前に缶を振り中身をしっかりと混ぜてください。木材表面の汚れや油脂分を取り除き、サンドペーパーで素地調整をしてください。「弁慶なごみ」を水性用刷毛または専用スポンジ、ウエス等で塗布してください。内部は1度塗り 外部は2度塗りをおすすめします。塗布後の刷毛やスポンジは乾く前に水洗いしてください。使用の目安1Lで約15m2(1m2あたり約60~70g使用します)主な用途木、外壁使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性耐久、速乾乾燥時間約60分
リボス244クノス
リボス¥8,998~税込¥9,898~1缶(750mL)ほか3日以内出荷から6日以内出荷無垢の家具・窓枠・床など屋内木部。撥水効果が高く水廻りに最適です。 OSBボードにも適します。ベニヤや突板には使用できないこともあります。 複合ボードやキャビネット内部には適しません。 透明感のある光沢(3分ツヤ)。通気性がある防水機能についてのドイツ工業規格(DIN68 861.part1)に適合。 汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格(DIN 53 160)に適合。 幼児用木材玩具としてのドイツ工業規格(DIN EN 71 Part3)に適合。 アルドボス(No.266)やカルデット(No.270)などの上塗りとして使用すると、表面に薄い塗膜を形成し 撥水効果が増し、ほのかなツヤが得られます。成分アマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂エステル・アマニウッドスタンドオイル・非常に透明な酸化鉄・二酸化チタン・ 天然樹脂グリセリンエステル・アマニスタンドオイル・オレンジオイル・イソアリファーテ・珪酸・マイクロワックス・パインオイル・ローズマリーオイル・無 鉛乾燥剤 (色により成分は異なります)比重0.89g/cm3(20℃)引火点(℃)65以上主な用途木床危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防水、撥水危険物の性状非水溶性
カナダフォレスト ナチュラルペイント 1L
PROST's¥3,998税込¥4,3981個(1L)5日以内出荷天然素材を生かしたやさしい自然塗料。屋内・屋外にも使えて作業も楽々。用途木材保護着色塗料備考1.自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。木部の内部から防腐・防湿効果を発揮。2.ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。3.ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防カビ、抗菌の効果を長期間発揮。4.耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。長期間色あせをおこしません。5.FDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しております。6.溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。種類自然塗料 カナダフォレスト ナチュラルペイント容量(L)1塗装1.素地調整:サンドペーパー・ブラシ・布等でゴミ・ホコリ除去・清掃をする。2.他の場所に塗装がつかないようにマスキングなどでカバーします。3.上塗り:カナダフォレスト ナチュラルペイント・ハケ・ローラー塗り使用量:140ml/平米表面乾燥:約13時間(20℃)危険物の類別非危険物
いろはカラー内装用
アールジェイ¥9,998~税込¥10,998~1缶(0.8L)ほか翌々日出荷人にも環境にも優しい国産の自然塗料。 無垢フローリング材やオリジナル内装建具家具に最適な色を用意しました。 人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。 浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。 温かみのある無垢材の風合いが生かせます。 撥水性に優れています。 一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。 においが少なく作業が楽にできます。 古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。用途木部全般 屋内専用、無垢フローリング 建具 家具 カウンター 柱 梁 など、使用材種例:パイン 楢 オーク 杉 檜 松 桐 栗 タモ など、その他様々な材種に塗装可能です。成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤・顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン)使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途屋内木部危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性
キシラデコールインテリアファイン
大阪ガスケミカル(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1缶(3.5kg)ほか3日以内出荷から8日以内出荷食品衛生法、学校環境衛生基準などに適合した安全性の高い塗料です。 微臭のため、室内の塗装に最適です。 着色力がよく、耐光性に優れます。 木部に浸透し、木目を引き立たせます。 ハケ捌きが良く、乾燥性が優れているので作業が簡単です。 屋外木部用キシラデコールと同系色です。用途屋内木部用。 窓枠・ドア・壁・天井・柱・腰壁・幅木など。
ウルトラックステイン
大阪塗料工業¥4,298~税込¥4,728~1缶(300mL)ほか5日以内出荷各種類(ラッカー系塗料、ウレタン系塗料)の塗料混和性が抜群で、摘要範囲が広い。 耐光性が優れている。 着色力が大変優れている。 あらゆる調合が出来る。用途建築木部内装・店舗家具・その他の木工家具全般。使用方法カラークリヤーとして使用する場合は添加量5~15%を目安にして下さい。タイプ混合用着色剤主な用途木危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
ワンコートオンリー
オスモカラー¥11,980~税込¥13,178~1缶(0.75L)ほか4日以内出荷浸透型の半透明着色つや消し仕上げで、屋内外両方に使えます。 内装、外装、あらゆる木部に使えます。 ワンコートオンリーは木の呼吸を妨げず、めくれ、剥がれがおこりません。危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)12使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(1回塗り)(m2)20(1L)危険物の性状非水溶性
いろは外部用クリア(屋外専用)
アールジェイ¥9,898~税込¥10,888~1缶(0.8L)ほか3日以内出荷塗る人の健康と住む人の健康に配慮した自然塗料いろは。屋外の柱や軒天、外壁などに使用する木材に、着色せず木の持つ自然の色や風合いを生かしながら変色やカビを防ぎたいというご要望にお応えする、外部での木材保護効果を高めた無色のクリアオイルです。植物油に防カビ成分と紫外線吸収成分を加え、さらに撥水性と汚れ止め性能を向上させました。ツヤを抑えた仕上がりで無垢材の木の色や木目を楽しみたいお客様にお勧めします。作業面では、塗布時の不快なにおいがなく塗装の経験がない方でも簡単にご使用できます。健康と環境に対して負荷を与えないよう、天然成分を厳選したエコロジカルな国産自然塗料です。人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。外部での無色クリア塗装が実現できます。ツヤをおさえ温かみのある無垢材の風合いが生かせます。撥水性に優れています。紫外線に強く防カビ性能があり木の美しさを維持します。においが少なく作業が楽にできます用途木部全般、屋外専用、下見板、破風板、濡れ縁、軒天、化粧垂木、ウッドデッキ、ログハウスほか成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤・防カビ剤・紫外線吸収剤・顔料(艶消し顔料)色外部用クリア使用の目安30~50g/m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性























![オスモ ガーデンカラー[水性塗料] オスモカラー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04824621-241009-02.jpg)