絞り込み
使用場所
水性or油性
水性
ブランド
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・サンデーペイント・エスコ・Devcon(デブコン)・関西パテ化工・アサヒペン・蔵王産業・アトムハウスペイント・成瀬化学・イサム塗料・ニッぺ(日本ペイント)・日本ハートビル工業・ターナー色彩・丸長商事 パワーテック事業部・SS・モアグリップ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 滑り止め

45件中 4145
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 KIT) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 KIT)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    54,980税込60,478
    1本(3.3L)
    7日以内出荷
    様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
    用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE Big Foot Appolied Kit ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE Big Foot Appolied Kit

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    17,980税込19,778
    1セット
    7日以内出荷
    PC 6261、PC 6315用塗布キット
    用途1ケース(各1本/4点)・フェノリックローラー、ブリストルローラー、かくはん棒、ローラーハンドル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE PC 6261 GY(Big Foot HDP 灰) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 6261 GY(Big Foot HDP 灰)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    54,980税込60,478
    1本(3.6L)
    7日以内出荷
    常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。
    用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~141°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE PC 6315 GY(Big Foot ZV 灰 KIT) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 6315 GY(Big Foot ZV 灰 KIT)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    54,980税込60,478
    1本(3.3L)
    7日以内出荷
    様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
    用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE ビックフット ジフィーミキサー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE ビックフット ジフィーミキサー

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    用途ビッグフット攪拌棒危険物の類別非危険物

床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります

滑り止め