カテゴリ
絞り込み
色
アイボリー系(12)
イエロー系(18)
オレンジ系(5)
カーキ系(9)
グリーン系(12)
グレー系(19)
シルバー系(7)
ピンク系(1)
ブラウン系(14)
ブラック系(13)
ブルー系(7)
ホワイト系(34)
レッド系(10)
透明(クリア)(5)
水性or油性
- 水性(1)
- 油性(1)
主な用途
- かわら屋根(3)
- コンクリート・アスファルト(8)
- トタン(3)
- プラスチック(2)
- マーキング(3)
- 外カベ・塀(5)
- 室内カベ・天井(5)
- 屋内木部(2)
- 屋外木部(2)
- 木部(15)
- 浴室カベ・天井(8)
- 発泡スチロール(1)
- 鉄部(13)
- 非鉄金属(3)
特性
- さび止め(9)
- ツヤ出し(11)
- ツヤ消し(4)
- 夜光・蛍光(10)
- 耐久・耐摩耗(3)
- 耐候(1)
- 耐熱・難燃(6)
- 耐食・防腐(2)
- 速乾(5)
主成分
- その他(6)
- エマルション(2)
使用場所
屋内(14)
屋外(21)
屋内・屋外
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(15)
- ニッぺ(日本ペイント)(348)
- TAMIYA(タミヤ)(301)
- アサヒペン(229)
- ニッペホームプロダクツ(200)
- ロックペイント(184)
- 水谷ペイント(159)
- エスケー化研(132)
- 神東塗料(128)
- ペベオ(113)
- カンペハピオ(107)
- 東日本塗料(105)
- サンデーペイント(97)
- 日本特殊塗料(79)
- 大阪塗料工業(74)
- アトムハウスペイント(63)
- DNT(大日本塗料)(61)
- シンロイヒ(59)
- 和信ペイント(59)
- ブランドをもっと見る
特価

1.0kg 耐熱塗料(艶消し・黒)
エスコ(2件のレビュー)¥2,600税込¥2,8601個当日出荷特性耐熱、艶消しエスコ品番EA942FB-32色黒耐熱温度(℃)300希釈剤50・100シンナー内容量(kg)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L希釈率(%)0~10wt指触乾燥時間(時間)5危険物の性状非水溶性塗装間隔常温1時間以上12日以内
1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン)
エスコ¥4,660税込¥5,1261個当日出荷水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに色グリーン仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-12材質プラスチック寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)
エスコ(2件のレビュー)¥4,660税込¥5,1261個当日出荷水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに色グレー仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-13材質プラスチック寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
刷毛洗い液
エスコ(2件のレビュー)¥2,410税込¥2,6511本(400mL)6日以内出荷油性塗料(ラッカー系を除く)を塗った後の刷毛やローラーの洗浄液です。 ごく少量のこの洗い液で洗ったのち、水洗いできるので使用量がごくわずかで済みます。 水性塗料を使った後の刷毛の洗浄や固化防止にもお使いいただけます。用途ペイントうすめ液で薄める塗料を塗った後の刷毛の洗浄。 ローラー刷毛の洗浄。 こて刷毛の洗浄。 油絵具を使った後の筆の洗浄。 水性塗料を使った後の刷毛の洗浄と固化防止。成分有機溶剤、界面活性剤エスコ品番EA942C-2使用の目安40mm程度の刷毛の場合、約20mL危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海)
エスコ(5件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷特性3分ツヤエスコ品番EA942EM-36色OD色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L危険物の性状非水溶性
1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー)
エスコ¥4,660税込¥5,1261個当日出荷水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに色イエロー仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-11材質プラスチック寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
強力滑り止め塗料 イエロー/不燃性 1.0kg
エスコ¥4,050税込¥4,4551本翌日出荷標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル)色イエロー主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材比重1.2粘度200000cps固形分0.75内容量(kg)1危険物の類別非危険物
300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海用)
エスコ(12件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷ツヤのない落ち着いた仕上がりになります。用途陸・海上用色OD色仕様艶なしエスコ品番EA942EM-33指触乾燥時間(分)約10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L半硬化乾燥時間(分)約30塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(車輌用/艶消し黒)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個当日出荷特性艶消しエスコ品番EA942EM-93色黒危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L危険物の性状非水溶性
導電塗料タッチアップペン (多用途)
エスコ¥1,690税込¥1,8591個当日出荷15ml入タッチアップペンタイプです。ガラスやPBT・PETに高密着。車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線補修、プリント基板の補修などに便利です。対象:PBT、一般プラスチック、ガラス、金属など(※PP、PE、ナイロン等には別売の下塗りプライマー(EA942EX-50)が必要となります)。用途医療機器、分析機器、電子機器、車載部品、船舶・航空関連機器、ホビー、DIY、電極補修 などに色灰茶色使用温度範囲(℃)-50~130容量(kg)はがき大 (目安)内容量(mL)15乾燥時間(分)25℃ (指触):10耐熱温度(℃)130表面抵抗率(Ω/sq)0.7(60μm厚)硬化時間(時間)12(25℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(黒)
エスコ(2件のレビュー)¥1,120税込¥1,2321個当日出荷色黒エスコ品番EA942EM-23危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
錆転換剤 (金属保護)
エスコ¥2,950税込¥3,2451本3日以内出荷酸性。5分程度で黒錆に変わり、30分程度(25℃)で指触乾燥します。塗料の下塗り剤として使用可能。船舶、タンク、配管、クレーン、トラック、農機具などの錆びやすい機器の塗料の下塗り防錆剤に最適です。色乳白色内容量(mL)236耐熱温度(℃)120危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
錆転換スプレー
エスコ¥3,610税込¥3,9711本3日以内出荷腐食を防ぎ、屋内・屋外どちらの使用にも適しています。錆びた鋳鉄や鋼の表面の錆を中和します。錆を黒色層に変えることで半永久的にコーティングされ、腐食防止塗料の下塗り剤として使用できます。耐腐食性、耐候性、耐紫外線性に優れ、溶剤に対する耐性にも優れています。錆転換剤には重金属や鉱酸は含まれておらず、無臭です。シリコンフリー。使用方法 20~30cmの距離から1~2回スプレーします。スプレー後、約3~5分程放置し乾燥させて下さい。完全に硬化した後(約2時間)、別の塗料を塗ってコーティングして下さい。(※使用前に表面の適合性を確認して下さい)。EA920WC-1(別売)を使用すると2WAYノズル仕様に変えられます。仕様保存期間:24ヶ月材質主剤:エポキシ樹脂色乳白色使用温度範囲(℃)-50~80 (15分未満の場合:-50~160)内容量(mL)400危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量190mL危険物の性状非水溶性
800g 耐熱塗料(半艶・銀)
エスコ¥8,130税込¥8,9431個翌々日出荷特性耐熱、半艶エスコ品番EA942FB-1色銀内容量(g)800耐熱温度(℃)300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.8L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約10.6指触乾燥時間(時間)5危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(灰色/2704(N-5))
エスコ¥1,070税込¥1,1771個欠品中用途海上用色灰色エスコ品番EA942EM-121タイプ速乾性指触乾燥時間(分)20℃:約10、冬期:約20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L色番灰色2704(N-5)塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー(透明)
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌々日出荷特性防腐エスコ品番EA942EJ-31色透明主な用途木危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L危険物の性状非水溶性
400ml ステンレスコート・スプレー
エスコ(1件のレビュー)¥3,140税込¥3,4541個当日出荷耐候性があります。摩耗防止効果。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。用途損傷したステンレス部品の補修に特性耐候エスコ品番EA920SW-4使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~300可使時間(分)10主な用途ステンレス硬化時間(時間)4~6危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性
ホイールナット用マーキングスプレー
エスコ¥4,560税込¥5,0161本(1本)当日出荷質量(g)315内容量(mL)200対応塗り面積(分):3×40 約1000回危険等級Ⅲサイズ(mm)72×280(H)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL乾燥時間20:15~20分 冬期:30~40分(指触)(℃)危険物の性状非水溶性
400g 遮熱塗料(室外機用)
エスコ¥7,620税込¥8,3821セット(1セット)5日以内出荷室外機に塗るだけで、表面温度を下げ、消費電力を削減。室外機の汚れを落とし、遮熱塗料をハケで塗るだけ。夏場には高温になり稼働率が落ちてしまう室外機に熱がこもるのを防ぎ冷却効果を高めて消費電力を削減します。家庭用室外機なら1台約20分程度で作業は完了します。付属品ハケ、トレー色ホワイト質量(g)400(家庭用室外機 約2台)乾燥時間(時間)2~3危険物の類別非危険物
強力滑り止め塗料 グレー/不燃性 1.0kg
エスコ¥4,050税込¥4,4551本翌日出荷標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル)色グレー主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材比重1.2粘度200000cps固形分0.75内容量(kg)1危険物の類別非危険物
1.0kg 耐熱塗料(半艶・白)
エスコ¥8,940税込¥9,8341個欠品中特性耐熱、半艶エスコ品番EA942FB-4色白耐熱温度(℃)300内容量(kg)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約6.6指触乾燥時間(時間)5危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(緑)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷色緑エスコ品番EA942EM-31危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(アイボリー)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷色アイボリーエスコ品番EA942EM-29危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml 水性多用途スプレー(オレンジレッド)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個当日出荷鉄部・木部・コンクリート・ガラス・プラスチック製品等にお使いください。 発泡スチロールにも塗れます。 ドライ感のある塗膜は汚れが付きにくく、長時間美しさを保ちます。 硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。 密着力に優れ、折曲がりにも強い力を発揮します。 指定可燃物で安心。 有害物質を含まず、いやな臭いもないので、室内での塗装に最適です。 特定化学物質障害予防規則。 有機溶剤中毒予防規則。色オレンジレッド仕様艶ありエスコ品番EA942EB-36材質容器:スチール、キャップ・ボタン:プラスチック質量(g)330寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×190主な用途木、鉄、発泡スチロール、プラスチック、コンクリート指触乾燥時間(分)20℃:約8、冬期:約16使用場所屋内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類半硬化乾燥時間(分)約20、冬期:約30塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~1塗り面積(1回塗り)(m2)1~2
400ml 道路線引スプレー(白/6本)
エスコ¥10,100税込¥11,1101個当日出荷アクリル樹脂塗料、太線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに色白仕様艶なしエスコ品番EA942CA-5B主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60危険等級Ⅱ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.08L特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)1.3~1.8(約9cm幅で15~20m)危険物の性状非水溶性
油性蛍光塗料 (屋内外用)
エスコ¥19,400税込¥21,3401缶翌々日出荷つや消し。アルキド樹脂蛍光塗料。油性ペイントの上に重ね塗り可能。1回塗りの膜厚が大きく刷毛塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良い。指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくい。肉持感がよく、垂れにくい。弱溶剤型なので作業がしやすい。耐候性が良い。仕様うすめ液:塗料用シンナー容量(kg)1塗装(上塗)製品(2回)、(下塗)白色油性塗料 (1回)乾燥時間(時間)冬期(指触):1危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2)4乾燥時間20℃ (指触):30![0.7L [水性] 多目的塗料 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84795964-240903-02.jpg)
0.7L [水性] 多目的塗料
エスコ¥3,020税込¥3,3221缶(1缶)翌日出荷つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなど内容量(L)0.7危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)約5.4~6.7表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間
マーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ
エスコ¥810税込¥8911本翌日出荷ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ。土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に。うすめ液不要仕様●カラー:黄●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類危険物の類別非危険物
マーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ
エスコ¥810税込¥8911本翌々日出荷。ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ。土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に。うすめ液不要危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(透明)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷色透明エスコ品番EA942EM-24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(OD色/航空用)
エスコ(5件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771個欠品中航空用エナメルスプレー。 ツヤの無い落ち着いた仕上がりになります。色OD色仕様艶なしエスコ品番EA942EM-20指触乾燥時間(分)約10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L半硬化乾燥時間(分)約30塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性![1.0L [天然樹脂塗料用]うすめ液 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50516637-170331-02.jpg)
1.0L [天然樹脂塗料用]うすめ液
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌々日出荷用途EA942EK-1/26用専用うすめ液成分脂肪族系炭化水素溶剤エスコ品番EA942EK-52危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー(ブラウン)
エスコ(1件のレビュー)¥1,430税込¥1,5731個翌々日出荷特性防腐エスコ品番EA942EJ-32色ブラウン主な用途木危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L危険物の性状非水溶性




















![7.0L [油性]錆止め塗料(ねずみ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50514117-170331-02.jpg)
![7.0L [油性]錆止め塗料(赤さび) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50514092-170331-02.jpg)


![3.0L [油性]錆止め塗料(赤さび) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50513934-170331-02.jpg)
![3.0L [水性]多目的塗料(黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50510626-170331-02.jpg)












![0.7L [水性] 多目的塗料 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84795964-240903-02.jpg)




![1.0L [天然樹脂塗料用]うすめ液 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50516637-170331-02.jpg)