絞り込み
色
イエロー系(1)
グレー系(1)
ホワイト系(1)
主な用途
- マーキング(2)
使用場所
屋外(1)
特性
- 耐久・耐摩耗(1)
- 速乾(1)
主成分
- エポキシ(1)
ブランド
- Devcon(デブコン)
- モノタロウ(3)
- 新富士バーナー(13)
- エスコ(8)
- アサヒペン(5)
- シントーファミリー(4)
- シヤチハタ(3)
- 日本緑十字社(3)
- アトムハウスペイント(3)
- 神東塗料(3)
- ロックペイント(2)
- サンデーペイント(2)
- つくし工房(2)
- コロンブス(COLUMBUS)(2)
- ニッペホームプロダクツ(2)
- 太洋塗料(2)
- ABC商会(1)
- カンペハピオ(1)
- サクラクレパス(1)
- 染めQ(旧テロソン)(1)
- ブランドをもっと見る

イージーラインエッジ
Devcon(デブコン)(9件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本(750mL)当日出荷速乾性スプレー式ラインマーカー マスキングテープ等の面倒な養生を行うことなく手早く簡単に端っこのぼやけないラインを引くことができます 優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適 港湾事業のハードな現場のライン引きにも有効です マスキングテープを使用しない為、ライン引きの時間とコストを大幅に削減できます ラインテープとくらべて耐久性に優れてます用途私用地駐車場区画線、倉庫内車線、開放廊下区画線、通常床の目印、安全通路のライン引き、道路線引き、倉庫の線引き、歩行通路の線引き、工事現場線引き、ガレージ線引き、屋外での線引き乾燥時間(分)指触/10(20℃)歩行可能/70(20℃)車両歩行/240(20℃)主成分エポキシ系塗料(トルエンフリー)比重液比重/1.0(25℃)、乾燥比重/1.2(25℃)塗布面積(m2)(可能)5~7.5/本※100mm幅ライン:50~75m長/本(平滑面施工)塗布材質コンクリート、モルタル、金属、木板、アスファルト塗布量(推奨)0.10~0.15kg/m2
イージーライン エッジ アプリケーター
Devcon(デブコン)¥76,980税込¥84,6781台当日出荷特許技術:電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。 素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。 電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管。 ※イージーラインエッジ専用のアプリケーター 3種類の幅が描ける(50mm,75mm,100mm)用途倉庫等屋内の区画線引き、駐車場等屋外の区画線引、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引きトラスコ品番249-4300質量(kg)6.47危険物の類別非危険物
イージーラインエッジ用 ノズル
Devcon(デブコン)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(12個)当日出荷イージーラインエッジアプリケーター専用のノズルです。用途ノズルの目詰まり、紛失などの交換用。トラスコ品番365-0031直径(Φmm)42質量(g)29.6質量(g/袋)29.5危険物の類別非危険物
デブコン イージーライン ハンド アプリケーター
Devcon(デブコン)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷イージーラインスプレー缶をセットして、トリガーを引くだけで簡単にマーキングができる。用途曲線や文字、マークなどに。 イージーライン塗布用のアプリケーター。 建設現場や道路、運動場などのマーキング時に。トラスコ品番354-9844寸法(mm)80×350×200質量(kg)0.46色(本体)グレー主な用途マーキング危険物の類別非危険物