絞り込み
水性or油性
主成分
その他・アクリル・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン
ブランド
東日本塗料・エスケー化研・水谷ペイント・ABC商会・アトミクス・タイムケミカル・日本特殊塗料・ロックペイント・ニッぺ(日本ペイント)・神東塗料・アサヒペン・アトムハウスペイント・ニッペホームプロダクツ・大日技研工業・シロキ・関西ペイント・カンペハピオ・関西パテ化工・サンデーペイント・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 床/コンクリート

237件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 油性コンクリート床用塗料 フロアトップ専用うすめ液 アトムハウスペイント

    油性コンクリート床用塗料 フロアトップ専用うすめ液

    アトムハウスペイント
    999税込1,099
    1缶(400mL)
    4日以内出荷
    アトムハウスペイント「油性コンクリート床用塗料フロアトップ」の専用シンナーです。
    用途塗料の希釈、ハケ洗いに。 アトミクス「フロアトップ#5000」にも使用できます。種別ラッカー乾燥時間(分)夏期:30、冬期:60主な用途コンクリート危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗装間隔夏期:2時間以上、冬期:3時間以上
  • 水系ボウジンテックスアルファ 水谷ペイント

    水系ボウジンテックスアルファ

    水谷ペイント
    9,998税込10,998
    1缶(4kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    環境にやさしい水系システム 水系でありながら優れた乾燥性 1液架橋型で優れた耐汚染性 アクリル樹脂では最強の塗膜を形成 外部に使用できる優れた耐候性
    用途溶剤を使用できない一般工場や倉庫 軽歩行用としてのアスファルト、モルタルの床 美装性、耐候性の必要な遊歩道や広場塗布方法ハケ、ローラー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイドロサーム GT-100 ハイドロ

    ハイドロサーム GT-100

    ハイドロ(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1缶(2L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    無機質浸透・反応性、劣化・吸水防止剤
    用途コンクリート・モルタル、天然・人口石、ブロック、レンガ、タイル目地、漆喰などの劣化・吸水・白華防止、表層強化、防湿、防汚に適します。主な用途コンクリート危険物の類別非危険物
  • アトレーヌ水性防水材 アトミクス

    アトレーヌ水性防水材

    アトミクス(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    コンクリートモルタルはもちろんの事、幅広い防水下地に塗布できます。 一液性の為硬化不良や可使時間を気にせず、ローラーで容易に施工できます。 乾燥性に優れた特殊アクリル樹脂を使用しているため、5工程でも1日で完了します。 緩やかま伸縮性を有しており、下地の防水層を痛めないためシート防水の改修に最適です。
    主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • 水性コンクリート・トーン アサヒペン

    水性コンクリート・トーン

    アサヒペン
    2,698税込2,968
    1個(1L)ほか
    3日以内出荷
    ハケ・コテバケで施工、手でも塗れる、屋内外用の水性塗料。簡単に無機質感やコンクリートのような風合いを出すことができます。屋内外で使用でき、耐候性に優れます。防カビ剤・防藻剤の配合により、長期間カビ、藻、コケの発生を防ぎます。ハケ、コテバケで施工できます。手でも塗れます。
    用途屋内外のコンクリート、スレート、ブロック、木部などの壁、天井、へい、カベ紙、ビニールカベ紙、せんい壁などの塗装・施工などに。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防藻剤、防カビ剤、水種類合成樹脂塗料危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間【夏期】2時間【冬期】4時間塗回数2回塗り
  • ランデックスコートスタンプ台 大日技研工業

    ランデックスコートスタンプ台

    大日技研工業
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソルエポ 90 東日本塗料

    ソルエポ 90

    東日本塗料
    15,980税込17,578
    1セット(6kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    美しく清潔な環境を求められる床に。2液溶剤型カラーエポキシ薄膜床用塗料。 耐油、耐薬品性、耐摩耗性に優れ長期にわたり発塵を防ぎます。 ローラー施工のため、広い面積でも短時間で簡単に施工できます。
    用途内部モルタル・コンクリート床面。 工場、廊下・階段、倉庫、駐車場、研究室、配送センター性能耐薬品性、耐油性、密着性、耐摩耗性、防塵性、美装性、抗菌性主成分エポキシ樹脂主な用途コンクリート危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)5~48時間特性耐油、耐薬品、耐摩耗ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間12時間以上
  • シリケートハードナーJP 18KG缶 ABC商会

    シリケートハードナーJP 18KG缶

    ABC商会
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    コンクリートやモルタル表面に散布するだけの手軽な施工で、硬く緻密な表面に改質し、耐摩耗性が向上します。
    用途工場・倉庫・荷捌き場の床・物流施設床などコンクリート、モルタル床の補強に。トラスコ品番807-2659使用方法床面にジョウロで散布、一定時間放置後水拭きして完成質量(kg)18主成分珪酸ナトリウム主な用途コンクリート危険物の類別非危険物
  • ヌルコン高濃度タイプ タイハク

    ヌルコン高濃度タイプ

    タイハク
    22,980税込25,278
    1個(15L)
    9日以内出荷
    これまでにないまったく新しい発想の化粧剤。刷毛やローラーで塗るだけで、打ち立ての美しいコンクリートを再現できます。コンクリートを「化粧する」という新しい発想で、打ち立ての美しさを再現する化粧剤です。必要なのは、刷毛やローラーだけ。高度な技術や材料は何も要りません。コンクリートの美しさを求められる施工現場や、自らリフォームにチャレンジしたい方にも。コンクリートを扱うすべての人へ、塗るコンクリート「ヌルコン」。高濃度タイプは最大3倍まで水で希釈可能。
    成分セメント水和物・合成樹脂・顔料主な用途コンクリート危険物の類別非危険物
  • フロアトップ#7000 アトミクス

    フロアトップ#7000

    アトミクス
    39,980税込43,978
    1セット(15kg)
    3日以内出荷
    フロアトップ#7000は、アクリルウレタン樹脂をベースとした2液溶剤型のコンクリート床用塗料です。 フロアトップ#5000の約1.3倍の塗膜厚が得られ、耐候性耐汚染性が非常に優れています。
    用途各種工場の床面、事務所、病院、マンションの廊下などにセット内容主剤/14kg、硬化剤/1kg標準塗り面積(2回塗り)(m2)30~50
  • フロアトップ#6000 アトミクス

    フロアトップ#6000

    アトミクス
    35,980税込39,578
    1缶(14L)
    3日以内出荷
    アトミクスのフロアトップ#6000は、耐久性耐摩耗性のきわめて高いペイントタイプの既設アスファルト面用塗料塗布式カラー舗装材です。 一般建造物内の既設アスファルト床面の美化、保護、緻密化のほかに、その優れた耐久性を活かして広く屋外の遊歩道、スクールゾーン、公園等のアスファルト面のカラー化に使用されています。 【ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆】
    用途比較的交通量の多い一般道路、スクールゾーン、公園、遊園地等の広場、自転車道、駐車場等の既設アスファルト面に。各種建造物、工場、倉庫等の既設アスファルト面に。容量(L)14危険等級養生時間歩行解放12時間以上、重量物解放24時間以上(気温23℃・湿度50%時)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約35(0.45kg/m2)危険物の性状非水溶性
  • ユータックE-30N 日本特殊塗料

    ユータックE-30N

    日本特殊塗料(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット(15kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    エポキシ樹脂無溶剤形の塗り床材で、とくにレベリング性に優れ、シームレスで鮮やかな光沢のある床面が得られます。また、塗膜の収縮が ほとんどなく、強靭な塗膜とともに抜群の耐久性を発揮します。さらに、工法も多くのバリエーションがあり、用途に適した各種の仕上げが可能です。 コンクリートなどの下地に強力な付着性を示します。 耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れ、高度な耐久性を発揮します。 レベリング性が良好なため施工が容易で、シームレスに仕上がります。 豊富な工法とカラーが揃っており、使用目的にあわせてお選びいただけます。
    用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、冷蔵倉庫、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、厨房・給食センター・洗浄室、ギャラリースタンド、プラットホーム・コンコース、駐車場・駐輪場、展示場仕様防塵性、防滑性(工法により)タイプ厚膜硬度83主成分エポキシ樹脂主な用途コンクリート危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品、耐摩耗、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • ユータックE-40 日本特殊塗料

    ユータックE-40

    日本特殊塗料(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    床面からの粉塵などの発生を長期にわたり防止するエポキシ樹脂溶剤形の塗り床材です。とくに、耐摩耗性、耐薬品性に優れた性能を発揮 します。また、薄膜タイプのためローラーや刷毛での作業性に優れ、施工の翌日には実歩行も可能です。 耐摩耗性、耐薬品性に優れています。 優れた防塵効果があります。 施工が容易で経済的な塗り床材です。
    用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、台車・手押し車などの通行床、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、ギャラリースタンド仕様防塵性、防滑性(工法により)タイプ薄膜硬度2H主成分2液型溶剤エポキシ樹脂主な用途危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐薬品、耐摩耗ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • ボウジンテックス#2000 硬化剤 水谷ペイント

    ボウジンテックス#2000 硬化剤

    水谷ペイント
    7,698税込8,468
    1缶(1kg)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    優れた耐久性、幅広い用途。 エポキシ樹脂の密着性と変性ポリアミン樹脂の特長を併せ持ち、強靭で美しい床面を作る2液型の高級塗料です。 耐水性・耐薬品性・耐油性は特に高く、厨房、化学薬品工場、印刷工場等には最適。また重量物の運搬や頻繁な通行に対しても優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途強靭な塗膜を必要とする一般工場、倉庫。 リフトが走行する工場や倉庫。 耐油性、耐薬品性が要求される機械、印刷工場。 耐摩耗性が必要な屋内パーキング。 食品工場、厨房などの抗菌効果が必要な床。規格JIS K 5970主成分エポキシ樹脂、変性ポリアミン樹脂主な用途床、倉庫、工場完全硬化時間(23℃)2日以上希釈剤#2000シンナー(2~4L)塗布方法ハケ、ローラー危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久塗り重ね可能時間(時間)23℃(工程内)1以上、(歩行可能)16以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.16~0.2(16kgセットの場合)危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックスハイEプライマー、ボウジンテックス油面シーラー塗布面積(m2/セット)40~50(16kgセットの場合)
  • ボウジンテックス#1000 水谷ペイント

    ボウジンテックス#1000

    水谷ペイント(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    優れた作業性、耐候性、経済性。 塗り易く、塗り重ねも容易な速乾タイプの塗料です。屋外にも施工できる耐候性の良さに加え、耐水性、防塵性に優れ、しかも経済的。
    用途防塵性、施工性を要求する、重量物運搬のない一般工場や倉庫。 工期のとれない一般工場や速乾性を要求される一般工場や倉庫。 経済性、防塵性を求められる機械室やボイラー室。規格JIS K 5970主な用途倉庫、工場、屋外完全硬化時間(23℃)1日以上希釈剤#1000シンナー(10~16L)塗布方法ハケ、ローラー危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐水、速乾、耐候塗り重ね可能時間(時間)23℃(工程内)1以上、(歩行可能)4以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りボウジンテックス強化シーラー
  • ユカ100 ロックペイント

    ユカ100

    ロックペイント(7件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1缶(20kg)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ユカロック100番級は、特殊なアクリルエマルション樹脂を用いた水性の塗料で、耐水性、耐アルカリ性にすぐれ、コンクリート、モルタル、アスファルトなどに適した床面専用の塗料です。 水性で臭気が少なく、火災の心配もありませんので手軽に塗れます。 ツヤ消しの上品で落ちついた美しい仕上がりが得られます。 付着性にすぐれ、床面のホコリ立ちを防ぎます。 水性ですからアスファルト面にも、にじみを起こさずに塗装できます。 水の浸透を防ぎ、簡易な防水効果があります。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していませんので、環境にやさしい塗料です。
    用途屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面。 (アスファルトが比較的新しい場合は、タール成分がにじむおそれがありますので、試し塗りを行ってください。) 学校・店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、テラス、バルコニー、遊歩道、駐車場、公園の広場など。 (フォークリフト等重量物運搬のある床面には適しません。)成分アクリルエマルション系タイプツヤ無し希釈倍率0~10重量%(ハケ・ローラー・エアレス)使用の目安標準塗装回数2回塗布面積(m2/缶)90~100(1回塗り)主な用途屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)特性防水、耐水、耐アルカリ塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.18~0.22
  • ヘキサコート PS-Kプライマー 下塗り剤 ニッペホームプロダクツ

    ヘキサコート PS-Kプライマー 下塗り剤

    ニッペホームプロダクツ
    1,998税込2,198
    1缶
    翌々日出荷
    ヘキサコートNO.101を塗る前の下塗り剤。
    用途モルタル、スレート、セメント系、砂付ルーフィング、アスファルトシングル、水性・油性の旧塗膜面。成分合成樹脂(アクリル)、水透明主な用途モルタル、スレート、セメント系、砂付ルーフィング、アスファルトシングル危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約2以上(夏30℃)、約4以上(冬10℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
  • アスファルト舗装用遮熱塗料ロードW ミラクール

    アスファルト舗装用遮熱塗料ロードW

    ミラクール
    45,980税込50,578
    1缶
    8日以内出荷
    水系のため溶剤臭がせず施工が容易です。 ローラー施工、ゴムレーキ、自在ぼうき施工、様々な方法で施工可能です。
    用途商業施設、テーマパーク、工場等の駐車場、トラックヤード、軽交通道路等のアスファルト舗装に。成分水系エマルジョン遮熱塗料質量(kg)15乾燥時間(分)30~40(20℃)、60~80(10℃)主な用途コンクリート・アスファルト塗布面積(m2)22.5指触乾燥時間(分)15~20(20℃)、30~40(10℃)標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性遮熱
  • 油性池用塗料 アトムハウスペイント

    油性池用塗料

    アトムハウスペイント
    4,298税込4,728
    1缶(0.7L)
    当日出荷
    池に使用ができる優れた耐水性。 コンクリートから浸出するアルカリをシャットアウト。
    用途池、水槽(飲料水用を除く)、プール等のカラーリング容量(L)0.7塗り面積(m2)4.5危険等級乾燥時間(時間)2危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.7L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ユータックR 日本特殊塗料

    ユータックR

    日本特殊塗料
    39,980税込43,978
    1セット(18kg)
    3日以内出荷
    ポリウレタン樹脂溶剤形の薄膜タイプの塗り床材です。耐候性、耐薬品性、耐油性に優れた性能を示し、外部においても鮮やかな色彩、光沢を長期にわたり保持します。また、ローラーや刷毛で容易に施工できるため、作業性にも優れています。 ポリウレタン樹脂特有の優れた耐候性、耐薬品性、耐油性、耐久性を発揮します。 硬化、乾燥が速いため、施工後、約3時間(23℃)で軽歩行が可能です。 優れた耐候性があり、エポキシ樹脂塗り床材「ユータックE-30N」を外部で施工した際の保護上塗材としても使用できます。
    用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、台車・手押し車などの通行床、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、遊歩道・遊園地・広場・公園・エントランス、ギャラリースタンド、駐車場・駐輪場、展示場仕様防塵性、防滑性(工法により)タイプ薄膜硬度HB主成分2液型溶剤ウレタン樹脂主な用途床、駐車場、食堂、工場危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐油、耐薬品、耐久、速乾、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • ボウジンテックス#5000  硬化剤 水谷ペイント

    ボウジンテックス#5000 硬化剤

    水谷ペイント
    2,498税込2,748
    1缶(0.5kg)
    5日以内出荷
    優れた耐久性、幅広い用途。 2液タイプでありながら塗り重ねの容易な速乾タイプ、冬季の低温硬化にも対応する作業性の良い高級塗料です。 ウレタン樹脂ならではのハイレベルな耐摩耗性で、工場や倉庫、事務所等はもとより、廊下、階段、パーキングの床面にまで適応。 耐候性・耐水性・耐薬品性・耐油性にも優れています。
    用途強靭な塗膜を必要とする一般工場、倉庫。 耐油性、耐薬品性が要求される機械、印刷工場。 屋内パーキング及び耐候性が必要な屋外パーキング。 食品工場などの抗菌効果が必要な床。規格JIS K 5970主な用途床、倉庫、工場完全硬化時間(23℃)2日以上希釈剤#5000Uシンナー塗布方法ハケ、ローラー危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久、速乾、耐候塗り重ね可能時間(時間)23℃(工程内)1以上、(歩行可能)8以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.14~0.17(17kgセットの場合)危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックス油面シーラー塗布面積(m2/セット)50~61(17kgセットの場合)
  • 水性パーキングブラック アトミクス

    水性パーキングブラック

    アトミクス
    24,980税込27,478
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    劣化したアスファルトを黒々と再生します。まるで新しいアスファルトのような美しさにできます。 水性1液タイプで施工が簡単。低臭で速乾なので作業性も良く、ローラーで簡単に塗装できます。 ノンプライマーで塗装可能。下地のゴミや土、汚れを落とすだけで、誰でも簡単にそのまま塗装できます。
    用途アスファルト駐車場(パーキングスペース)の美装・保護。 アスファルトの化粧直しに。つやけしブラック主成分水性アクリル主な用途アスファルト面完全硬化時間(23℃)3時間(湿度50%時)、冬期は翌日希釈剤通常不要・濃い時は水で1%~10%希釈使用場所屋外用使用後の手入方法危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)16(1kg/m2)~23(0.7Kg/m2)<車約2台分>油性 or 水性水性上塗塗装可能時間下塗後3時間以上(気温23℃時)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾
  • 水性アスファルト床用 フロアトップ#1000速乾 アトミクス

    水性アスファルト床用 フロアトップ#1000速乾

    アトミクス
    27,980税込30,778
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    速乾タイプで現場解放が速くできます。従来タイプの1/4の時間で交通解放が可能です。 透水性、排水性機能を損なわない仕上げが可能です。スプレー施工することで、舗装の機能を損なわない仕上げが可能です。 アスファルト面の保護と景観の維持ができます。珪砂と混合して使用するので耐摩耗性に優れ、カラー化した面を長期間維持できます。
    用途コミュニティ道路、公園、遊歩道、自転車道、駐車場などの新設アスファルト面。 各種建造物、工場などの新設アスファルト面。 プールサイド、テニスコートなどレジャー施設の新設アスファルト面。危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)17.7(0.9Kg/m2)油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユカロック1000 ロックペイント

    ユカロック1000

    ロックペイント(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1缶(15kg)
    5日以内出荷
    耐候性に優れ、内外部の床面をいつまでも美しく保ちます。 ユカロック1000番級は、特殊なアクリル共重合樹脂を主体とした、特に耐水性、耐候性、また付着性、可撓性のすぐれたコンクリート床用塗料です。 1液型で作業性にすぐれ、ローラー、刷毛、エアレスいずれでも塗装できます。 乾燥が早く歩行できるまでに時間がかかりません。 耐水性、耐アルカリ性などがすぐれています。 付着性にすぐれ、防塵効果も発揮します。 補修塗りや塗り替えが容易です。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。 骨材(硅砂7号)を混合することで、滑り止め効果を持たせることができます。
    用途コンクリート、モルタル床面。 道路、広場、遊園地、事務所、廊下など屋内外の一般床用 (フォークリフト等重量物運搬のある床面には適しません。)質量(kg)15タイプツヤ有り容量(L)13.9希釈倍率40~60重量%(ハケ・ローラー・エアレス)使用の目安標準塗装回数2回塗布面積(m2/缶)70~85指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤パーマロックシンナー<016-0681>危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.18~0.22危険物の性状非水溶性
  • 床用塗料 SunフロアW ニッペホームプロダクツ

    床用塗料 SunフロアW

    ニッペホームプロダクツ
    18,980税込20,878
    1缶
    4日以内出荷
    1液形水性タイプなので取り扱いが簡単で、ローラーによる作業性も優れています。従来の水性塗料と比べて塗膜が硬く耐磨耗性・耐久性・汚染性に優れます。アスファルト面に対して塗装できます。
    用途新設コンクリート床面、アスファルト床面等。容量(L)13容量(kg)16塗布面積(m2)平滑面:78~100(1回塗り)、平滑面:39~50/防滑面:35~44(2回塗り)指触乾燥時間(分)30(23℃時)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)4(23℃時)危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(分)60(23℃時)
  • ヘキサコートミニ 100g ニッペホームプロダクツ

    ヘキサコートミニ 100g

    ニッペホームプロダクツ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一液性(水性)でウレタン防水材と同等以上の性能があり、簡単に塗れます。耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、ゴム弾性と回復性があります。
    用途屋上防水・ベランダ防水・壁面防水・スレート屋根等。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水容量(L)0.07容量(kg)0.1主な用途壁面・スレート屋根塗布面積(m2)約2.5使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐候、耐水、耐熱乾燥時間約3時間以上(夏30℃)、約6時間以上(冬10℃)
  • 速乾水性ロードカラー 神東塗料

    速乾水性ロードカラー

    神東塗料
    14,980税込16,478
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    アクリルエマルション樹脂系塗料で、従来のアクリルエマルション塗料に比べ、乾燥が早く耐候性に優れています。樹脂舗装技術協会のトップコート品質規格(TPN)認定品で、樹脂系すべり止め舗装(ニート工法)のトップコートとしてご使用頂けます。バインダーからトップコートまで「環境配慮形樹脂系すべり止めカラー舗装」システムとして、国土交通省NETISに登録されています。
    用途樹脂系すべり止め舗装(ニート工法)におけるトップコート種別すべり止め用水系トップコート主成分アクリルエマルション樹脂主な用途アスファルトなど塗布方法スプレー使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性速乾、耐候、トップコート標準使用量(kg/m2/回)0.20
  • AUコート 東日本塗料

    AUコート

    東日本塗料
    14,980税込16,478
    1セット(5kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    2液アクリルウレタン薄膜床用塗料
    性能耐候性、密着性、耐摩耗性、耐薬品性、防塵性主成分アクリルウレタン樹脂主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(10℃)6~48時間、(23℃)4~48時間、(30℃)2~48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(10℃)2、(23℃)2、(30℃)1危険物の性状非水溶性歩行可能時間(10℃)18時間以上、(23℃・30℃)12時間以上
  • ソルエポ90 東日本塗料

    ソルエポ90

    東日本塗料
    15,980税込17,578
    1セット(6kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    エポキシ樹脂の特性により耐溶剤・耐酸・耐アルカリ・耐油性に非常に優れています。 耐摩耗性 コンクリート・モルタル面と強力に密着し、優れた耐摩耗性で床面を保護します。 防塵性 コンクリートモルタルの劣化や発塵、外部からの汚れやホコリの付着を防ぎます。 生産効率を高め、事故防止、機械保全、品質管理に効果を発揮します。 ソルエポ抗菌使用。有害な微生物から建物を守ります。
    用途内部モルタル・コンクリート床面・工場・廊下・階段・倉庫など主成分エポキシ樹脂主な用途モルタル、コンクリート耐油性(スポット試験)サラダ油、灯油、エンジンオイル、切削油:48時間耐水性水道水、1ヶ月浸漬危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐溶剤、耐油、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ塗り重ね可能時間(時間)(10℃)7~48、(23℃)5~48、(30℃)5~48耐溶剤性(スポット試験)トルエン、キシレン、エタノール:48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(10℃)6、(23℃)5、(30℃)4危険物の性状非水溶性
  • セーフティーワルツ ネオデラック2020FF 大谷塗料

    セーフティーワルツ ネオデラック2020FF

    大谷塗料
    11,980税込13,178
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    体育館等激しい運動を行う木部フロアーの用途にご使用頂けます。 トルエン、キシレン等、厚生労働省が規定している化学物質を配合していません。 塗膜は食品衛生法規格基準に適合の安全性。 耐摩耗性に優れ、強靭な塗膜を維持します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ニッペクリンカラーWエース つや消 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペクリンカラーWエース つや消 水性高硬度防塵床用塗料

    ニッぺ(日本ペイント)
    11,980税込13,178
    1缶(3.5kg)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ニッペ クリンカラーWエースにシックで落ち着いた仕上がりの「つや消」がラインアップ。水性なので取り扱いが簡単で、塗装作業性にすぐれた環境にやさしい塗料です。水性での高硬度を実現し、一般工場から事務所、店舗などに適用できます。【特長】。1 視認性向上。2 施工後の降雨に強い。3 耐久性が高い。4 作業性が良い。5 屋外でも使える。16kg、3.5kgの2タイプ。16kg、3.5kgともにカラーバリエーション30色。掲載色見本はWEB版のため実際の塗色と異なる可能性があります。ご了承ください。
    用途【用途】。一般工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、事務室・教室、店舗・事務所、通路・廊下・階段、コンクリート・アスファルト面駐車場(屋内外)、屋外施設 など。【適用下地】。コンクリート、モルタル、アスファルト。【適合下塗り】。ニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマー仕上つや消し希釈剤水道水塗装中毛ローラー危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)乾燥:4以上標準使用量(kg/m2/回)(平滑仕上)0.20~0.24塗回数2歩行可能時間軽歩行:4時間以上
  • ニッペ クリンカラーU水性 つや有 ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ クリンカラーU水性 つや有

    ニッぺ(日本ペイント)
    3,898税込4,288
    1缶(0.25kg)ほか
    22日以内出荷から26日以内出荷
    人と環境にやさしく、従来にない強じんな塗膜が形成される2液形水性塗料です。塗り替えの場合、幅広いタイプの旧塗膜にプライマーレスで塗装でき、ローラー・はけで塗りやすく、作業感がなめらかです。さらに艶と肉持ち感に優れ、美しく仕上がります。トルエン・キシレンフリーの塗料です。【5つの特長】。1 旧塗膜にプライマーレスですぐれた付着性。 各種旧塗膜を侵すことなくすぐれた付着性を発揮し、プライマーレスで塗装できます。※別途、研磨などの下地処理が必要です。※新設の場合にはプライマーとしてニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマーが必要となります。2 高光沢で耐摩耗性にすぐれた強じんな塗膜。 光沢が良く塗膜硬度が高いため、耐摩耗性にすぐれ、フォークリフトのタイヤ汚れなどから床をまもります。3 耐薬品性。 耐薬品性・耐アルカリ性に優れるため、工場などの屋内用途に適しています。4 バランスの取れた使いやすさ。 耐候性・耐水性にすぐれるため、屋外用途でも使用できます。乾燥性も良好で、性能バランスの取れた使い勝手の良い水性塗料です。5 人と環境にやさしい。 水性塗料なので臭気が少なく、安全にお取り扱いいただけます。※容量 15kgセットと3.75kgの2タイプあります。※15kgセットは常備色10色と標準色19色(調色扱い)、3.75kgセットは常備色6色のラインナップとなります。※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
    用途【用途】(屋内外用)。一般工場、食品工場、化学薬品工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、一般事務室、厨房・食堂、店舗、教室、研究室・実験室、給食室、病院、屋内駐車場、屋外駐車場、屋内歩行道路、屋外歩行道路・ベランダ。※アスファルト(不適)。【適用下地】。モルタル、コンクリート仕様水性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類混合比塗料液:硬化剤=14:1(質量比)塗料タイプ水性2液形ポリウレタン樹脂防塵床用塗料(非トルエン・キシレン塗料)
  • ニッペ クリンカラーUファイン つや有 ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ クリンカラーUファイン つや有

    ニッぺ(日本ペイント)
    2,798税込3,078
    1缶(0.4kg)ほか
    22日以内出荷から26日以内出荷
    旧塗膜を選ばず、塗り替えにも適した床用塗料「ニッペ クリンカラーUファイン」。塗料用シンナーで希釈ができる2液形床用ウレタン樹脂塗料です。【7つの特長】。1 ほとんどの旧塗膜の上にプライマーなしで塗装できます。 ※プライマーが必要な場合もあります。2 弱溶剤型なので、従来品に比べ、環境にやさしい塗り床材です。3 耐候性がよく、外部にも適用できます。4 塗装作業性にすぐれています。5 一般溶剤形ウレタン樹脂系と比べ、臭気がマイルドです。6 耐水性・耐アルカリ性・耐薬品性にすぐれています。7 建築基準法に適合しています。※容量 15kgセットと4kgの2タイプあります。※15kgセットは常備色12色と標準色18色(調色扱い)、4kgセットは常備色12色とライン用ホワイト、ライン用エローのラインナップとなります。※CB25 エローは近似色となります。※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
    用途【用途】(屋内外用)。一般工場、*食品工場、化学薬品工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、一般事務室、*厨房・食堂、店舗、教室、研究室・実験室、*給食室、病院、屋内駐車場、屋外駐車場、屋内歩行道路、屋外歩行道路・ベランダ。※*は、常時水に浸かる場合や下から水分が廻る場所には、樹脂モルタルを組み合わせてください。※アスファルト(不適)。【適用下地】。モルタル、コンクリート主成分ウレタン樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性混合比塗料液:硬化剤=9:1(質量比)特性耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性危険物の性状非水溶性塗料タイプ弱溶剤2液形ポリウレタン樹脂防塵床用塗料つやつや有り
  • 水性コンクリートフロア用 グレー ロックペイント

    水性コンクリートフロア用 グレー

    ロックペイント
    7,198税込7,918
    1個(3kg)ほか
    4日以内出荷
    水性塗料のため引火の心配がなく水でうすめて手軽に塗れます。雨や日光に強く、コンクリートやモルタルの劣化を防ぎます。付着性・耐摩耗性にすぐれ、床面のホコリを防ぎます。アスファルト面にもにじみを起こさず塗装できます。
    用途ベランダ、テラス、バルコニーなどのコンクリート床。駐車場、車庫、工場などの床、区画線。乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4危険物の類別非危険物希釈率(%)水(1回目40~50、2回目0~10)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
  • フロアトップ#8500 コンクリート床用 アトミクス

    フロアトップ#8500 コンクリート床用

    アトミクス
    12,980税込14,278
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷
    フロアトップ#8500は、通行の激しい床面の保護、防塵化・カラー化に最適な二液溶剤型のコンクリート床用塗料です。エポキシ樹脂の特長である耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性、密着性に優れ、ローラー塗装により容易に長期耐久性が得られます。光沢のある仕上がり。鮮やかなつやがあり、空間を美しく彩ります。耐久性に優れる。二液型エポキシ塗料で、耐摩耗性に優れ、フォークリフトの往来の多い工場・倉庫床に適しています。手軽に塗装できる。高耐久でありながら、ローラーばけで手軽に塗装できます。抗菌工法も可能です。エポキシ抗菌剤(別売)を添加することにより、優れた抗菌性を発揮します。
    用途通行の激しい各種工場や通路・倉庫。ほこりを嫌う場所。耐薬品性・耐溶剤性の必要な床塗り面積(m2)(コンクリート(標準面)】コーティング工法:40~45(16kgセット)、コーティング防滑工法:20~25(16kgセット)主な用途室内床・コンクリート危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐薬品・耐摩耗・耐衝撃・耐久・抗菌危険物の性状非水溶性
  • フローンアクアエポ 東日本塗料

    フローンアクアエポ

    東日本塗料
    14,980税込16,478
    1セット(5kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    環境配慮型2液水性エポキシ樹脂コンクリート床用塗料。
    性能耐久性、安全性、美装性、低臭、低VOC、防塵主成分2液水性エポキシ樹脂主な用途床、コンクリート指触乾燥時間(分)(23℃)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類上塗塗装可能時間(23℃)4時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間(23℃)12時間以上
  • アーキフロアーAWG エスケー化研

    アーキフロアーAWG

    エスケー化研
    6,398税込7,038
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水性タイプで、引火や爆発の心配もなく、低臭で取り扱いが容易です。 従来の水性アクリル樹脂塗料と比較して速硬性に優れ、翌日歩行が可能(23℃)になり、工期の短縮につながります。また、低温下においても優れた硬化性を示します。 反応硬化した特殊アクリル樹脂塗膜は、各種下地や旧塗膜に対して優れた密着性を示します。 1液タイプのため、手軽に塗装できます。 架橋塗膜構造を持つため、汚れが内部に浸透しにくく、汚染除去性に優れています。
    用途一般工場、倉庫、廊下・階段、遊歩道(駐車場など荷重のかかる部位へは不向き)適合下塗材:水性アーキフロアープライマータイプ艶有主成分アクリル樹脂主な用途アスファルト希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.30
  • ユカロック2000(硬化剤セット品) ロックペイント

    ユカロック2000(硬化剤セット品)

    ロックペイント(4件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1セット(16kg)
    3日以内出荷
    耐薬品性、耐油性、耐水性にすぐれています。 塗膜は硬く、耐磨耗性にすぐれています。 エポキシ特有の強力な付着力を発揮します。 防塵、防水効果が得られます。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
    用途研究室、食堂、厨房、洗面所、化学工場、塗装工場などの屋内床(ただし、居室を除く)セット内容主剤12kg、硬化剤4kg配合主剤:硬化剤=3:1希釈剤エポキシシンナー危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L希釈率(%)(刷毛・ローラー)10~20、(エアレス)-光沢つやあり油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)2(23℃)塗付量(kg/m2・回)0.18~0.25危険物の性状非水溶性塗回数2塗布面積(m2/セット)60~90
  • 無溶剤二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル

    無溶剤二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート

    タイムケミカル
    33,880税込37,268
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    ローラー刷毛で塗布できる厚塗りタイプ。
    用途中塗り・上塗り仕様(標準塗膜厚)1.3mmセット内容塗料12kg、硬化剤3kgタイプ無溶剤型塗布面積(m2/缶)10可使時間(分/25℃)30標準塗布量1.5kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比塗料:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)危険物の性状非水溶性
  • 水性二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル

    水性二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート

    タイムケミカル
    41,980税込46,178
    1セット
    翌々日出荷から7日以内出荷
    有機溶剤を使用せずローラー刷毛で簡単に塗布できる水性二液タイプ。
    用途上塗り仕様(標準塗膜厚)0.1mm成分水性エポキシ系セット内容塗料9kg、硬化剤3kgタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)100可使時間(分/25℃)50主な用途標準塗布量0.15kg/m2危険物の類別非危険物混合比塗料:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)

床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります

床/コンクリート