絞り込み
色
特性
- その他(6)
- ツヤ出し(11)
- ツヤ消し(5)
- 導電(1)
- 耐久・耐摩耗(68)
- 耐候(21)
- 耐油(21)
- 耐熱・難燃(5)
- 耐薬品(49)
- 耐衝撃・耐振動(2)
- 耐食・防腐(1)
- 速乾(23)
- 防カビ(1)
- 防塵(4)
- 防水・耐水(42)
ブランド
- 東日本塗料(31)
- エスケー化研(30)
- 水谷ペイント(21)
- ABC商会(17)
- アトミクス(17)
- タイムケミカル(13)
- 日本特殊塗料(13)
- ロックペイント(11)
- ニッぺ(日本ペイント)(9)
- 神東塗料(8)
- アサヒペン(6)
- アトムハウスペイント(6)
- ニッペホームプロダクツ(6)
- 大日技研工業(5)
- シロキ(4)
- 関西ペイント(3)
- カンペハピオ(3)
- 関西パテ化工(3)
- サンデーペイント(3)
- ブランドをもっと見る
東日本塗料・エスケー化研・水谷ペイント・ABC商会・アトミクス・タイムケミカル・日本特殊塗料・ロックペイント・ニッぺ(日本ペイント)・神東塗料・アサヒペン・アトムハウスペイント・ニッペホームプロダクツ・大日技研工業・シロキ・関西ペイント・カンペハピオ・関西パテ化工・サンデーペイント・ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

水性二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥41,980税込¥46,1781セット翌々日出荷から7日以内出荷有機溶剤を使用せずローラー刷毛で簡単に塗布できる水性二液タイプ。用途上塗り仕様(標準塗膜厚)0.1mm成分水性エポキシ系セット内容塗料9kg、硬化剤3kgタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)100可使時間(分/25℃)50主な用途床標準塗布量0.15kg/m2危険物の類別非危険物混合比塗料:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
グラフィティーペイント フロア
VIVID VAN(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1缶(500mL)ほか5日以内出荷から17日以内出荷アスファルト、モルタル、コンクリート床の塗装にシーラーレス、2度塗りで仕上がる簡単ペイント。 グラフィティーペイント フロアは臭いが少なく乾燥が早い水性塗料です。 ツヤのある仕上がりになります。用途屋内外の床面(アスファルト、モルタル、コンクリート)、駐車場、ベランダ、階段、廊下などに。仕様耐水、速乾、高硬度、防塵、耐摩耗、耐汚染、耐候成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤タイプツヤあり
ゆかセルフ
シロキ¥17,980~税込¥19,778~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から6日以内出荷硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗りで完成する床用塗料です。 水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。用途工場・作業場等の床の塗り替えに。 既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。主成分水系1液型アクリルエポキシ樹脂床用塗料主な用途床、コンクリート危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗回数1回標準塗布量(g/m2)150~200
セルコートSカラー 水性防水材
関西パテ化工(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷特殊エマルション樹脂と特殊アスファルトエマルションを主成分に開発をすすめ、厚つけノンスリップを実現した従来にない防水材です。 一液型塗膜防水材で高い作業性、安全性を有し、耐水、耐蝕等の耐久性にも優れています。 ノンスリップ型をローラー施工可能にした新しいタイプで、美しい仕上がりの速乾型塗膜防水材です。用途屋上・ベランダ専用。主成分特殊エマルション樹脂と特殊アスファルトエマルション主な用途屋上、ベランダ塗布方法砂骨ローラー細目使用場所屋外用危険物の類別非危険物特性防水、耐水、耐久、速乾
ボウジンテックス#5500N
水谷ペイント¥13,980~税込¥15,378~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から6日以内出荷アスコン用・1液型・防滑材既調合。 ハケ・ローラーで簡単に塗装できる防滑材既調合の1液型、塗り重ねも容易な速乾タイプの塗料です。 耐水性・耐候性に優れ、一般構造物・工場から駐車場や公園まで、屋内外を問わず使用できます。用途耐摩耗性、防滑性が求められる屋内、屋外のパーキング。 美装性、耐候性が求められる遊歩道、広場、サイクル道路。 防滑性が求められる階段、廊下。 鉄製跨ぎ板の滑り止め。希釈剤#5500Nシンナー(0~2L)塗布方法ハケ、ローラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)(工程内)2以上、(歩行可能)5以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.5~0.5危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りボウジンテックスアスファルトシーラー塗布面積(m2/セット)10~16
エポワン
アトミクス¥46,980税込¥51,6781セット(16kg)3日以内出荷エポワンは、従来の1液アクリル系既存塗膜の上に、プライマーなしで2液エポキシ塗料を塗りたいという、非常に多くのユーザーのご要望を製品設計に生かした使いやすい塗り替え専用の床塗料です。 ほとんどの既存塗膜にプライマーを必要とせず(場合によりサンディングが必要)、手軽にエポキシ塗料を塗る事が可能です。用途塗り替えをしたいが既存塗膜があり、既存塗膜を侵す可能性がある場合に 継ぎ目の目立たない、美しい色彩の床材として各種工場や倉庫などにセット内容主剤/13.3kg、硬化剤/2.7kg可使時間(分)【夏型(使用時期:7~9月)】10℃/使用不可、15℃/使用不可、20℃/30分、25℃/20分、30℃/20分【春秋型(使用時期:4~6・10~11月)】10℃/使用不可、15℃/40、20℃/30分、25℃/20分、30℃/使用不可【冬型(使用時期:12~3月)】10℃/40分、15℃/30分、20℃/20分、25℃/使用不可、30℃/使用不可希釈剤不要硬化時間(時間)【夏型(使用時期:7~9月)】10℃/-、15℃/-、20℃/24時間、25℃/20時間、30℃/16時間【春秋型(使用時期:4~6・10~11月)】10℃/-、15℃/24時間、20℃/20時間、25℃/16時間、30℃/-【冬型(使用時期:12~3月)】10℃/24時間、15℃/20時間、20℃/16時間、25℃/-、30℃/-危険等級Ⅲ養生時間24時間以上使用後の手入方法合成シンナーNo6危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10.4Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)30~50
フロアトップアクア フォルティス 水性
アトミクス¥10,980税込¥12,0781缶(1.5kg)5日以内出荷フロアトップアクア フォルティス専用の硬化剤(単体)となります。内容13.5kgセット用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
フローン55
東日本塗料¥21,980~税込¥24,178~1セット(9kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷耐久性・耐衝撃性のある厚膜を求められる床に。 フローン55は耐アミンブラッシング性とレベリング性に優れたエポキシ厚膜床塗材です。 耐衝撃性、耐薬性、耐摩耗性の機能を備えた皆様のご期待に120%お応えする自信作です。用途教室・工場・倉庫・作業所・オフィス・店舗の床・廊下・階段主成分厚膜カラーエポキシ樹脂可使時間(分)(23℃)40主な用途床完全硬化時間(23℃)7日間危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐摩耗、耐衝撃性、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)1.5歩行可能時間(23℃)12時間以上
水系ボウジンテックスシーラー
水谷ペイント¥7,998~税込¥8,798~1缶(4kg)ほか3日以内出荷水性1液のカチオンアクリルエマルションなので溶剤臭がありません。旧塗膜との付着性に優れる塗り替え用の下塗り塗料です。既調合なので希釈の必要がありません。アスファルト面にも対応できます。厚生労働省の室内空気汚染13物質無配合。用途水系ボウジンテックス アルファ、#300の下塗り塗料(塗り替え用・アスファルト用)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
フロアピアニ
水谷ペイント¥9,998~税込¥10,998~1セット(3.06kg)ほか3日以内出荷フロアピアニは主剤にウレタン成分をもつ樹脂を採用し、硬化系はメーカー独自の2液硬化システム「SYSTEM M」で硬化させる床用塗料です。SYSTEM Mは非イソシアネート硬化系で、イソシアネート硬化系と比較し「安全・低毒性」で「長い可使時間」を実現します。【長い可使時間】。主剤・硬化剤を混ぜてからの可使時間が一般的な2液型塗料より長く、焦らずに施工可能!。【撹拌機不要】。主剤の缶に直接硬化剤を入れて振るだけで簡単に撹拌が完了!。【速乾性】。一般的な2液型塗料の場合、軽歩行に1日かかるところ3時間(23℃)で軽歩行可能!用途一般工場・倉庫、運搬車両使用工場、機械工場、化学薬品工場・印刷工場、食品工場、事務室・ロビー、電気室・機械室、店舗・通路、屋内パーキング、屋外パーキング、遊歩道・広場・サイクル道路、車両通行通路 、歩行者専用通路、階段・廊下危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)24(23℃)
フロアトップ ガラスコートTG
アトミクス¥67,980税込¥74,7781セット(4kg)3日以内出荷1コートで車の傷防止に使われるガラスコートと比べて約30倍の膜厚が付きます。 フロアトップ史上最強の高硬度(3H)を採用。 傷や汚れに強く、消毒液などの薬液や、油汚れも落ちやすいので、衛生的な床を長く保てます。 明るいフロアを演出し、職場の雰囲気作りにも最適です。 塗装可能下地は限定されますので、注意事項をよくお読みください。用途自動車関連・倉庫関連をはじめ各種工場、倉庫、店舗、事務所、通路等の重量物が通過する屋内床に仕様用具の洗浄:合成シンナーNo.2成分ハイソリッド型シリコンアクリルセット内容主剤:3kg、硬化剤:1kg色クリヤー塗り面積(m2)約50~66液性シリコンアクリル樹脂系のハイソリッドクリヤー塗料可使時間(分)40(5℃)/40(15℃)/30(25℃)/20(35℃)、冬用シンナー3~10%添加時:30(5℃)/30(15℃)/25℃以上は使用不可主な用途コンクリート床危険等級Ⅲ/Ⅲ養生時間(気温23℃・湿度50%)歩行開放まで8時間、重量物開放まで24時間使用場所屋内危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第二石油類危険物の数量2.6L/1L特性傷が付きにくい、メンテナンス性、耐汚染性、耐薬品性、耐久性施工内容ローラー塗り(0.06~0.08kg/m2)危険物の性状非水溶性/非水溶性塗回数1回つや高光沢
ユカロック7000(水性・2液セット品)
ロックペイント¥22,980~税込¥25,278~1セット(15kg)3日以内出荷水性2液型ウレタン床用塗料(艶有)用途学校、店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、一般工場、食堂、遊歩道、駐車場、フォークリフトを使用する倉庫・配送の床面、公園の広場適合下地:屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面危険物の類別非危険物
ミラクールロードW
ミラクール¥53,980~税込¥59,378~1缶3日以内出荷舗装面が熱くなりにくく、歩行空間が快適 水系の為、取扱いが容易で、ローラー塗布や吹付けなど、さまざまな方法で施工可能 水系で施工が容易なので、材料費や施工費が安価 周囲の環境や用途に合わせてカラー化が可能 アクリル樹脂エマルジョンをベースとしているので、アスファルト面との付着性や追従性に優れている 散水など、温度低減硬化を発揮させるための管理は不要用途軽交通道路から歩行者系道路主成分エマルション主な用途コンクリート・アスファルト使用場所屋外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フロアーメイト
ラグロン¥1,198税込¥1,3181個(450mL)8日以内出荷フローリングの光沢復元フローリングの汚れ落としと保護&ツヤ出しにスプレーして拭き取るだけフローリング、ニス塗り床、クッションフロア用成分合成樹脂、自己分散ポリマー、水容量(L)0.45標準使用量1平方メートル当り約10回噴射危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートシールLS
清光¥39,980税込¥43,9781缶(15kg)翌々日出荷コンクリートの表面強度を上昇させる。 コンクリート表面の細孔を密封し水の侵入を防ぐ。 コンクリートの石灰複合物と反応し防塵効果がえられる。 有機溶剤を含んでいない無機水性・無臭、また発癌性物質も含んでいない。 日本建築仕上材協会 F☆☆☆☆。用途工場、倉庫、スーパーマーケット等のコンクリート製床主成分珪酸リチウム+水主な用途コンクリート危険物の類別非危険物
ケミクリートE 硬化剤
ABC商会¥12,980~税込¥14,278~1缶(1kg)ほか7日以内出荷から8日以内出荷フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フローンアクアファースト遮熱
東日本塗料¥17,980~税込¥19,778~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷ご好評のフローンアクアファーストに遮熱タイプ新登場!!用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、駐車場、事務所、その他工期が限られている箇所に最適です性能速乾、無鉛、遮熱、低臭、防塵危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)40分ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間(23℃)40分
ハイフローン
東日本塗料¥8,198~税込¥9,018~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷1液溶剤型アクリル系の防塵床用塗料です。 コンクリート・モルタル面を保護し、際だった防塵性が得られます。 軽作業所や軽歩行通路、倉庫等に最適です。粘度(mPa・s)2400使用量0.15kg/m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(ハケ・ローラー)40~50、(スプレー)80~100塗り重ね可能時間(時間)2~48(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
アーキフロアーAWG
エスケー化研¥5,998~税込¥6,598~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷水性タイプで、引火や爆発の心配もなく、低臭で取り扱いが容易です。 従来の水性アクリル樹脂塗料と比較して速硬性に優れ、翌日歩行が可能(23℃)になり、工期の短縮につながります。また、低温下においても優れた硬化性を示します。 反応硬化した特殊アクリル樹脂塗膜は、各種下地や旧塗膜に対して優れた密着性を示します。 1液タイプのため、手軽に塗装できます。 架橋塗膜構造を持つため、汚れが内部に浸透しにくく、汚染除去性に優れています。用途一般工場、倉庫、廊下・階段、遊歩道(駐車場など荷重のかかる部位へは不向き)主成分アクリル樹脂主な用途アスファルト希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗り水性アーキフロアープライマー塗付量(kg/m2)0.30(コーティング工法)
サーモアイロードW
ニッぺ(日本ペイント)¥32,980~税込¥36,278~1缶(16kg)22日以内出荷路面温度の低減効果工場や店舗路面の美化に貢献します。水性なので取り扱いが容易で臭気がほとんど気にならない用途屋外用(屋外施設・道路・遊歩道・駐車場・一般工場・屋外プールサイド)タイプ3分つや有り主な用途アスファルト指触乾燥時間(分)60(5~10℃)、30(23℃)、20(30℃)希釈剤水道水塗布方法ウールローラー(平滑仕上)、リシンガン(砂壁状仕上)使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地開粒アスファルト舗装面、密粒アスファルト舗装面、コンクリート舗装面(新設・既設)油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)3以上(5~10℃)、1以上(23℃)、1以上(30℃)標準使用量(kg/m2/回)0.50~0.90
クリンカラーAベスト
ニッぺ(日本ペイント)¥21,980~税込¥24,178~1缶(16kg)ほか22日以内出荷1液なので、取り扱いが簡単です。ローラー塗り、はけ塗りも容易にできます。 速乾性でメンテナンスも容易です。 経済性に優れた防塵床用塗料です。 つや有とつや消しがあり、美しい仕上がりが得られます。塗布方法中毛ローラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
エポキシ系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥36,980税込¥40,6781セット翌々日出荷から14日以内出荷導電用、着色可能。物理的強度に優れている。用途導電性上塗り仕様(標準塗膜厚)0..8mm成分導電性上塗りセット内容塗料12.5kg、硬化剤2.5kgタイプ無溶剤型塗布面積(m2/缶)15可使時間(分/25℃)30主な用途床標準塗布量1.0kg/m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比塗料:硬化剤=5:1特性導電塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)危険物の性状非水溶性
水性一液型アクリル系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥39,980税込¥43,9781ケース(2缶)ほか翌々日出荷危険物に該当せず、レベリング性にも優れアスファルト面にも塗布できる。用途上塗りタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)50可使時間(分/25℃)60標準塗布量0.3kg/m2危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2~3(25℃)
エポキシ系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥32,980~税込¥36,278~1セット翌々日出荷硅砂や他の骨剤を混合して使用。540-01と同様万能タイプ。用途樹脂モルタル、中塗り・上塗り仕様(標準塗膜厚)1.3mmセット内容塗料12.5kg、硬化剤2.5kgタイプ無溶剤型塗布面積(m2/缶)10可使時間(分/25℃)30標準塗布量1.5kg/m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比塗料:硬化剤=5:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)危険物の性状非水溶性
ボウジンテックスタフタイトU
水谷ペイント¥53,980税込¥59,3781缶(18kg)3日以内出荷環境配慮型、耐衝撃性、クラック追従性。 ウレタン樹脂の優れた特性を引き出した、環境に優しく、硬質でかつ強じんさと耐久性を併せ持つ新しいタイプの塗り床材です。 タフタイトUは、耐衝撃性、耐擦り傷性、耐薬品性に優れ、各種工場・倉庫などのフォークリフト走行による過酷な使用で耐久性が求められる床に機能を発揮します。また、高硬度でありながら伸び弾性を備え、コンクリート床のクラック追従性があり、割れ防止を求められる食品工場・給食室等の床に最適です。用途各種工場、倉庫、配送センターなどの重量物運搬による過酷な耐久性を求められる床。 食品工場、食堂等の耐薬品性、耐汚染性、清潔を保つための割れ防止を求められる床。 自動車整備工場、機械工場などの工具・材料の落下による耐衝撃性を求められる床。 駐車場、通路などの車の走行で耐久性を求められる床。セット内容主剤/14kg、硬化剤/4kg規格JIS K 5970主な用途各種工場、倉庫、配送センター、食堂、駐車場、通路などの床完全硬化時間(23℃)7日以上希釈剤ボウジンテックスタフタイトU専用希釈剤塗布方法金ゴテ使用場所屋内用危険物の類別第四類特性耐薬品、耐久塗り重ね可能時間(時間)【ペースト工法】(工程間)ペースト/12以上24以内、(歩行可能)上塗り/16以上、【流しのべ工法】(工程間)捨て塗り/12以上24以内、(歩行可能)上塗り/16以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)【ペースト工法】ペースト/1.5~2.0(硅砂含む)、上塗り/1.4~1.5、【流しのべ工法】捨て塗り/0.5~0.6(硅砂含む)、上塗り/1.4~1.5危険物の性状非水溶性塗回数【ペースト工法】ペースト/1回、上塗り/1回、【流しのべ工法】捨て塗り/1回、上塗り/1回適合プライマーボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックスフィラー塗布面積(m2/セット)【ペースト工法】ペースト/13.5~18、上塗り/12~12.9、【流しのべ工法】捨て塗り/40~54、上塗り/12~12.9
ボウジンテックス#5400
水谷ペイント¥12,980~税込¥14,278~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から6日以内出荷アスコン用・1液型。 アスファルト面および軽度の油面床にも塗装可能な、1液型の速乾タイプの塗料です。 塗り重ねも容易で、耐摩耗性・耐水性・耐候性に優れ、しかも屋内外での使用が可能な為、機械工場、プレス工場、自動車の修理工場、遊歩道に適しています。用途多少の油分が染み込んだ機械工場、プレス工場。 耐摩耗性・耐久性を要求される工場、倉庫。 防塵性や耐油性の要求される機械工場や自動車修理工場。 美装性、耐候性が求められる遊歩道、広場、サイクル道路。規格JIS K 5970主な用途アスファルト、床希釈剤#5400シンナー(3~4L)塗布方法ハケ、ローラー危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐水、耐摩耗、速乾、耐候塗り重ね可能時間(時間)(工程内)2以上8以内、(歩行可能)8以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)(アスファルト)0.16~0.2、(旧塗膜)0.13~0.16危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りボウジンテックスアスファルトシーラー塗布面積(m2/セット)(アスファルト)40~50、(旧塗膜)50~62
ゆかセルフTS-W2000グレー
シロキ¥17,980~税込¥19,778~1缶(4kg)ほか6日以内出荷硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗り。希釈もほぼ不要の床用塗料です水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。用途工場・作業場等の床の塗り替えに。既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。色グレー(ツヤなし)主成分水溶性1液塗料主な用途コンクリート床標準塗布量150~200g/m2使用場所屋内用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ゆかセルフTS-W2000ライトグリーン
シロキ¥17,980~税込¥19,778~1缶(4kg)ほか6日以内出荷硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗り。希釈もほぼ不要の床用塗料です水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。用途工場・作業場等の床の塗り替えに。既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。標準塗布量150~200g/m2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
床コートアクリル
DNT(大日本塗料)¥26,980~税込¥29,678~1缶(15kg)4日以内出荷F☆☆☆☆ コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。 水、油に強く、色アセも少なく長期間床を美しく保ちます。用途工場、倉庫、事務所などのコンクリート、モルタル床。アクリル樹脂塗料。種別油性床用塗料指触乾燥時間(分)15希釈率(%)1半硬化乾燥時間(時間)4標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15
カラートップU
ABC商会¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から7日以内出荷新設・既設を問わず簡単施工です。 施工翌日には歩行可能です。 施工工具はローラバケのみで、簡単に施工ができます(コーティング工法)。 シームレスな仕上がりで汚れもつきにくく掃除も簡単です。用途コンクリート下地のカラーリングに。 防塵塗料に。仕様ISO14001認証取得工場製、 F☆☆☆☆、 下地処理後 ローラー塗りで約30m2施工可能(2回塗り/コーティング工法)セット内容カラートップU、基剤・着色剤、各5kg缶質量(kg)10危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
KC-EPカラー
ABC商会¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷ローラーバケで簡単施工(コーティング工法)です。 エポキシ樹脂で耐薬品性、耐摩耗性、耐久性にすぐれた性能を発揮します。用途防塵性が求められるコンクリート床に。 工場や倉庫など、衛生的な管理がもとめられる場所に。仕様ISO14001認証取得工場製、F☆☆☆☆ 、下地処理後ローラー塗りで約34m2施工可能(2回塗り/コーティング工法)セット内容ケミクリートEPカラーA部8kg缶・B部4kg缶質量(kg)12危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フローンクリート ローラー用
東日本塗料¥32,980税込¥36,2781セット(15kg)5日以内出荷フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
カンペフロアー200
関西ペイント¥39,980税込¥43,9781缶(15kg)8日以内出荷速乾性です。 はけ塗り・ローラー塗り・スプレー塗りができます。 肉持ちが良く、光沢の優れた塗膜が得られます。 防塵効果が優れています。 F☆☆☆☆表示製品です。用途モルタル、コンクリート仕上平 滑比重塗料:1.12(淡彩色)、溶剤:0.87希釈剤アレス外装用シンナーA危険等級Ⅱ希釈はけ、ローラー:30~40%エアスプレー:40~60%危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L光沢つや有り危険物の性状非水溶性適合下塗りVPシーラー透明塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)49(淡彩色)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.15 エアスプレー:0.2
水性床コートアクリル
DNT(大日本塗料)¥24,980~税込¥27,478~1缶(15kg)4日以内出荷水希釈形のため、火気に対する心配が不要です。 アスファルト面に塗装してもブリードしません。 塗量のノビが良く、刷毛、ローラー、共に塗りやすい。 耐水性、付着性、耐摩擦性に優れています。 平滑でムラの少ない均一な仕上がりが得られます。用途一般工場、倉庫、事務所などの床、遊歩道、駐車場などのアスファルト面。種別床用塗料主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント主な用途床、アスファルト指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤水道水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for floor 床用 ノンスリップ材
ヤブ原産業¥1,998税込¥2,1981セット(750g)5日以内出荷コンクリートの表情をそのままに、彩りを添える。ルーセントカラー for floor(床用)はコンクリート・モルタル床の風合いをそのままに、カラークリアで着色・浸透強化・防塵できる水性コンクリートステイン塗料です。 クラックや下地のムラもそのまま仕上がりに現れるため、通常の塗料では表現できないコンクリートならではのテクスチャーをデザインできます。新築・改修共に使用可能でクリヤーを含む全20色展開(艶消し)。ルーセントカラー for floor(床用)用のノンスリップ材です。特長)。1自然な質感: カラークリヤ(半透明の色付き)で着色するため、素材の質感を損なわない。コンクリート下地ならではの自然な色ムラを生かすことが可能。2保護性能 : トップコートは落ち着いた空間を演出する艶消し仕様。耐久性に優れ、汚れが付着しにくい上に付着した場合でも落としやすい防汚性を有する。3下地強化 : 下地補修材メーカーとして築いた技術力を応用したプライマー(下塗り材)で、下地を強化。4安全性 : 材料は全て水性で匂いもほぼ無く、有害物質を含まない。F☆☆☆☆取得。5経済性 : 30m2程度であれば、施工は1日で完了。経年で劣化した場合でも簡単に補修が可能。用途用途。店舗 カフェ レストラン ショッピングセンター テラス 玄関 ポーチ エントランス等危険物の類別非危険物
ファクトリークリーナー36
ユシロ化学工業¥3,498税込¥3,8481個8日以内出荷切削油や潤滑油など油の種類を問わず、優れた洗浄性を発揮します。水で薄めて(1~5%)使用するためコスパに優れます。コンパクトな5Lサイズなので持ち運びが便利です。無リンタイプ。用途水で1~5%に希釈して床面に散布し、ブラシなどで洗浄後、拭きあげてください。消泡性に優れるため、自動床洗浄機でも使用できます。トラスコ品番697-9821色緑色透明タイプ水希釈タイプ洗浄剤容量(L)5容量(kg)5.4希釈倍率1~5%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
床ベランダ防水 グレー 18kg
ロックペイント¥12,980税込¥14,2781缶3日以内出荷水性簡易防水塗料です。骨材が入っていますので、滑り止め、防塵効果があります。耐水性、耐候性に優れています。用途指触乾燥時間:1時間~時間、冬2~4時間。コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵に。材質水性アクリル系容量(L)5.8危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
ボウジンテックス 油面シーラーエポ
水谷ペイント¥16,980~税込¥18,678~1セット(4kg)ほか3日以内出荷【優れた密着性】。機械油のこぼれた床でも除去処理後に塗装すれば密着性が向上。【優れた上塗り適合性】。ボウジンテックス #2000・5000U・8000・エポワイド・Uワイド等の上塗り材に適合可能用途機械油のこぼれたモルタル・コンクリート面への下塗り塗料危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性