絞り込み
水性or油性
  • 水性(3)
  • 油性(1)
  • 色グリーン系(2)
  • 色グレー系(1)
  • 色シルバー系(2)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブラック系(3)
  • 色ブルー系(2)
  • 色レッド系(1)
主な用途
  • かわら屋根(2)
  • コンクリート・アスファルト(4)
  • トタン(3)
使用場所
  • 使用場所屋外(4)
特性
  • 耐候(3)
  • 耐熱・難燃(2)
  • 防水・耐水(2)
主成分
  • アクリル(2)
アクリル
ブランド
  • アサヒペン
  • 水谷ペイント(40)
  • ニッぺ(日本ペイント)(36)
  • エスケー化研(22)
  • 日本特殊塗料(21)
  • オリエンタル塗料(10)
  • ロックペイント(5)
  • 丸長商事 パワーテック事業部(5)
  • カンペハピオ(2)
  • DNT(大日本塗料)(1)
  • 菊水化学工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性or油性から絞り込む
水性(3)
油性(1)
  • 屋根・屋上用防水 アサヒペン

    屋根・屋上用防水

    アサヒペン(27件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1缶(3kg)
    当日出荷
    陸屋根・屋上・トタン屋根の防水、コンクリート目地・アスファルト面の接着・防水補修に。 ハケ・コテバケ・コテで塗れる厚膜タイプの防水材です。 石油系アスファルトと合成樹脂。 小さな穴やキレツは補修せずにそのまま塗れます。
    用途トタン・金属屋根の防水。 屋上・ベランダの防水。 スレート、アスファルト面の接着防水。塗り面積(m2)2~3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.609L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間夏期/約1~2日、冬期/約2~3日危険物の性状非水溶性
  • 水性簡易屋上防水塗料 アサヒペン

    水性簡易屋上防水塗料

    アサヒペン(9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1缶(8kg)ほか
    当日出荷
    厚塗りタイプの簡易防水。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りですべりにくい。
    用途コンクリートの陸屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面(専用シーラーが必要です)などに。 各種シート防水面。成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、水主な用途コンクリート屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、耐候
  • 水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン

    水性屋根用遮熱塗料

    アサヒペン(11件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1缶(5L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
    用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
  • 水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン

    水性屋根用遮熱塗料

    アサヒペン(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ヒートアイランド対策に最適日射反射率アップ! 特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面温度の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
    用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。 コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。 一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間

屋根/瓦/トタン用』には他にこんなカテゴリがあります

屋根