絞り込み
水性or油性
  • 水性(3)
  • 油性(9)
  • 色アイボリー系(3)
  • 色イエロー系(1)
  • 色カーキ系(1)
  • 色グリーン系(5)
  • 色グレー系(5)
  • 色シルバー系(3)
  • 色ブラウン系(9)
  • 色ブラック系(8)
  • 色ブルー系(7)
  • 色ホワイト系(3)
  • 色レッド系(7)
特性
  • さび止め(7)
  • ツヤ出し(1)
  • 耐久・耐摩耗(6)
  • 耐候(5)
  • 耐熱・難燃(2)
  • 速乾(3)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(12)
主な用途
  • かわら屋根(2)
  • トタン(12)
  • 屋内木部(1)
  • 屋外木部(3)
  • 鉄部(4)
主成分
  • その他(3)
  • アクリル(2)
  • シリコン(1)
その他・アクリル・シリコン
ブランド
  • ニッペホームプロダクツ
  • サンデーペイント(6)
  • アサヒペン(4)
  • エスコ(3)
  • アトムハウスペイント(3)
  • カンペハピオ(2)
  • DNT(大日本塗料)(2)
  • ロックペイント(1)
  • シロキ(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(1)
  • 吉田製油所(1)
  • 太洋塗料(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性or油性から絞り込む
水性(3)
油性(9)
  • 油性鉄部・建物・トタン用 ニッペホームプロダクツ

    油性鉄部・建物・トタン用

    ニッペホームプロダクツ(12件のレビュー)
    779税込857
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    油性の超速乾タイプで冬場(5℃くらい)の低温時でも塗装ができ、1回塗りで塗装作業が短縮できます。 高性能アクリル樹脂の採用で、さびの発生を抑え、初期のつやを長期間保ちます。(一部つやなし色もあります)
    用途屋内外の鉄部・トタンに(門扉、フェンス、階段、手すり、シャッター、物置、カラートタン、トタン板の屋根、ひさし、金属系サイディング、外板、羽目板、雨戸、ドア、窓ワク、木製品)主成分特殊アクリル樹脂主な用途屋内外の鉄部、トタン、木製品使用場所屋内外兼用油性 or 水性油性特性超速乾、防さび
  • 高耐久シリコントタン屋根用 7kg ニッペホームプロダクツ

    高耐久シリコントタン屋根用 7kg

    ニッペホームプロダクツ
    13,980税込15,378
    1缶
    当日出荷
    さびの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑え、長期間素材を紫外線の劣化、さびから保護します。特殊シリコン樹脂により長期に渡り素材を保護します。強靭な塗膜が、風雨、積雪・滑雪・塩害など、厳しい自然環境からトタンを守ります。乾きが早いので、結露によるつやびけや白化に強い塗料です。
    用途屋根・とい・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに最適です。サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部・木部にも適しています。トラスコ品番158-4888材質合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤チョコレート容量(L)6.4塗布面積(m2)約75危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量7750g乾燥時間約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃)
  • 遮熱バインダーホワイト ニッペホームプロダクツ

    遮熱バインダーホワイト

    ニッペホームプロダクツ
    7,198税込7,918
    1缶(2.5kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    上塗りと透過した赤外線を反射することにより遮熱性能がUPします。
    用途カラートタン・トタン板の塗り替え時の下塗り塗料に。 各種ベスト瓦、スレート瓦、セメント瓦の塗り替え時の中塗り塗料に。ホワイト主な用途トタン、瓦特性遮熱仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • 鉄部・トタン屋根用スプレー ニッペホームプロダクツ

    鉄部・トタン屋根用スプレー

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(400mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    抜群の耐久性で、長期間色あせません。 特殊ノズル(楕円)を採用、逆さ吹きもできます。速乾タイプ。
    用途門扉・鉄柵・シャッター・ガレージ・トタン屋根など乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃)標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2
  • トタンつやありペイント ニッペホームプロダクツ

    トタンつやありペイント

    ニッペホームプロダクツ
    3,698税込4,068
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、密着性、さび止め効果に優れ、トタン屋根を保護します。
    用途屋根・とい・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに。 サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部や木部に。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)約6(夏30℃)、約12(冬10℃)
  • 油性高耐久シリコントタン屋根用 ニッペホームプロダクツ

    油性高耐久シリコントタン屋根用

    ニッペホームプロダクツ
    14,980税込16,478
    1缶
    4日以内出荷
    さびの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑え、長期間素材を紫外線の劣化、さびから保護します。特殊シリコン樹脂により長期に渡り素材を保護します。強靭な塗膜が、風雨、積雪・滑雪・塩害など、厳しい自然環境からトタンを守ります。乾きが早いので、結露によるつやびけや白化に強い塗料です。
    用途屋根・とい・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに。サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部・木部に。トラスコ品番859-9550材質合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤ピュアブラック容量(L)6.4塗布面積(m2)約75乾燥時間(時間)約130分(夏30℃)、約3(冬10℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量7750mL
  • 油性トタン屋根用 14L ニッペホームプロダクツ

    油性トタン屋根用 14L

    ニッペホームプロダクツ
    15,980税込17,578
    1缶
    4日以内出荷
    日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。さび止め効果に優れ、トタンを保護します。トタンに対する密着性に優れ、美しい色とツヤが長持ちします。
    用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに最適。成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤容量(L)14主な用途トタン塗布面積(m2)約160~240使用場所屋外油性 or 水性油性特性さび止め、耐候、耐久塗り重ね可能時間(時間)約15時間以上
  • 油性トタン屋根用 7L ニッペホームプロダクツ

    油性トタン屋根用 7L

    ニッペホームプロダクツ
    9,998税込10,998
    1缶
    4日以内出荷
    日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。さび止め効果に優れ、トタンを保護します。トタンに対する密着性に優れ、美しい色とツヤが長持ちします。
    用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに最適。成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤容量(L)7主な用途トタン塗布面積(m2)約80~120使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量7L油性 or 水性油性特性さび止め、耐候、耐久塗り重ね可能時間(時間)約15時間以上乾燥時間約6時間(夏30℃)、約12時間(冬10℃)
  • 油性トタンつやありペイント 14kg ニッペホームプロダクツ

    油性トタンつやありペイント 14kg

    ニッペホームプロダクツ
    21,980税込24,178
    1缶
    4日以内出荷
    日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。さび止め効果に優れ、トタンを保護します。トタンに対する密着性に優れ、美しい色とツヤが長持ちします。
    用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに最適。成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤トラスコ品番859-9499マルーンレッド容量(L)13.2主な用途トタン塗布面積(m2)180使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量14L油性 or 水性油性特性さび止め、耐候、耐久塗り重ね可能時間(時間)約8時間以上(夏30℃)、約20時間以上(冬10℃)乾燥時間約6時間(夏30℃)、約12時間(冬10℃)
  • 油性高耐久シリコントタン屋根用 14kg ニッペホームプロダクツ

    油性高耐久シリコントタン屋根用 14kg

    ニッペホームプロダクツ
    33,980税込37,378
    1缶
    当日出荷
    さびの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑え、長期間素材を紫外線の劣化、さびから保護します。特殊シリコン樹脂により長期に渡り素材を保護します。強靭な塗膜が、風雨、積雪・滑雪・塩害など、厳しい自然環境からトタンを守ります。乾きが早いので、結露によるつやびけや白化に強い塗料です。
    用途屋根・とい・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに最適です。サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部・木部にも適しています。成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤トラスコ品番158-4895チョコレート容量(L)12.7主な用途トタン・鉄部・木部塗布面積(m2)約150使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量14L油性 or 水性油性特性さび止め、耐候、速乾乾燥時間約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃)
  • アクリルトタンN屋根用 ニッペホームプロダクツ

    アクリルトタンN屋根用

    ニッペホームプロダクツ
    4,998税込5,498
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    主な用途屋根、トタン希釈剤ペイントうすめ液(5%以内)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)(夏)約3以上、(冬)約6以上乾燥時間夏(30℃)約1時間30分、冬(5℃)約3時間
  • 水性シリコントタン・ベスト瓦 ニッペホームプロダクツ

    水性シリコントタン・ベスト瓦

    ニッペホームプロダクツ
    23,980税込26,378
    1缶(7kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    上塗りの遮熱性能を向上させるだけでなく、上塗り層で反射しきれなかった赤外線をなるべく吸収させずに透過させ、バインダー層でも反射させます。
    用途屋根・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに 各種ベスト瓦・スレート瓦・セメント瓦の塗り替えに主な用途トタン、瓦使用場所屋外用特性遮熱仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • 水性トタン屋根用UV ニッペホームプロダクツ

    水性トタン屋根用UV

    ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1缶(2L)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    塩害・酸性雨・雪に強く、耐汚染性・耐久性に優れた水性アクリルシリコン系塗料です。 トタン板への密着力がよく、耐久性のある塗膜がトタン屋根を保護します。
    用途屋根・とい・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに。 サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部、鉄製品の塗り替えに。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途トタン、鉄部使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久
  • ニュートタン屋根用 ニッペホームプロダクツ

    ニュートタン屋根用

    ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1缶(2L)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。 さび止め効果に優れ、トタンを保護します。
    用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液又は合成ボイル油(シルバー以外)で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)約6(夏30℃)、約12(冬10℃)

屋根/瓦/トタン用』には他にこんなカテゴリがあります

トタン